CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
段付エジェクタピンEBJ
寸法T(mm)
4(0~-0.02)
材質
SKD61
硬度
表面:900HV~ 内部:40~45HRC
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
44
件中 1~44件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(Φmm)
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法N(mm)
寸法P(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11116646
EBJ1.5-100-0.8-40
3(0~-0.3)
100
1.5
40
0.8(-0.01~-0.02)
¥
400
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11116655
EBJ1.5-100-0.8-60
3(0~-0.3)
100
1.5
60
0.8(-0.01~-0.02)
¥
400
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11116664
EBJ1.5-100-1-40
3(0~-0.3)
100
1.5
40
1(-0.01~-0.02)
¥
400
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11116673
EBJ1.5-100-1-60
3(0~-0.3)
100
1.5
60
1(-0.01~-0.02)
¥
400
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11116682
EBJ1.5-150-0.8-50
3(0~-0.3)
150
1.5
50
0.8(-0.01~-0.02)
¥
420
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11116691
EBJ1.5-150-0.8-80
3(0~-0.3)
150
1.5
80
0.8(-0.01~-0.02)
¥
420
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11116707
EBJ1.5-150-1-50
3(0~-0.3)
150
1.5
50
1(-0.01~-0.02)
¥
420
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11116716
EBJ1.5-150-1-80
3(0~-0.3)
150
1.5
80
1(-0.01~-0.02)
¥
420
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11116725
EBJ2-100-0.8-40
4(0~-0.3)
100
2
40
0.8(-0.01~-0.02)
¥
370
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11116734
EBJ2-100-1-40
4(0~-0.3)
100
2
40
1(-0.01~-0.02)
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11116743
EBJ2-100-1.2-40
4(0~-0.3)
100
2
40
1.2(-0.01~-0.02)
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11116752
EBJ2-100-1.5-40
4(0~-0.3)
100
2
40
1.5(-0.01~-0.02)
¥
370
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11116777
EBJ2-100-1-60
4(0~-0.3)
100
2
60
1(-0.01~-0.02)
¥
370
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11116786
EBJ2-100-1.2-60
4(0~-0.3)
100
2
60
1.2(-0.01~-0.02)
¥
370
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11116795
EBJ2-100-1.5-60
4(0~-0.3)
100
2
60
1.5(-0.01~-0.02)
¥
370
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11116804
EBJ2-150-0.8-50
4(0~-0.3)
150
2
50
0.8(-0.01~-0.02)
¥
390
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11116813
EBJ2-150-1-50
4(0~-0.3)
150
2
50
1(-0.01~-0.02)
¥
390
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11116822
EBJ2-150-1.2-50
4(0~-0.3)
150
2
50
1.2(-0.01~-0.02)
¥
390
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11116831
EBJ2-150-1.5-50
4(0~-0.3)
150
2
50
1.5(-0.01~-0.02)
¥
390
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11116847
EBJ2-150-0.8-80
4(0~-0.3)
150
2
80
0.8(-0.01~-0.02)
¥
390
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11116856
EBJ2-150-1-80
4(0~-0.3)
150
2
80
1(-0.01~-0.02)
¥
390
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11116865
EBJ2-150-1.2-80
4(0~-0.3)
150
2
80
1.2(-0.01~-0.02)
¥
390
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11116874
EBJ2-150-1.5-80
4(0~-0.3)
150
2
80
1.5(-0.01~-0.02)
¥
390
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11116883
EBJ2.5-150-1-50
5(0~-0.3)
150
2.5
50
1(-0.01~-0.02)
¥
410
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11116892
EBJ2.5-150-1.2-50
5(0~-0.3)
150
2.5
50
1.2(-0.01~-0.02)
¥
410
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11116901
EBJ2.5-150-1.5-50
5(0~-0.3)
150
2.5
50
1.5(-0.01~-0.02)
¥
410
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11116917
EBJ2.5-150-1.8-50
5(0~-0.3)
150
2.5
50
1.8(-0.01~-0.02)
¥
410
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11116926
EBJ2.5-150-2-50
5(0~-0.3)
150
2.5
50
2(-0.01~-0.02)
¥
410
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11116935
EBJ2.5-150-1-80
5(0~-0.3)
150
2.5
80
1(-0.01~-0.02)
¥
410
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11116944
EBJ2.5-150-1.2-80
5(0~-0.3)
150
2.5
80
1.2(-0.01~-0.02)
¥
410
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11116953
EBJ2.5-150-1.5-80
5(0~-0.3)
150
2.5
80
1.5(-0.01~-0.02)
¥
410
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11116962
EBJ2.5-150-1.8-80
5(0~-0.3)
150
2.5
80
1.8(-0.01~-0.02)
¥
410
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11116971
EBJ2.5-150-2-80
5(0~-0.3)
150
2.5
80
2(-0.01~-0.02)
¥
410
¥
409
¥
450
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11116987
EBJ2.5-200-1-70
5(0~-0.3)
200
2.5
70
1(-0.01~-0.02)
¥
430
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11116996
EBJ2.5-200-1.2-70
5(0~-0.3)
200
2.5
70
1.2(-0.01~-0.02)
¥
430
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11117005
EBJ2.5-200-1.5-70
5(0~-0.3)
200
2.5
70
1.5(-0.01~-0.02)
¥
430
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11117014
EBJ2.5-200-1.8-70
5(0~-0.3)
200
2.5
70
1.8(-0.01~-0.02)
¥
430
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11117023
EBJ2.5-200-2-70
5(0~-0.3)
200
2.5
70
2(-0.01~-0.02)
¥
430
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11117032
EBJ2.5-200-1-100
5(0~-0.3)
200
2.5
100
1(-0.01~-0.02)
¥
430
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11117041
EBJ2.5-200-1.2-100
5(0~-0.3)
200
2.5
100
1.2(-0.01~-0.02)
¥
430
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11117057
EBJ2.5-200-1.5-100
5(0~-0.3)
200
2.5
100
1.5(-0.01~-0.02)
¥
430
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11117066
EBJ2.5-200-1.8-100
5(0~-0.3)
200
2.5
100
1.8(-0.01~-0.02)
¥
430
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11117075
EBJ2.5-200-2-100
5(0~-0.3)
200
2.5
100
2(-0.01~-0.02)
¥
430
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11116761
EBJ2-100-0.8-60
4(0~-0.3)
100
2
60
0.8(-0.01~-0.02)
¥
370
¥
349
¥
384
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください