CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
平板エジェクタピンFEP
寸法L(mm)
300
材質
YAG
硬度
表面:800HV~ 内部:50~55HRC
内容量
1本
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11117181
FEP1.5-6
1.5(0~-0.02)
6(0~-0.02)
¥
3,180
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11117197
FEP1.5-8
1.5(0~-0.02)
8(0~-0.02)
¥
3,380
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11117206
FEP1.5-10
1.5(0~-0.02)
10(0~-0.02)
¥
3,510
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11117215
FEP1.5-12
1.5(0~-0.02)
12(0~-0.02)
¥
3,770
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11117224
FEP1.5-15
1.5(0~-0.02)
15(0~-0.02)
¥
4,230
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11117233
FEP2-6
2(0~-0.02)
6(0~-0.02)
¥
3,580
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11117242
FEP2-8
2(0~-0.02)
8(0~-0.02)
¥
3,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11117251
FEP2-10
2(0~-0.02)
10(0~-0.02)
¥
3,770
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11117267
FEP2-12
2(0~-0.02)
12(0~-0.02)
¥
4,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11117276
FEP2-15
2(0~-0.02)
15(0~-0.02)
¥
5,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11117285
FEP2.5-10
2.5(0~-0.02)
10(0~-0.02)
¥
4,160
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11117303
FEP2.5-15
2.5(0~-0.02)
15(0~-0.02)
¥
5,720
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11117312
FEP3-10
3(0~-0.02)
10(0~-0.02)
¥
4,810
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11117337
FEP3-15
3(0~-0.02)
15(0~-0.02)
¥
6,370
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11117346
FEP3-20
3(0~-0.02)
20(0~-0.02)
¥
7,020
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11117084
FEP1-6
1(0~-0.02)
6(0~-0.02)
¥
2,300
取扱い終了
返品不可
11117093
FEP1-8
1(0~-0.02)
8(0~-0.02)
¥
2,400
取扱い終了
返品不可
11117102
FEP1-10
1(0~-0.02)
10(0~-0.02)
¥
2,450
取扱い終了
返品不可
11117111
FEP1-12
1(0~-0.02)
12(0~-0.02)
¥
2,600
取扱い終了
返品不可
11117127
FEP1-15
1(0~-0.02)
15(0~-0.02)
¥
3,300
取扱い終了
返品不可
11117136
FEP1.2-6
1.2(0~-0.02)
6(0~-0.02)
¥
2,300
取扱い終了
返品不可
11117145
FEP1.2-8
1.2(0~-0.02)
8(0~-0.02)
¥
2,400
取扱い終了
返品不可
11117154
FEP1.2-10
1.2(0~-0.02)
10(0~-0.02)
¥
2,450
取扱い終了
返品不可
11117163
FEP1.2-12
1.2(0~-0.02)
12(0~-0.02)
¥
2,600
取扱い終了
返品不可
11117172
FEP1.2-15
1.2(0~-0.02)
15(0~-0.02)
¥
3,300
取扱い終了
返品不可
11117294
FEP2.5-12
2.5(0~-0.02)
12(0~-0.02)
¥
3,450
取扱い終了
返品不可
11117321
FEP3-12
3(0~-0.02)
12(0~-0.02)
¥
3,950
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください