CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
インターロックピンILP
材質
SKS3
硬度
58~60HRC
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
寸法V(Φmm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11117872
ILP0
20(+0.03~+0.02)
25
30
43
8
15
15
14
5
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11117881
ILP1
25(+0.03~+0.02)
25
41
52
10
24
17
16
6
¥
8,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
11117897
ILP2
30(+0.03~+0.02)
30
49
62
10
29
20
20
8
¥
8,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11117906
ILP3
35(+0.03~+0.02)
35
59
72
10
34
25
25
8
¥
8,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください