CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
エジェクタガイドピンEGP
材質
SCM415
硬度
58~60HRC
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(Φmm)
寸法L(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11117915
EGP12-90
12(-0.016~-0.034)
17
90
5(0~-0.3)
¥
840
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11117924
EGP12-100
12(-0.016~-0.034)
17
100
5(0~-0.3)
¥
860
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11117933
EGP12-110
12(-0.016~-0.034)
17
110
5(0~-0.3)
¥
880
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11117942
EGP12-120
12(-0.016~-0.034)
17
120
5(0~-0.3)
¥
900
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11117951
EGP16-90
16(-0.016~-0.034)
21
90
5(0~-0.3)
¥
860
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11117967
EGP16-100
16(-0.016~-0.034)
21
100
5(0~-0.3)
¥
880
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11117976
EGP16-110
16(-0.016~-0.034)
21
110
5(0~-0.3)
¥
900
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11117985
EGP16-120
16(-0.016~-0.034)
21
120
5(0~-0.3)
¥
920
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11117994
EGP16-130
16(-0.016~-0.034)
21
130
5(0~-0.3)
¥
940
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11118003
EGP16-140
16(-0.016~-0.034)
21
140
5(0~-0.3)
¥
960
¥
939
¥
1,033
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11118012
EGP20-100
20(-0.020~-0.041)
25
100
5(0~-0.3)
¥
900
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11118021
EGP20-110
20(-0.020~-0.041)
25
110
5(0~-0.3)
¥
920
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11118037
EGP20-120
20(-0.020~-0.041)
25
120
5(0~-0.3)
¥
940
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11118046
EGP20-130
20(-0.020~-0.041)
25
130
5(0~-0.3)
¥
960
¥
939
¥
1,033
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11118055
EGP20-140
20(-0.020~-0.041)
25
140
5(0~-0.3)
¥
980
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11118064
EGP20-150
20(-0.020~-0.041)
25
150
5(0~-0.3)
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11118073
EGP20-160
20(-0.020~-0.041)
25
160
5(0~-0.3)
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11118082
EGP25-100
25(-0.020~-0.041)
30
100
5(0~-0.3)
¥
960
¥
939
¥
1,033
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11118091
EGP25-110
25(-0.020~-0.041)
30
110
5(0~-0.3)
¥
1,030
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11118107
EGP25-120
25(-0.020~-0.041)
30
120
5(0~-0.3)
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11118116
EGP25-130
25(-0.020~-0.041)
30
130
5(0~-0.3)
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11118125
EGP25-140
25(-0.020~-0.041)
30
140
5(0~-0.3)
¥
1,240
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11118134
EGP25-150
25(-0.020~-0.041)
30
150
5(0~-0.3)
¥
1,310
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11118143
EGP25-160
25(-0.020~-0.041)
30
160
5(0~-0.3)
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください