エジェクタガイドブッシュEGBS(オイルレスタイプ)

エジェクタガイドブッシュEGBS(オイルレスタイプ) - CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)エジェクタガイドブッシュEGBS(オイルレスタイプ) - CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
寸法T(mm)4(0~-0.05)硬度-材質黄銅合金,特殊固体潤滑剤RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全10種類を絞り込む
寸法V(Φmm)
寸法D2(Φmm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法H(Φmm)
寸法L(mm)
寸法V(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11118414EGBS16-2830(0~-0.2)28(±0.2)16(+0.017~+0.006)25(0~-0.013)25(-0.2~-0.3)14
3,540
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
11118423EGBS16-3330(0~-0.2)33(±0.2)16(+0.017~+0.006)25(0~-0.013)25(-0.2~-0.3)19
3,670
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
11118432EGBS20-3335(0~-0.2)33(±0.2)20(+0.020~+0.007)30(0~-0.013)30(-0.2~-0.3)19
3,990
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
11118441EGBS20-3835(0~-0.2)38(±0.2)20(+0.020~+0.007)30(0~-0.013)30(-0.2~-0.3)24
4,490
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
11118457EGBS25-3340(0~-0.2)33(±0.2)25(+0.020~+0.007)35(0~-0.016)35(-0.2~-0.3)19
4,225
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
11118466EGBS25-3840(0~-0.2)38(±0.2)25(+0.020~+0.007)35(0~-0.016)35(-0.2~-0.3)24
4,660
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
11118475EGBS30-4345(0~-0.2)43(±0.2)30(+0.020~+0.007)40(0~-0.016)40(-0.2~-0.3)24
4,820
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
11118484EGBS40-4857(0~-0.2)48(±0.2)40(+0.025~+0.009)52(0~-0.019)52(-0.2~-0.3)24
7,060
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
11118493EGBS40-5357(0~-0.2)53(±0.2)40(+0.025~+0.009)52(0~-0.019)52(-0.2~-0.3)29
7,280
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
11118502EGBS50-5367(0~-0.2)53(±0.2)50(+0.025~+0.009)62(0~-0.019)62(-0.2~-0.3)29
8,440
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする