曜日別特売

スペースリングESR

スペースリングESR - CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)スペースリングESR - CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)スペースリングESR - CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)スペースリングESR - CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)スペースリングESR - CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)スペースリングESR - CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
(10件のレビュー)
材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法T(mm)
寸法V(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11119342ESR5.5134(+0.02~+0.01)5.5
120
119
131(税込)
当日出荷
11119351ESR6.5134(+0.02~+0.01)6.5
オープン
149
164(税込)
当日出荷
11119367ESR8.5164(+0.02~+0.01)8.5
120
119
131(税込)
当日出荷
11119376ESR10.5204(+0.02~+0.01)10.5
180
179
197(税込)
当日出荷
11119385ESR12.5254(+0.02~+0.01)12.5
180
179
197(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11119342
2023-08-11
用途: ワッシャ・ベアリング代わりに使用

ベアリングほど精密でなくても良くて、スペーサー代わりになるコロを探して見つけた商品です。
旋盤の自己改造部分に使用。

1が参考にしています
対象商品 : 11119367
2021-09-23
用途: バイクパーツの逃げに使用。

バイクパーツの干渉防止のために取り付けました。丁度欲しいサイズで助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 11119367
2020-11-11
用途: ベアリングプーラーF1に使用

ベアリングプーラーF1に使用、プーラー使用時に
高さが合わない場合に追加してベアリングを抜いている。
15mm分あるとほとんどの作業が滞り無く行える。

1が参考にしています
対象商品 : 11119367
2020-07-10
用途: 自転車クランク取付用パーツの代替として
サービス業

本来の利用方法とは異なるのかもしれませんが、
自転車のトリプルクランクのインナーを取り付けるスペーサーとして利用。
驚きのピッタリさでした。

対象商品 : 11119367
2019-06-29
用途: 軸受け

膨張率が許容範囲内で使いやすかったです。テーパーも精確でした。

対象商品 : 11119367
2019-06-10
用途: スぺーサーとして
自動車・二輪車・自転車関連業

いつも購入させてもらってます。精度もよく求めてるサイズなので気に入ってます。

対象商品 : 11119385
2017-11-21
用途: キャリパースペーサー

厚みの精度が高くピッタリ計算どおり、強度も十分でした。

対象商品 : 11119385
2016-02-28
用途: メタルソーアーバーのスペーサとして使用

スペーサは自分で作ってもたいして手間ではないのですが、材料費が高く、(少量の時)スペーサを買って内径などを変えて使用しています、結構便利で使い勝手がいいです、

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする