ビーロックPL

ビーロックPL - CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)ビーロックPL - CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)ビーロックPL - CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
材質ツメ:SCM415 本体:SCM435 ローラー:SKH51硬度ツメ/ローラー:58~60HRCRoHS指令(10物質対応)対応内容量1ケース(2セット)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11119403PLS482085760
15,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
11119412PL182085760
12,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
11119421PL212.53012810110
20,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする