CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
引張りリンクセットTLS
(1件のレビュー)
セット内容
リンク2・リテーナ4
材質
S45C
硬度
32~35HRC
内容量
1セット
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法H(Φmm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法V(Φmm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11119656
TLS27-50
27(±0.1)
14(±0.1~0)
17
19(±0.1)
8.1
84(+0.3~0)
50(±0.1)
13
13
¥
2,280
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11119665
TLS27-60
27(±0.1)
14(±0.1~0)
17
19(±0.1)
8.1
94(+0.3~0)
60(±0.1)
13
13
¥
2,280
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11119674
TLS27-70
27(±0.1)
14(±0.1~0)
17
19(±0.1)
8.1
104(+0.3~0)
70(±0.1)
13
13
¥
2,280
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11119683
TLS27-80
27(±0.1)
14(±0.1~0)
17
19(±0.1)
8.1
114(+0.3~0)
80(±0.1)
13
13
¥
2,340
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11119692
TLS27-90
27(±0.1)
14(±0.1~0)
17
19(±0.1)
8.1
124(+0.3~0)
90(±0.1)
13
13
¥
2,340
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11119701
TLS27-100
27(±0.1)
14(±0.1~0)
17
19(±0.1)
8.1
134(+0.3~0)
100(±0.1)
13
13
¥
2,340
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11119717
TLS27-110
27(±0.1)
14(±0.1~0)
17
19(±0.1)
8.1
144(+0.3~0)
110(±0.1)
13
13
¥
2,340
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11119726
TLS27-120
27(±0.1)
14(±0.1~0)
17
19(±0.1)
8.1
154(+0.3~0)
120(±0.1)
13
13
¥
2,340
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11119735
TLS27-130
27(±0.1)
14(±0.1~0)
17
19(±0.1)
8.1
164(+0.3~0)
130(±0.1)
13
13
¥
2,340
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11119744
TLS27-140
27(±0.1)
14(±0.1~0)
17
19(±0.1)
8.1
174(+0.3~0)
140(±0.1)
13
13
¥
2,340
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11119753
TLS27-150
27(±0.1)
14(±0.1~0)
17
19(±0.1)
8.1
184(+0.3~0)
150(±0.1)
13
13
¥
2,340
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11119771
TLS27-170
27(±0.1)
14(±0.1~0)
17
19(±0.1)
8.1
204(+0.3~0)
170(±0.1)
13
13
¥
2,640
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11119787
TLS27-180
27(±0.1)
14(±0.1~0)
17
19(±0.1)
8.1
214(+0.3~0)
180(±0.1)
13
13
¥
2,640
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11119796
TLS27-190
27(±0.1)
14(±0.1~0)
17
19(±0.1)
8.1
224(+0.3~0)
190(±0.1)
13
13
¥
2,640
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11119805
TLS27-200
27(±0.1)
14(±0.1~0)
17
19(±0.1)
8.1
234(+0.3~0)
200(±0.1)
13
13
¥
2,640
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11119832
TLS32-70
32(±0.1)
17(±0.1~0)
18.5
22(±0.1)
10.1
107(+0.3~0)
70(±0.1)
16
16
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11119841
TLS32-80
32(±0.1)
17(±0.1~0)
18.5
22(±0.1)
10.1
117(+0.3~0)
80(±0.1)
16
16
¥
2,960
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11119857
TLS32-90
32(±0.1)
17(±0.1~0)
18.5
22(±0.1)
10.1
127(+0.3~0)
90(±0.1)
16
16
¥
2,960
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11119866
TLS32-100
32(±0.1)
17(±0.1~0)
18.5
22(±0.1)
10.1
137(+0.3~0)
100(±0.1)
16
16
¥
2,960
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11119875
TLS32-110
32(±0.1)
17(±0.1~0)
18.5
22(±0.1)
10.1
147(+0.3~0)
110(±0.1)
16
16
¥
2,960
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11119884
TLS32-120
32(±0.1)
17(±0.1~0)
18.5
22(±0.1)
10.1
157(+0.3~0)
120(±0.1)
16
16
¥
2,960
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11119893
TLS32-130
32(±0.1)
17(±0.1~0)
18.5
22(±0.1)
10.1
167(+0.3~0)
130(±0.1)
16
16
¥
2,960
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11119902
TLS32-140
32(±0.1)
17(±0.1~0)
18.5
22(±0.1)
10.1
177(+0.3~0)
140(±0.1)
16
16
¥
2,960
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11119911
TLS32-150
32(±0.1)
17(±0.1~0)
18.5
22(±0.1)
10.1
187(+0.3~0)
150(±0.1)
16
16
¥
2,960
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11119927
TLS32-160
32(±0.1)
17(±0.1~0)
18.5
22(±0.1)
10.1
197(+0.3~0)
160(±0.1)
16
16
¥
3,320
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11119936
TLS32-170
32(±0.1)
17(±0.1~0)
18.5
22(±0.1)
10.1
207(+0.3~0)
170(±0.1)
16
16
¥
3,320
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11119945
TLS32-180
32(±0.1)
17(±0.1~0)
18.5
22(±0.1)
10.1
217(+0.3~0)
180(±0.1)
16
16
¥
3,320
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11119954
TLS32-190
32(±0.1)
17(±0.1~0)
18.5
22(±0.1)
10.1
227(+0.3~0)
190(±0.1)
16
16
¥
3,320
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11119963
TLS32-200
32(±0.1)
17(±0.1~0)
18.5
22(±0.1)
10.1
237(+0.3~0)
200(±0.1)
16
16
¥
3,320
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11119981
TLS36-60
36(±0.1)
19(±0.1~0)
19.5
24(±0.1)
12.1
99(+0.3~0)
60(±0.1)
18
18
¥
3,160
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11119997
TLS36-70
36(±0.1)
19(±0.1~0)
19.5
24(±0.1)
12.1
109(+0.3~0)
70(±0.1)
18
18
¥
3,160
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11120006
TLS36-80
36(±0.1)
19(±0.1~0)
19.5
24(±0.1)
12.1
119(+0.3~0)
80(±0.1)
18
18
¥
3,320
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11120015
TLS36-90
36(±0.1)
19(±0.1~0)
19.5
24(±0.1)
12.1
129(+0.3~0)
90(±0.1)
18
18
¥
3,320
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11120024
TLS36-100
36(±0.1)
19(±0.1~0)
19.5
24(±0.1)
12.1
139(+0.3~0)
100(±0.1)
18
18
¥
3,320
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11120033
TLS36-110
36(±0.1)
19(±0.1~0)
19.5
24(±0.1)
12.1
149(+0.3~0)
110(±0.1)
18
18
¥
3,320
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11120042
TLS36-120
36(±0.1)
19(±0.1~0)
19.5
24(±0.1)
12.1
159(+0.3~0)
120(±0.1)
18
18
¥
3,320
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11120051
TLS36-130
36(±0.1)
19(±0.1~0)
19.5
24(±0.1)
12.1
169(+0.3~0)
130(±0.1)
18
18
¥
3,320
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11120067
TLS36-140
36(±0.1)
19(±0.1~0)
19.5
24(±0.1)
12.1
179(+0.3~0)
140(±0.1)
18
18
¥
3,320
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11120076
TLS36-150
36(±0.1)
19(±0.1~0)
19.5
24(±0.1)
12.1
189(+0.3~0)
150(±0.1)
18
18
¥
3,320
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11120085
TLS36-160
36(±0.1)
19(±0.1~0)
19.5
24(±0.1)
12.1
199(+0.3~0)
160(±0.1)
18
18
¥
3,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11120094
TLS36-170
36(±0.1)
19(±0.1~0)
19.5
24(±0.1)
12.1
209(+0.3~0)
170(±0.1)
18
18
¥
3,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11120103
TLS36-180
36(±0.1)
19(±0.1~0)
19.5
24(±0.1)
12.1
219(+0.3~0)
180(±0.1)
18
18
¥
3,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11120112
TLS36-190
36(±0.1)
19(±0.1~0)
19.5
24(±0.1)
12.1
229(+0.3~0)
190(±0.1)
18
18
¥
3,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11120121
TLS36-200
36(±0.1)
19(±0.1~0)
19.5
24(±0.1)
12.1
239(+0.3~0)
200(±0.1)
18
18
¥
3,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11119762
TLS27-160
27(±0.1)
14(±0.1~0)
17
19(±0.1)
8.1
194(+0.3~0)
160(±0.1)
13
13
¥
2,640
取扱い終了
返品不可
11119814
TLS32-50
32(±0.1)
17(±0.1~0)
18.5
22(±0.1)
10.1
87(+0.3~0)
50(±0.1)
16
16
¥
2,900
取扱い終了
返品不可
11119823
TLS32-60
32(±0.1)
17(±0.1~0)
18.5
22(±0.1)
10.1
97(+0.3~0)
60(±0.1)
16
16
¥
2,900
取扱い終了
返品不可
11119972
TLS36-50
36(±0.1)
19(±0.1~0)
19.5
24(±0.1)
12.1
89(+0.3~0)
50(±0.1)
18
18
¥
3,160
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください