CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
ランナーロックピンRLPC
(1件のレビュー)
材質
SK3
硬度
高周波焼入,58~60HRC
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法l(mm)
寸法H(Φmm)
寸法B(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11120137
RLPC4-35
35(+0.3~+0.1)
4(-0.01~-0.02)
2.5
8(0~-0.3)
2.3(+0.05)
¥
470
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11120146
RLPC4-40
40(+0.3~+0.1)
4(-0.01~-0.02)
2.5
8(0~-0.3)
2.3(+0.05)
¥
470
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11120155
RLPC4-45
45(+0.3~+0.1)
4(-0.01~-0.02)
2.5
8(0~-0.3)
2.3(+0.05)
¥
470
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11120164
RLPC4-50
50(+0.3~+0.1)
4(-0.01~-0.02)
2.5
8(0~-0.3)
2.3(+0.05)
¥
470
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11120173
RLPC4-55
55(+0.3~+0.1)
4(-0.01~-0.02)
2.5
8(0~-0.3)
2.3(+0.05)
¥
520
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11120182
RLPC4-60
60(+0.3~+0.1)
4(-0.01~-0.02)
2.5
8(0~-0.3)
2.3(+0.05)
¥
520
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11120191
RLPC4-70
70(+0.3~+0.1)
4(-0.01~-0.02)
2.5
8(0~-0.3)
2.3(+0.05)
¥
520
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11120207
RLPC4-80
80(+0.3~+0.1)
4(-0.01~-0.02)
2.5
8(0~-0.3)
2.3(+0.05)
¥
520
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11120216
RLPC5-35
35(+0.3~+0.1)
5(-0.01~-0.02)
3
9(0~-0.3)
2.8(+0.05)
¥
520
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11120225
RLPC5-40
40(+0.3~+0.1)
5(-0.01~-0.02)
3
9(0~-0.3)
2.8(+0.05)
¥
520
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11120234
RLPC5-45
45(+0.3~+0.1)
5(-0.01~-0.02)
3
9(0~-0.3)
2.8(+0.05)
¥
520
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11120243
RLPC5-50
50(+0.3~+0.1)
5(-0.01~-0.02)
3
9(0~-0.3)
2.8(+0.05)
¥
520
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11120252
RLPC5-55
55(+0.3~+0.1)
5(-0.01~-0.02)
3
9(0~-0.3)
2.8(+0.05)
¥
570
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11120261
RLPC5-60
60(+0.3~+0.1)
5(-0.01~-0.02)
3
9(0~-0.3)
2.8(+0.05)
¥
570
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11120277
RLPC5-70
70(+0.3~+0.1)
5(-0.01~-0.02)
3
9(0~-0.3)
2.8(+0.05)
¥
570
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11120286
RLPC5-80
80(+0.3~+0.1)
5(-0.01~-0.02)
3
9(0~-0.3)
2.8(+0.05)
¥
570
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11120295
RLPC6-35
35(+0.3~+0.1)
6(-0.01~-0.02)
3
10(0~-0.3)
3(+0.05)
¥
570
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11120304
RLPC6-40
40(+0.3~+0.1)
6(-0.01~-0.02)
3
10(0~-0.3)
3(+0.05)
¥
570
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11120313
RLPC6-45
45(+0.3~+0.1)
6(-0.01~-0.02)
3
10(0~-0.3)
3(+0.05)
¥
570
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11120322
RLPC6-50
50(+0.3~+0.1)
6(-0.01~-0.02)
3
10(0~-0.3)
3(+0.05)
¥
570
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11120331
RLPC6-55
55(+0.3~+0.1)
6(-0.01~-0.02)
3
10(0~-0.3)
3(+0.05)
¥
620
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11120347
RLPC6-60
60(+0.3~+0.1)
6(-0.01~-0.02)
3
10(0~-0.3)
3(+0.05)
¥
620
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11120356
RLPC6-70
70(+0.3~+0.1)
6(-0.01~-0.02)
3
10(0~-0.3)
3(+0.05)
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
11120365
RLPC6-80
80(+0.3~+0.1)
6(-0.01~-0.02)
3
10(0~-0.3)
3(+0.05)
¥
620
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11120374
RLPC8-35
35(+0.3~+0.1)
8(-0.01~-0.02)
4
13(0~-0.3)
4(+0.05)
¥
620
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11120383
RLPC8-40
40(+0.3~+0.1)
8(-0.01~-0.02)
4
13(0~-0.3)
4(+0.05)
¥
620
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11120392
RLPC8-45
45(+0.3~+0.1)
8(-0.01~-0.02)
4
13(0~-0.3)
4(+0.05)
¥
620
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11120401
RLPC8-50
50(+0.3~+0.1)
8(-0.01~-0.02)
4
13(0~-0.3)
4(+0.05)
¥
620
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11120417
RLPC8-55
55(+0.3~+0.1)
8(-0.01~-0.02)
4
13(0~-0.3)
4(+0.05)
¥
670
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11120426
RLPC8-60
60(+0.3~+0.1)
8(-0.01~-0.02)
4
13(0~-0.3)
4(+0.05)
¥
670
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11120435
RLPC8-70
70(+0.3~+0.1)
8(-0.01~-0.02)
4
13(0~-0.3)
4(+0.05)
¥
670
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11120444
RLPC8-80
80(+0.3~+0.1)
8(-0.01~-0.02)
4
13(0~-0.3)
4(+0.05)
¥
670
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください