CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
ランナーロックピンRLPN
材質
SK3
硬度
高周波焼入,58~60HRC
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法H(Φmm)
寸法L(mm)
寸法T(Φmm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11120453
RLPN4-35
3(±0.05)
2(±0.05)
4(-0.01~-0.02)
8(0~-0.3)
35(+0.3~+0.1)
6(0~-0.05)
2.5
¥
470
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11120462
RLPN4-40
3(±0.05)
2(±0.05)
4(-0.01~-0.02)
8(0~-0.3)
40(+0.3~+0.1)
6(0~-0.05)
2.5
¥
470
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11120471
RLPN4-45
3(±0.05)
2(±0.05)
4(-0.01~-0.02)
8(0~-0.3)
45(+0.3~+0.1)
6(0~-0.05)
2.5
¥
470
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11120487
RLPN4-50
3(±0.05)
2(±0.05)
4(-0.01~-0.02)
8(0~-0.3)
50(+0.3~+0.1)
6(0~-0.05)
2.5
¥
470
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11120496
RLPN4-55
3(±0.05)
2(±0.05)
4(-0.01~-0.02)
8(0~-0.3)
55(+0.3~+0.1)
6(0~-0.05)
2.5
¥
520
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11120505
RLPN4-60
3(±0.05)
2(±0.05)
4(-0.01~-0.02)
8(0~-0.3)
60(+0.3~+0.1)
6(0~-0.05)
2.5
¥
520
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11120514
RLPN4-70
3(±0.05)
2(±0.05)
4(-0.01~-0.02)
8(0~-0.3)
70(+0.3~+0.1)
6(0~-0.05)
2.5
¥
520
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11120523
RLPN4-80
3(±0.05)
2(±0.05)
4(-0.01~-0.02)
8(0~-0.3)
80(+0.3~+0.1)
6(0~-0.05)
2.5
¥
520
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11120532
RLPN5-35
4(±0.05)
3(±0.05)
5(-0.01~-0.02)
9(0~-0.3)
35(+0.3~+0.1)
6(0~-0.05)
3
¥
520
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11120541
RLPN5-40
4(±0.05)
3(±0.05)
5(-0.01~-0.02)
9(0~-0.3)
40(+0.3~+0.1)
6(0~-0.05)
3
¥
520
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11120557
RLPN5-45
4(±0.05)
3(±0.05)
5(-0.01~-0.02)
9(0~-0.3)
45(+0.3~+0.1)
6(0~-0.05)
3
¥
520
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11120566
RLPN5-50
4(±0.05)
3(±0.05)
5(-0.01~-0.02)
9(0~-0.3)
50(+0.3~+0.1)
6(0~-0.05)
3
¥
520
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11120575
RLPN5-55
4(±0.05)
3(±0.05)
5(-0.01~-0.02)
9(0~-0.3)
55(+0.3~+0.1)
6(0~-0.05)
3
¥
570
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11120584
RLPN5-60
4(±0.05)
3(±0.05)
5(-0.01~-0.02)
9(0~-0.3)
60(+0.3~+0.1)
6(0~-0.05)
3
¥
570
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11120593
RLPN5-70
4(±0.05)
3(±0.05)
5(-0.01~-0.02)
9(0~-0.3)
70(+0.3~+0.1)
6(0~-0.05)
3
¥
570
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11120602
RLPN5-80
4(±0.05)
3(±0.05)
5(-0.01~-0.02)
9(0~-0.3)
80(+0.3~+0.1)
6(0~-0.05)
3
¥
570
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11120611
RLPN6-35
5(±0.05)
4(±0.05)
6(-0.01~-0.02)
10(0~-0.3)
35(+0.3~+0.1)
6(0~-0.05)
3
¥
570
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11120627
RLPN6-40
5(±0.05)
4(±0.05)
6(-0.01~-0.02)
10(0~-0.3)
40(+0.3~+0.1)
6(0~-0.05)
3
¥
570
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11120636
RLPN6-45
5(±0.05)
4(±0.05)
6(-0.01~-0.02)
10(0~-0.3)
45(+0.3~+0.1)
6(0~-0.05)
3
¥
570
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11120645
RLPN6-50
5(±0.05)
4(±0.05)
6(-0.01~-0.02)
10(0~-0.3)
50(+0.3~+0.1)
6(0~-0.05)
3
¥
570
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11120654
RLPN6-55
5(±0.05)
4(±0.05)
6(-0.01~-0.02)
10(0~-0.3)
55(+0.3~+0.1)
6(0~-0.05)
3
¥
620
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11120663
RLPN6-60
5(±0.05)
4(±0.05)
6(-0.01~-0.02)
10(0~-0.3)
60(+0.3~+0.1)
6(0~-0.05)
3
¥
620
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11120672
RLPN6-70
5(±0.05)
4(±0.05)
6(-0.01~-0.02)
10(0~-0.3)
70(+0.3~+0.1)
6(0~-0.05)
3
¥
620
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11120681
RLPN6-80
5(±0.05)
4(±0.05)
6(-0.01~-0.02)
10(0~-0.3)
80(+0.3~+0.1)
6(0~-0.05)
3
¥
620
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11120697
RLPN8-35
7(±0.05)
6(±0.05)
8(-0.01~-0.02)
13(0~-0.3)
35(+0.3~+0.1)
8(0~-0.05)
4
¥
620
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11120706
RLPN8-40
7(±0.05)
6(±0.05)
8(-0.01~-0.02)
13(0~-0.3)
40(+0.3~+0.1)
8(0~-0.05)
4
¥
620
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11120715
RLPN8-45
7(±0.05)
6(±0.05)
8(-0.01~-0.02)
13(0~-0.3)
45(+0.3~+0.1)
8(0~-0.05)
4
¥
620
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11120724
RLPN8-50
7(±0.05)
6(±0.05)
8(-0.01~-0.02)
13(0~-0.3)
50(+0.3~+0.1)
8(0~-0.05)
4
¥
620
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11120733
RLPN8-55
7(±0.05)
6(±0.05)
8(-0.01~-0.02)
13(0~-0.3)
55(+0.3~+0.1)
8(0~-0.05)
4
¥
670
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11120742
RLPN8-60
7(±0.05)
6(±0.05)
8(-0.01~-0.02)
13(0~-0.3)
60(+0.3~+0.1)
8(0~-0.05)
4
¥
670
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11120751
PLPN8-70
7(±0.05)
6(±0.05)
8(-0.01~-0.02)
13(0~-0.3)
70(+0.3~+0.1)
8(0~-0.05)
4
¥
670
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11120767
RLPN8-80
7(±0.05)
6(±0.05)
8(-0.01~-0.02)
13(0~-0.3)
80(+0.3~+0.1)
8(0~-0.05)
4
¥
670
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください