CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
バックショットピンBSP
材質
SCM415
硬度
58~60HRC
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法C(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法E(Φmm)
寸法F(Φmm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法O(mm)
寸法P(mm)
寸法Q(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11120952
BSP5
40
31
24
20
23
16
133
120
3
10
36
30
6
10
15
5
5
¥
5,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11120961
BSP10
45
37
30
26
29
20
134
120
4
10
40
32
8
12
17
6
6
¥
6,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください