曜日別特売

スパイラルニップル

スパイラルニップル - フジモリ産業スパイラルニップル - フジモリ産業スパイラルニップル - フジモリ産業スパイラルニップル - フジモリ産業スパイラルニップル - フジモリ産業
(13件のレビュー)
材質亜鉛鋼板全長(mm)135内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ダクト径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1110897310098
オープン
799
879(税込)
当日出荷
11108982150148
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
50905882200198
オープン
779
857(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11108982
2023-08-05
用途: レンジフード交換

レンジフード交換時のダクト延長用に購入しました。
アルミテープの接続、モノタローダクトの接続、
スムーズに作業が進みました。

対象商品 : 11108982
2020-04-25
用途: ガスコンロでのコーヒーの焙煎に
不動産業

家庭用ガスコンロでコーヒーを焙煎するために使用しています。
こちらがないとどうしても火力が広がってしまいますので、100均で購入した持ち手つきの金ザルを使って焙煎するときは重宝しています。

3が参考にしています
対象商品 : 11108973
2017-01-25
用途: 発電機の排気管として使用
建設業・工事業

屋内に発電機を設置していることから屋外への排気ガスを排出する目的でスパイラルダクトを使用し、そのジョイントとして使用した。
特に問題は無かった。

1が参考にしています
対象商品 : 11108982
2016-11-08
用途: 床下換気扇の工事
電気・ガス・熱供給・水道業

とりあえず価格に満足、使い勝手も大変よく狭い空間でも作業がはかどりました。

対象商品 : 11108982
2015-12-22
用途: 実験室設備
製造業

大きいホームセンターで取り寄せと言われてこちらで購入することに決めた。
すぐ手に入ったのでよかったと思う。

対象商品 : 11108973
2014-10-06
用途: 灯油ボイラ煙突

性能的には特に問題ありません。

対象商品 : 11108973
2014-04-05
用途: 換気工事

全く問題なく使用できます。

対象商品 : 11108973
2014-02-21
用途: 集塵機

問題無く使用出来ます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする