曜日別特売

ガーデンバリア(ネコよけ・ネコ被害防止)

ガーデンバリア(ネコよけ・ネコ被害防止) - ユタカメイクガーデンバリア(ネコよけ・ネコ被害防止) - ユタカメイク
(16件のレビュー)

野良猫の被害でお困りの方へ
超音波でネコの糞害やイタズラを軽減します
センサーがネコをキャッチし、超音波を放射!
波長の変化でネコの慣れ防止。
配線不要の簡単設置。
雨天時設置OK!
人体、環境に無害!ネコも傷つきません。

用途ネコの糞尿やイタズラを軽減センサー赤外線(熱感知式)RoHS指令(10物質対応)対応対象動物ネコ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
連続動作時間
使用電池
センサー探知範囲
電池寿命(通常使用で約)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32486045GDX-M(ミニ)約0.38-単2形乾電池×4本(非付属)約25m2
距離/最大直進約6m
角度/左右約90度、上下約20度
1200(1回10秒とし1日10回作動した場合120日)
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
32486036GDX約1昼夜/24時間感知、作動します
夜間/日没から夜明けまで作動します。(10ルクス以下で作動)
単1形乾電池×4本(付属)約100m2
距離/最大直進約13m
角度/左右約90度、上下約20度
1800(1回10秒とし1日10回作動した場合180日)
13,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ガーデンバリア
この動画は、25が参考にしています。
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32486036GDX13114729GDX-3GDX ガーデンバリアⅢ ユタカメイク 13114729ガーデンバリアⅢユタカメイク1台
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32486036
2022-02-04
用途: 猫除け
不動産業

以前は、ごみ庫に猫が侵入するのを防ぐために使用していました。前回、植込みの隅や長方形のプランター内に糞をされていたので、1台と猫除けマットを置いた所、糞をされなくなりました。今回は、隣の駐車場から、フェンスと猫除けマット敷を超えて、当方の駐車場内に猫が侵入するのを見かけたので、本品2台を購入して、猫の侵入防止対策とします。

対象商品 : 32486036
2020-08-05
用途: 家庭菜園の猫除け
卸売・小売業

今まで使用していたものより効果がありました。
猫が慣れるまでは大丈夫だと思いますが、
慣れてしまったら、今度はどうしようと考えて
しまいます。

1が参考にしています
対象商品 : 32486036
2020-10-04
用途: 猫除けに、使用しました。
その他業種

9月27日に設置しました後は、現在まで猫の糞はありません。

対象商品 : 32486036
2020-04-21
用途: ミニですが効いてます
製造業

ガレージに猫が出入りしている気配があり購入してみました、反応も良く設置後は出入りの気配は無くなった様に思います。

対象商品 : 32486045
2019-06-30
用途: 庭、ガレージの猫よけ
医療・福祉・介護関連業

ガレージに糞をされる為設置しました。設置後は来なくなりましたが、最近違う場所にされるようになり、今回追加発注しました。効果はしっかりとあると思います。電池の持ちは4~5ヶ月でした。

1が参考にしています
対象商品 : 32486045
2018-07-07
用途: 猫の糞・尿に大変困っていました。
その他業種

動物愛護センターより試用期間を頂き試用した結果が良好でしたので、自宅・実家用に3個注文今のところ、「猫」撃退できて満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 32486036
2017-08-03
用途: 敷地内の猫の糞害対策
社会医療法人川島会川島病院

設置以降猫が寄り付かなくなりました。周波数を変化させているのが期待できます。

対象商品 : 32486045
2020-03-28
用途: 本当に猫が来ない
製造業

工場奥の資材置場に昼休みなどに猫が来ていたのが、本当に来なくなりました、別の場所にも追加購入しました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする