曜日別特売

プレハブ形端末処理材料 アサヒニューパット200

プレハブ形端末処理材料 アサヒニューパット200 - 住電機器システムプレハブ形端末処理材料 アサヒニューパット200 - 住電機器システム

完全プレハブ工法により端末処理作業時間が大幅に短縮できます。
現地でのコンパウンド充填作業が不要。
ハンダレス工法の採用により、火気を必要としません。

用途塩害地域や大気汚染において使用される耐重汚染用(耐重塩害用)端末処理材料です。セット内容端末本体、端子カバー、リード線側端子、接地金具、ブラケット、ゴムスペーサー、パテテープ、締付バンド、シリコーングリース、粘着半導性架橋ポリエチレンテープ、相色別テープ、保護テープ内容量1セット(12組)
注意
※関西電力様用品規格銅管端子と接続の際には専用のアダプターが必要となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
適合電線(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11130795NSPT-22/38CV-T・EM-CETケーブル用22、38
オープン
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
11130804NSPT-60CV-T・EM-CETケーブル用60
オープン
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
11130813NSP3-22/383芯CVケーブル用22、38
オープン
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする