BOSCH(ボッシュ)
マルチツール(カットソー)
ECPポケットサイズバッテリー。高速振り子振動最大2万回/分。
面一切断・ポケット切断が楽々。剥離・研磨もこれ1台でOK!
用途
木材、プラスチック、石こうボード、非鉄金属などの切断
木材、プラスチック、非鉄金属などの研磨
壁、床などの付着物や汚れの除去
バッテリー電圧(V)
10.8(充電式専用バッテリー)
バッテリー容量(Ah)
1.3
充電時間(分)
約15(空→70%ターボ充電)/約30(空→フル充電)
バッテリー
リチウムイオン
質量(kg)
1(バッテリー含む)
付属品
キャリングケース、1.3Ahバッテリー2個、充電器、ブレード(AIZ28EB)×1枚、六角レンチ、ラバーパッド、サンディングペーパー×5枚付
振動角度(°)
2.8
仕様
電子無段変速・バッテリー工具
振動数(min
-1
)
5000~20000
トラスコ品番
378-4967
内容量
1台
注意
※使用される用途に合わせ、専用のアクセサリーをお買い求めください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11124461
GMF-10.8V-LI
¥
35,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください