定番標語入 Cコーン

定番標語入 Cコーン - ブラスト興業定番標語入 Cコーン - ブラスト興業定番標語入 Cコーン - ブラスト興業定番標語入 Cコーン - ブラスト興業定番標語入 Cコーン - ブラスト興業
(4件のレビュー)
用途電話・電気・ガス・水道などの工事関係、ビルメンテナンス、警備関連、スポーツ・イベント関連、ホテル、駐車場、学校関係などの区画表示などに。底面サイズ(mm)385角文字サイズ80角(1文字)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
デザイン
種類
高さ(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11125843CCR-41本透明塩ビステッカー文字入りスタンダード700車輌出入口
オープン
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
11125852CCR-31本透明塩ビステッカー文字入りスタンダード700立入禁止
オープン
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
11125861CCR-21本透明塩ビステッカー文字入りスタンダード700進入禁止
オープン
759
835(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
11125877CCR-11本透明塩ビステッカー文字入りスタンダード700駐車禁止
オープン
759
835(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
11125886CCR-41セット(25本)透明塩ビステッカー文字入りスタンダード700車輌出入口
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
11125895CCR-31セット(25本)透明塩ビステッカー文字入りスタンダード700立入禁止
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
11125904CCR-21セット(25本)透明塩ビステッカー文字入りスタンダード700進入禁止
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
11125913CCR-11セット(25本)透明塩ビステッカー文字入りスタンダード700駐車禁止
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥400~/税込¥440~
沖縄地方数量1につき¥1,400~/税込¥1,540~
離島数量1につき¥1,400~/税込¥1,540~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11125852
2023-09-17
用途: 駐車場を開けっぱなしにしておくとき
教育・研究機関

駐車場の門を開けっぱなしにしておくときに、人が入ってアイスクリームとか食べている時があるので、立ち入り禁止の標語を立てます。役に経っています。

対象商品 : 11125877
2022-06-09
用途: 駐車場入り口

都市部だとこの手のものがなくて困ってました。
大きいので、売ってても持ち帰るのが大変で。
そこそこの価格で購入できて助かります。

対象商品 : 11125843
2018-01-19
用途: 駐車場の出入り口に置いてます

両面に書いてあると便利です、駐車場出入り口も欲しい、字余りなら、コーンの高さを高くすれば良いかな

対象商品 : 11125877
2018-11-13
用途: 駐車場入口付近に設置
建設業・工事業

問題なく使用しましたが、文字が両面に書いてあると便利だと思いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする