アルミゲート(両開き)

アルミゲート(両開き) - 安全興業アルミゲート(両開き) - 安全興業
(3件のレビュー)

アルミ合金で軽くて丈夫。アルマイト加工により錆びにくくきれいです。
端に単管クランプが付いているので設置が簡単。

幅(mm)6000(3m×3m)、(閉じた時)700 ※クランプ含まず材質アルミタイプ両開き内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11126114H1200×W6000(両開き)約35
オープン
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11126123H1500×W6000(両開き)約44
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11126132H1800×W6000(両開き)約53
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11126132
2024-02-22
用途: 置き場扉として使ってます
吉田商事自動車・二輪車・自転車関連業

先日に取り付けして使いやすくでいい物でした。ありがとうございました。

対象商品 : 11126132
2018-09-05
用途: 閉店時
農・林・水産業

軽くて使いやすく開閉もとても楽です。
高さも1800ミリあるので、侵入しずらい。

対象商品 : 11126132
2016-11-16
用途: 仮囲い用ゲート

便利に使用しています。
軽量である程度の強度もあり良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする