デジタルハイテスタ

デジタルハイテスタ - HIOKI(日置電機)

基本確度±0.09%。高調波に対する真の実効値清流型。

用途工業用途向けDMM(RMS)付属品テストリード(3851-10)×1、ホルスタ×1トラスコ品番336-1683質量(g)400(ホルスタ、電池含む)周波数(Hz)9.999~999.k(基本確度:±0.3%rdg.±3dgt.)電源積層形マンガン乾電池(6F22)×1交流電圧(V)999.9m~999.9、4レンジ(基本確度:±1.0%rdg.±5dgt./40~2kHz)抵抗(Ω)999.9~99.99M、6レンジ(基本確度:±0.3%rdg.±3dgt.)直流電圧(V)999.9m~999.9、4レンジ(基本確度:±0.09%rdg±2dgt)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×178×58連続使用時間(時間)30機能データホールド、オートパワーセーブ、RS-232C/USB通信、最大/最小/平均値、4-20mA%表示、相対値表示、高調波%表示サンプルレート(回/s)電圧/電流:7、Ω:14、Hz:1交流電流(A)999.9μ~9.99、5レンジ(基本確度:±1.0%rdg.±5dgt./40~2kHz)直流電流(A)999.9μ~9.99、5レンジ(基本確度:±0.1%rdg.±3dgt.)導通(Ω)抵抗レンジにて100dgt.以下でブザー音内容量1台
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
※オプション品を含め、国内使用を前提とした製品仕様です。校正証明書付き製品の場合、和文にて発行致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
111264643805-50
24,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする