WPJ3型 ソケット

WPJ3型 ソケット - オンダ製作所WPJ3型 ソケット - オンダ製作所
(1件のレビュー)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。
配管の延長に使用。
埋設可能。

材質PPS形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75内容量1個
注意
※埋設する場合はポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32574157WPJ3-13-S131.75
1,870
889
978(税込)
当日出荷
73980814WPJ3-10-S101.75
1,870
949
1,044(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
73980823WPJ3A-16-S161.75
2,680
1,498
1,648(税込)
当日出荷
73980839WPJ3A-20-S201.75
4,080
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
73980848WPJ3-1310-S13×101.75
1,870
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
73980857WPJ3A-1613-S16×131.75
2,680
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
73980866WPJ3A-2013-S20×131.75
4,080
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
73980875WPJ3A-2016-S20×161.75
4,080
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32574157
2018-12-10
用途: 給水既設配管と新設配管の接続
建設業・工事業

ワンタッチで接続作業も簡単で水漏れ等もなく非常に作業が捗る

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする