曜日別特売

オートドレンバルブ ADシリーズ

オートドレンバルブ ADシリーズ - SMCオートドレンバルブ ADシリーズ - SMCオートドレンバルブ ADシリーズ - SMCオートドレンバルブ ADシリーズ - SMCオートドレンバルブ ADシリーズ - SMCオートドレンバルブ ADシリーズ - SMCオートドレンバルブ ADシリーズ - SMCオートドレンバルブ ADシリーズ - SMC
(12件のレビュー)
内容量1個
81件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
最高使用圧力(MPa)
ねじの種類
保証耐圧力(MPa)
周囲温度及び使用空気温度(℃)
ドレン排出口径
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11381316AD27-------
2,310
1,998
2,198(税込)
当日出荷
11381325AD27-C-------
2,860
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
11381334AD27-Z-------
2,310
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
11381352AD27-6-------
2,480
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
11381361AD27-6C-------
3,030
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
11381377AD32-------
4,070
3,798
4,178(税込)
当日出荷
11381386AD33-X201-------
9,850
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
11381395AD33-X202-------
6,820
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
11381404AD33-X203-------
6,660
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
11381413AD33-X210-------
8,860
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
11381422AD33PA-------
3,080
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
11381431AD33PA-D-------
3,850
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
11381447AD34-------
4,350
3,998
4,398(税込)
当日出荷
11381456AD34-2-------
4,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
11381465AD34PA-------
3,960
3,698
4,068(税込)
当日出荷
11381474AD34PA-D--Rc----
4,180
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
11381483AD37-------
4,350
3,998
4,398(税込)
当日出荷
11381492AD37-2-------
4,950
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
11381501AD37-6-------
4,510
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
11381517AD37-8-------
6,770
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
11381526AD37N-------
4,350
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
11381535AD38-------
3,910
3,598
3,958(税込)
当日出荷
11381553AD38-6-------
4,070
3,798
4,178(税込)
当日出荷
11381562AD38-8-------
6,330
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
11381571AD38N-------
3,910
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
11381596AD402-F02G1/41.0G1.5-5~60(凍結なきこと)3/8-
7,650
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
11381605AD402-F03G3/81.0G1.5-5~60(凍結なきこと)3/8-
7,650
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
11381614AD402-F04G1/21.0G1.5-5~60(凍結なきこと)3/8-
7,650
6,598
7,258(税込)
当日出荷
11381623AD402-F04-2G1/21.0G1.5-5~60(凍結なきこと)3/8金属ケース
7,700
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
11381632AD402-N02NPT1/41.0NPT1.5-5~60(凍結なきこと)3/8-
7,650
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
11381641AD402-N03NPT3/81.0NPT1.5-5~60(凍結なきこと)3/8-
7,650
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
11381657AD402-N04NPT1/21.0NPT1.5-5~60(凍結なきこと)3/8-
7,650
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
11381666AD402-N04-2NPT1/21.0NPT1.5-5~60(凍結なきこと)3/8金属ケース
7,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
11381675AD402-02Rc1/41.0Rc1.5-5~60(凍結なきこと)3/8-
7,650
6,598
7,258(税込)
当日出荷
11381684AD402-02-2Rc1/41.0Rc1.5-5~60(凍結なきこと)3/8金属ケース
7,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
11381693AD402-03Rc3/81.0Rc1.5-5~60(凍結なきこと)3/8-
7,650
6,598
7,258(税込)
当日出荷
11381702AD402-03-2Rc3/81.0Rc1.5-5~60(凍結なきこと)3/8金属ケース
7,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
11381711AD402-04Rc1/21.0Rc1.5-5~60(凍結なきこと)3/8-
7,650
6,598
7,258(税込)
当日出荷
11381727AD402-04-2Rc1/21.0Rc1.5-5~60(凍結なきこと)3/8金属ケース
7,700
6,998
7,698(税込)
当日出荷
11381736AD43-------
3,910
3,598
3,958(税込)
当日出荷
11381745AD43PA-D--Rc・G----
2,810
2,598
2,858(税込)
当日出荷
11381754AD44-------
4,070
3,798
4,178(税込)
当日出荷
11381763AD44-X445-------
4,070
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
11381772AD44PA-D-------
2,970
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
11381781AD47-------
4,510
3,998
4,398(税込)
当日出荷
11381797AD47-2-------
5,230
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
11381806AD47-6-------
5,120
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
11381815AD47-8-------
7,210
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
11381824AD47N-------
4,510
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
11381833AD47N-2-------
5,230
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11381851
2024-04-22
用途: 機械のメンテナンス
勝妙商会サービス業

安く買えて、取付も簡単でした。
満足です。
又、購入を考えています。

対象商品 : 11381483
2020-10-05
用途: アネスト岩田製ブースターコンプレッサ メンテナンス部品として。

ブースターコンプレッサの吸気フィルタの補修用として。
(品番ミスによる誤発注だったが、転用可能なのでそのまま補修用部品として入庫)
吸気側なので問題ない。

対象商品 : 11381465
2017-08-24
用途: ドレンバルブのメンテナンスに
ロマンス製菓株式会社

ドレントラップの肝になる部分です。
この部分を交換することで新品同様の状態になります。
今後も継続して購入したいと思います

1が参考にしています
対象商品 : 11381711
2017-08-17
用途: エアコンプレッサーのドレン
伸栄株式会社

現在使用中のものが、古くなったので交換しました。
交換も簡単で使用感も抜群です。

対象商品 : 11381711
2016-10-14
用途: エアードライヤー
有限会社平山加工

コンプレッサーのエアードライヤに使用してます。機能的にシンプルなのでトラブルも無く作動してます。エアーのSMC製品ですので安心です。

対象商品 : 11381736
2016-01-15
用途: 設備用圧縮空気のフィルター交換部品。
株式会社富士精工

本体と今回購入した部品がセットとなっているフィルターですが、既にメーカーで廃番となっており、本体ごと新規購入を考えたが、念の為にモノタロウで検索したところ、在庫があった事より、即注文させて頂きました。
ほぼ半分の費用で、下半分のケースのみを交換出来た事で、余分な出費を抑えられたこと、大変満足しております。

対象商品 : 11381693
2015-12-11
用途: 間違えて買った商品です
個人のお客様

上からや横の詳しい写真が必要だと思います

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品の寸法等ご不明点ございましえたら、
弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

対象商品 : 11381474
2020-10-30
用途: 塗装作業時、
自動車・二輪車・自転車関連業

フロートがサイズが大きくて、ケースに入らないので、前に使っていたフロートと付け替えて何とか使用できる様に改造して使ってますが、ちゃんと作用しているかどうか分かりません。フロートのサイズが分かれば良かったと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする