ミストセパレータ AMシリーズ

ミストセパレータ AMシリーズ - SMCミストセパレータ AMシリーズ - SMCミストセパレータ AMシリーズ - SMCミストセパレータ AMシリーズ - SMCミストセパレータ AMシリーズ - SMCミストセパレータ AMシリーズ - SMCミストセパレータ AMシリーズ - SMCミストセパレータ AMシリーズ - SMC
(1件のレビュー)

オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。

内容量1個
133件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過度(μm)
最高使用圧力(MPa)
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11464336AM150-01C-R0.3(95%捕集粒径)1Rc1/8Rc
10,730
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
11464923AM150C-F02B0.3(95%捕集粒径)1G1/4G
6,660
5,998
6,598(税込)
当日出荷
11464932AM150C-010.3(95%捕集粒径)1Rc1/8Rc
6,220
5,598
6,158(税込)
当日出荷
11464941AM150C-01B0.3(95%捕集粒径)1Rc1/8Rc
6,660
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
11464957AM150C-01B-X60.3(95%捕集粒径)1Rc1/8Rc
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
11464966AM150C-01BC0.3(95%捕集粒径)1Rc1/8Rc
11,170
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
11464975AM150C-01BD0.3(95%捕集粒径)1Rc1/8Rc
10,730
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
11464984AM150C-01C0.3(95%捕集粒径)1Rc1/8Rc
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
11464993AM150C-01D0.3(95%捕集粒径)1Rc1/8Rc
10,290
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
11465002AM150C-020.3(95%捕集粒径)1Rc1/4Rc
6,220
5,498
6,048(税込)
当日出荷
11465011AM150C-02-J0.3(95%捕集粒径)1Rc1/4Rc
6,770
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
11465027AM150C-02B0.3(95%捕集粒径)1Rc1/4Rc
6,660
5,998
6,598(税込)
当日出荷
11465036AM150C-02B-FR0.3(95%捕集粒径)1Rc1/4Rc
9,900
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
11465045AM150C-02B-J0.3(95%捕集粒径)1Rc1/4Rc
7,210
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
11465054AM150C-02B-R0.3(95%捕集粒径)1Rc1/4Rc
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
11465063AM150C-02B-T0.3(95%捕集粒径)1Rc1/4Rc
9,020
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
11465072AM150C-02B-V0.3(95%捕集粒径)1Rc1/4Rc
7,430
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
11465081AM150C-02BC0.3(95%捕集粒径)1Rc1/4Rc
11,170
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
11465097AM150C-02BC-T0.3(95%捕集粒径)1Rc1/4Rc
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
11465106AM150C-02BD0.3(95%捕集粒径)1Rc1/4Rc
10,730
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
11465115AM150C-02BD-R-X260.3(95%捕集粒径)1Rc1/4Rc
12,210
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11465124AM150C-02BD-RT0.3(95%捕集粒径)1Rc1/4Rc
13,090
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
11465133AM150C-02BD-X260.3(95%捕集粒径)1Rc1/4Rc
12,210
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11465142AM150C-02C0.3(95%捕集粒径)1Rc1/4Rc
10,730
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
11465151AM150C-02C-T0.3(95%捕集粒径)1Rc1/4Rc
13,090
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
11465167AM150C-02C-X260.3(95%捕集粒径)1Rc1/4Rc
12,210
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
11465176AM150C-02D0.3(95%捕集粒径)1Rc1/4Rc
10,290
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
11465185AM150C-02D-R-X260.3(95%捕集粒径)1Rc1/4Rc
11,770
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
11465194AM150C-02D-RT0.3(95%捕集粒径)1Rc1/4Rc
12,650
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11465203AM150C-02D-T0.3(95%捕集粒径)1Rc1/4Rc
12,650
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
11463882AM150-F01----
5,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
11463891AM150-F01B----
6,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
11463907AM150-F01B-J----
6,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
11463916AM150-F01B-T----
8,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
11463934AM150-F02----
5,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
11463943AM150-F02D----
9,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
11463952AM150-F03----
5,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
11463961AM150-F03B----
6,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
11463977AM150-F03B-J----
6,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
11463986AM150-F03C----
9,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
11463995AM150-F03D----
9,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
11464004AM150-N01B----
6,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
11464013AM150-N01C----
9,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
11464022AM150-N01C-T----
11,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
11464031AM150-N02----
5,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
11464047AM150-N02B----
6,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
11464056AM150-N02B-J----
6,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
11464065AM150-N02B-T----
8,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
11464074AM150-N02BC----
10,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
11464083AM150-N02C----
9,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11463882AM150-F0136316427AM150C-F01AM150-F01 ミストセパレータ AMシリーズ SMC 36316427ミストセパレータ AMシリーズSMC1個
5,598
税込6,158
後継機種です
11463891AM150-F01B36316436AM150C-F01BAM150-F01B ミストセパレータ AMシリーズ SMC 36316436ミストセパレータ AMシリーズSMC1個
5,998
税込6,598
後継機種です
11463907AM150-F01B-J36316445AM150C-F01B-JAM150-F01B-J ミストセパレータ AMシリーズ SMC 36316445ミストセパレータ AMシリーズSMC1個
6,598
税込7,258
後継機種です
11463916AM150-F01B-T36316454AM150C-F01B-TAM150-F01B-T ミストセパレータ AMシリーズ SMC 36316454ミストセパレータ AMシリーズSMC1個
8,198
税込9,018
後継機種です
11463934AM150-F0236316472AM150C-F02AM150-F02 ミストセパレータ AMシリーズ SMC 36316472ミストセパレータ AMシリーズSMC1個
5,598
税込6,158
後継機種です
11463943AM150-F02D36316524AM150C-F02DAM150-F02D ミストセパレータ AMシリーズ SMC 36316524ミストセパレータ AMシリーズSMC1個
9,498
税込10,448
後継機種です
11463952AM150-F0336316472AM150C-F02AM150-F03 ミストセパレータ AMシリーズ SMC 36316472ミストセパレータ AMシリーズSMC1個
5,598
税込6,158
後継機種です
11463961AM150-F03B11464923AM150C-F02BAM150-F03B ミストセパレータ AMシリーズ SMC 11464923ミストセパレータ AMシリーズSMC1個
5,998
税込6,598
後継機種です
11463977AM150-F03B-J36316497AM150C-F02B-JAM150-F03B-J ミストセパレータ AMシリーズ SMC 36316497ミストセパレータ AMシリーズSMC1個
6,598
税込7,258
後継機種です
11463986AM150-F03C36316515AM150C-F02CAM150-F03C ミストセパレータ AMシリーズ SMC 36316515ミストセパレータ AMシリーズSMC1個
9,698
税込10,668
後継機種です
11463995AM150-F03D36316524AM150C-F02DAM150-F03D ミストセパレータ AMシリーズ SMC 36316524ミストセパレータ AMシリーズSMC1個
9,498
税込10,448
後継機種です
11464004AM150-N01B36316576AM150C-N01BAM150-N01B ミストセパレータ AMシリーズ SMC 36316576ミストセパレータ AMシリーズSMC1個
5,998
税込6,598
後継機種です
11464013AM150-N01C36316594AM150C-N01CAM150-N01C ミストセパレータ AMシリーズ SMC 36316594ミストセパレータ AMシリーズSMC1個
9,698
税込10,668
後継機種です
11464022AM150-N01C-T36316603AM150C-N01C-TAM150-N01C-T ミストセパレータ AMシリーズ SMC 36316603ミストセパレータ AMシリーズSMC1個
12,980
税込14,278
後継機種です
11464031AM150-N0236316637AM150C-N02AM150-N02 ミストセパレータ AMシリーズ SMC 36316637ミストセパレータ AMシリーズSMC1個
5,598
税込6,158
後継機種です
11464047AM150-N02B36316646AM150C-N02BAM150-N02B ミストセパレータ AMシリーズ SMC 36316646ミストセパレータ AMシリーズSMC1個
5,998
税込6,598
後継機種です
11464056AM150-N02B-J36316691AM150C-N02B-JAM150-N02B-J ミストセパレータ AMシリーズ SMC 36316691ミストセパレータ AMシリーズSMC1個
6,598
税込7,258
後継機種です
11464065AM150-N02B-T36316707AM150C-N02B-TAM150-N02B-T ミストセパレータ AMシリーズ SMC 36316707ミストセパレータ AMシリーズSMC1個
8,198
税込9,018
後継機種です
11464074AM150-N02BC36316655AM150C-N02BCAM150-N02BC ミストセパレータ AMシリーズ SMC 36316655ミストセパレータ AMシリーズSMC1個
9,998
税込10,998
後継機種です
11464083AM150-N02C36316716AM150C-N02CAM150-N02C ミストセパレータ AMシリーズ SMC 36316716ミストセパレータ AMシリーズSMC1個
9,698
税込10,668
後継機種です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11465176
2018-11-23
用途: コンプレッサー交換
製造業

老朽化により交換。
期待通り、しっかり除去できており、クリーンな空気を使用できてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする