エキゾーストクリーナ (AMC~)

エキゾーストクリーナ (AMC~) - SMCエキゾーストクリーナ (AMC~) - SMCエキゾーストクリーナ (AMC~) - SMCエキゾーストクリーナ (AMC~) - SMCエキゾーストクリーナ (AMC~) - SMCエキゾーストクリーナ (AMC~) - SMCエキゾーストクリーナ (AMC~) - SMCエキゾーストクリーナ (AMC~) - SMC

排気騒音とオイルミストを除去し、快適な作業環境をつくります。
消音効果35dB(A)
オイルミスト回収効率:99.9%以上。

消音効果(dB)35以上使用流体圧縮空気一次側圧力(MPa)(エレメント)0.1以下周囲温度および使用流体温度(℃)5~60(流体から水滴が発生して凍結するおそれがない場合は-10~60で使用可)ろ過度(μm)0.3(補修効率95%)回収効率(%)(オイルミスト)99.9以上内容量1個
全93種類を絞り込む
ねじの種類
管接続口径
ボディサイズ
ねじ
93種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ボディサイズ
ねじ
有効断面積(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11436792AMC220-F02GG1/41/4基準めねじタイプ12
5,450
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
11436801AMC220-F02BGG1/41/4基準めねじタイプ12
5,780
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
11436817AMC220-N02NPTNPT1/41/4基準めねじタイプ12
5,450
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
11436826AMC220-N02BNPTNPT1/41/4基準めねじタイプ12
5,780
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
11436835AMC220-02RcRc1/41/4基準めねじタイプ12
5,450
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
11436844AMC220-02BRcRc1/41/4基準めねじタイプ12
5,780
5,298
5,828(税込)
当日出荷
11436853AMC310-F03GG3/83/8基準おねじタイプ16
6,880
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
11436862AMC310-F03BGG3/83/8基準おねじタイプ16
7,480
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
11436871AMC310-F03BDGG3/83/8基準おねじタイプ16
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
11436887AMC310-F03DGG3/83/8基準おねじタイプ16
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
11436896AMC310-N03NPTNPT3/83/8基準おねじタイプ16
6,880
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
11436905AMC310-N03BNPTNPT3/83/8基準おねじタイプ16
7,480
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
11436914AMC310-N03BDNPTNPT3/83/8基準おねじタイプ16
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
11436923AMC310-N03DNPTNPT3/83/8基準おねじタイプ16
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
11436932AMC310-03RR3/83/8基準おねじタイプ16
6,880
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
11436941AMC310-03BRR3/83/8基準おねじタイプ16
12,125
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
11436957AMC310-03BDRR3/83/8基準おねじタイプ16
8,030
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
11436966AMC310-03DRR3/83/8基準おねじタイプ16
7,430
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
11436975AMC320-F02GG1/43/8基準めねじタイプ16
6,880
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
11436984AMC320-F02BGG1/43/8基準めねじタイプ16
7,480
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
11436993AMC320-F03GG3/83/8基準めねじタイプ16
6,880
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
11437002AMC320-F03BGG3/83/8基準めねじタイプ16
7,480
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
11437011AMC320-F03BDGG3/83/8基準めねじタイプ16
8,030
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
11437027AMC320-F03DGG3/83/8基準めねじタイプ16
7,430
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
11437036AMC320-N02NPTNPT1/43/8基準めねじタイプ16
6,880
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
11437045AMC320-N02BNPTNPT1/43/8基準めねじタイプ16
7,480
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
11437054AMC320-N03NPTNPT3/83/8基準めねじタイプ16
6,880
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
11437063AMC320-N03BNPTNPT3/83/8基準めねじタイプ16
7,480
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
11437072AMC320-N03BDNPTNPT3/83/8基準めねじタイプ16
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
11437081AMC320-N03DNPTNPT3/83/8基準めねじタイプ16
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
11437097AMC320-02RcRc1/43/8基準めねじタイプ16
6,880
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
11437106AMC320-02BRcRc1/43/8基準めねじタイプ16
12,125
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
11437115AMC320-02BDRcRc1/43/8基準めねじタイプ16
8,030
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
11437124AMC320-02DRcRc1/43/8基準めねじタイプ16
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
11437133AMC320-03RcRc3/83/8基準めねじタイプ16
11,150
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
11437142AMC320-03BRcRc3/83/8基準めねじタイプ16
7,480
6,598
7,258(税込)
当日出荷
11437151AMC320-03BDRcRc3/83/8基準めねじタイプ16
12,950
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
11437167AMC320-03DRcRc3/83/8基準めねじタイプ16
7,430
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
11437176AMC510-F06BGG3/43/4基準おねじタイプ55
9,790
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
11437185AMC510-F06DGG3/43/4基準おねじタイプ55
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
11437194AMC510-N06NPTNPT3/43/4基準おねじタイプ55
9,080
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
11437203AMC510-N06BNPTNPT3/43/4基準おねじタイプ55
9,790
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
11437212AMC510-N06BDNPTNPT3/43/4基準おねじタイプ55
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
11437221AMC510-N06DNPTNPT3/43/4基準おねじタイプ55
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
11437237AMC510-06RR3/43/4基準おねじタイプ55
14,725
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
11437246AMC510-06BRR3/43/4基準おねじタイプ55
15,825
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
11437255AMC510-06BDRR3/43/4基準おねじタイプ55
10,340
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
11437264AMC510-06DRR3/43/4基準おねじタイプ55
9,630
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
11437273AMC520-F04GG1/23/4基準めねじタイプ55
9,080
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
11437282AMC520-F04BGG1/23/4基準めねじタイプ55
9,790
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする