マイクロミストセパレータ AMDシリーズ

マイクロミストセパレータ AMDシリーズ - SMCマイクロミストセパレータ AMDシリーズ - SMCマイクロミストセパレータ AMDシリーズ - SMCマイクロミストセパレータ AMDシリーズ - SMCマイクロミストセパレータ AMDシリーズ - SMCマイクロミストセパレータ AMDシリーズ - SMCマイクロミストセパレータ AMDシリーズ - SMCマイクロミストセパレータ AMDシリーズ - SMC

・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを
取り除きます。
・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の
プリフィルタとしてご使用ください。

内容量1個
138件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディサイズ
ねじの種類
接続口径
付属品
オートドレン仕様
IN・OUT逆方向
材質(ゴム)
管接続口径
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11440527AMD250C-02250C(-) Rc(02) 1/4(-) なし(-) ドレンコック(オートドレンなし)(-) なし--0.55
6,270
5,498
6,048(税込)
当日出荷
11440536AMD250C-02B250C(-) Rc(02) 1/4(B) ブラケット(-) ドレンコック(オートドレンなし)(-) なし---
6,880
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
11440545AMD250C-02B-F250C(-) Rc(02) 1/4(B) ブラケット(-) ドレンコック(オートドレンなし)(-) なしフッ素ゴム--
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
11440554AMD250C-02B-FJ250C(-) Rc(02) 1/4(B) ブラケット(-) ドレンコック(オートドレンなし)(-) なしフッ素ゴム--
10,670
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
11440563AMD250C-02B-H250C(-) Rc(02) 1/4(B) ブラケット(-) ドレンコック(オートドレンなし)(-) なし---
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
11440572AMD250C-02B-R250C(-) Rc(02) 1/4(B) ブラケット(-) ドレンコック(オートドレンなし)(R) IN・OUT逆方向---
6,880
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
11440581AMD250C-02B-T250C(-) Rc(02) 1/4(B) ブラケット(-) ドレンコック(オートドレンなし)(-) なし---
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
11440597AMD250C-02BC250C(-) Rc(02) 1/4(B) ブラケット(C) N.C. オートドレン(-) なし---
11,390
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
11440606AMD250C-02BD250C(-) Rc(02) 1/4(B) ブラケット(D) N.O. オートドレン(-) なし---
10,950
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
11440615AMD250C-02BD-H250C(-) Rc(02) 1/4(B) ブラケット(D) N.O. オートドレン(-) なし---
15,180
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
11440624AMD250C-02BD-RT250C(-) Rc(02) 1/4(B) ブラケット(D) N.O. オートドレン(R) IN・OUT逆方向---
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
11440633AMD250C-02BD-T250C(-) Rc(02) 1/4(B) ブラケット(D) N.O. オートドレン(-) なし---
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
11440642AMD250C-02C250C(-) Rc(02) 1/4(-) なし(C) N.C. オートドレン(-) なし---
10,780
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
11440651AMD250C-02C-V250C(-) Rc(02) 1/4(-) なし(C) N.C. オートドレン(-) なし---
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
11440667AMD250C-02D250C(-) Rc(02) 1/4(-) なし(D) N.O. オートドレン(-) なし---
10,340
9,398
10,338(税込)
当日出荷
11440676AMD250C-02D-H250C(-) Rc(02) 1/4(-) なし(D) N.O. オートドレン(-) なし---
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
11440685AMD250C-02D-RT250C(-) Rc(02) 1/4(-) なし(D) N.O. オートドレン(R) IN・OUT逆方向---
12,710
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
11440694AMD250C-02D-T250C(-) Rc(02) 1/4(-) なし(D) N.O. オートドレン(-) なし---
12,710
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
11440703AMD250C-03250C(-) Rc(03) 3/8(-) なし(-) ドレンコック(オートドレンなし)(-) なし---
6,270
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
11440712AMD250C-03-T250C(-) Rc(03) 3/8(-) なし(-) ドレンコック(オートドレンなし)(-) なし---
8,640
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
11440721AMD250C-03-X6-------3/8-
14,300
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
11440737AMD250C-03B250C(-) Rc(03) 3/8(B) ブラケット(-) ドレンコック(オートドレンなし)(-) なし---
6,880
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
11440746AMD250C-03B-R250C(-) Rc(03) 3/8(B) ブラケット(-) ドレンコック(オートドレンなし)(R) IN・OUT逆方向---
6,880
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
11440755AMD250C-03B-T250C(-) Rc(03) 3/8(B) ブラケット(-) ドレンコック(オートドレンなし)(-) なし---
9,240
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
11440764AMD250C-03B-X6-------3/8-
14,910
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
11668937AMD250C-03BC250C(-) Rc(03) 3/8(B) ブラケット(C) N.C. オートドレン(-) なし---
11,390
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
11440773AMD250C-03BC-V250C(-) Rc(03) 3/8(B) ブラケット(C) N.C. オートドレン(-) なし---
12,380
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
11440782AMD250C-03BD250C(-) Rc(03) 3/8(B) ブラケット(D) N.O. オートドレン(-) なし---
10,950
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
11667494AMD250C-03BD-TV250C(-) Rc(03) 3/8(B) ブラケット(D) N.O. オートドレン(-) なし---
14,360
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
11440791AMD250C-03C250C(-) Rc(03) 3/8(-) なし(C) N.C. オートドレン(-) なし---
10,780
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
11440807AMD250C-03C-V250C(-) Rc(03) 3/8(-) なし(C) N.C. オートドレン(-) なし---
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
11440816AMD250C-03D250C(-) Rc(03) 3/8(-) なし(D) N.O. オートドレン(-) なし---
10,340
9,398
10,338(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11440825AMD250C-03D-T250C(-) Rc(03) 3/8(-) なし(D) N.O. オートドレン(-) なし---
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11439696AMD250-02---------
5,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
11439705AMD250-02-J---------
6,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
11439714AMD250-02-JR---------
6,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
11439732AMD250-02-JT---------
8,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
11439741AMD250-02-R---------
5,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
11439757AMD250-02-RT---------
7,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
11439766AMD250-02-T---------
7,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
11439784AMD250-02B-J---------
6,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
11439793AMD250-02B-JR---------
6,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
11439802AMD250-02B-JRT---------
12,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
11439811AMD250-02B-JT---------
12,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
11439827AMD250-02B-R---------
6,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
11439836AMD250-02B-RT---------
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
11439854AMD250-02BC---------
10,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
11439863AMD250-02BC-R---------
10,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
11439872AMD250-02BC-T---------
12,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
11439881AMD250-02BD---------
9,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11439696AMD250-0211440527AMD250C-02AMD250-02 マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMC 11440527マイクロミストセパレータ AMDシリーズSMC1個
5,498
税込6,048
後継機種です
11439705AMD250-02-J36323621AMD250C-02-JAMD250-02-J マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMC 36323621マイクロミストセパレータ AMDシリーズSMC1個
6,198
税込6,818
後継機種です
11439714AMD250-02-JR36323637AMD250C-02-JRAMD250-02-JR マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMC 36323637マイクロミストセパレータ AMDシリーズSMC1個
6,198
税込6,818
後継機種です
11439732AMD250-02-JT36323646AMD250C-02-JTAMD250-02-JT マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMC 36323646マイクロミストセパレータ AMDシリーズSMC1個
8,398
税込9,238
後継機種です
11439741AMD250-02-R36323664AMD250C-02-RAMD250-02-R マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMC 36323664マイクロミストセパレータ AMDシリーズSMC1個
5,498
税込6,048
後継機種です
11439757AMD250-02-RT36323673AMD250C-02-RTAMD250-02-RT マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMC 36323673マイクロミストセパレータ AMDシリーズSMC1個
7,798
税込8,578
後継機種です
11439766AMD250-02-T36323682AMD250C-02-TAMD250-02-T マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMC 36323682マイクロミストセパレータ AMDシリーズSMC1個
7,798
税込8,578
後継機種です
11439784AMD250-02B-J36323445AMD250C-02B-JAMD250-02B-J マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMC 36323445マイクロミストセパレータ AMDシリーズSMC1個
6,698
税込7,368
後継機種です
11439793AMD250-02B-JR36323454AMD250C-02B-JRAMD250-02B-JR マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMC 36323454マイクロミストセパレータ AMDシリーズSMC1個
6,698
税込7,368
後継機種です
11439802AMD250-02B-JRT36323463AMD250C-02B-JRTAMD250-02B-JRT マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMC 36323463マイクロミストセパレータ AMDシリーズSMC1個
8,898
税込9,788
後継機種です
11439811AMD250-02B-JT36323472AMD250C-02B-JTAMD250-02B-JT マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMC 36323472マイクロミストセパレータ AMDシリーズSMC1個
8,898
税込9,788
後継機種です
11439827AMD250-02B-R11440572AMD250C-02B-RAMD250-02B-R マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMC 11440572マイクロミストセパレータ AMDシリーズSMC1個
6,298
税込6,928
後継機種です
11439836AMD250-02B-RT36323506AMD250C-02B-RTAMD250-02B-RT マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMC 36323506マイクロミストセパレータ AMDシリーズSMC1個
8,398
税込9,238
後継機種です
11439854AMD250-02BC11440597AMD250C-02BCAMD250-02BC マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMC 11440597マイクロミストセパレータ AMDシリーズSMC1個
9,998
税込10,998
後継機種です
11439863AMD250-02BC-R36323366AMD250C-02BC-RAMD250-02BC-R マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMC 36323366マイクロミストセパレータ AMDシリーズSMC1個
9,998
税込10,998
後継機種です
11439872AMD250-02BC-T36323375AMD250C-02BC-TAMD250-02BC-T マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMC 36323375マイクロミストセパレータ AMDシリーズSMC1個
12,980
税込14,278
後継機種です
11439881AMD250-02BD11440606AMD250C-02BDAMD250-02BD マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMC 11440606マイクロミストセパレータ AMDシリーズSMC1個
9,998
税込10,998
後継機種です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする