曜日別特売

マイクロミストセパレータ AMDシリーズ

マイクロミストセパレータ AMDシリーズ - SMC

・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを
取り除きます。
・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の
プリフィルタとしてご使用ください。

ボディサイズ650内容量1個
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
接続口径
ねじの種類
オートドレン仕様
IN・OUT逆方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11444736AMD650-10-J(-) なし(10) 1(-) Rc(-) ドレンコック(オートドレンなし)(-) なし
51,260
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
11444745AMD650-10-JR(-) なし(10) 1(-) Rc(-) ドレンコック(オートドレンなし)(R) IN・OUT逆方向
51,260
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
11444754AMD650-10-JRT(-) なし(10) 1(-) Rc(-) ドレンコック(オートドレンなし)(R) IN・OUT逆方向
53,630
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
11444763AMD650-10-JT(-) なし(10) 1(-) Rc(-) ドレンコック(オートドレンなし)(-) なし
53,630
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
11444772AMD650-10-R(-) なし(10) 1(-) Rc(-) ドレンコック(オートドレンなし)(R) IN・OUT逆方向
50,710
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
11444781AMD650-10-RT(-) なし(10) 1(-) Rc(-) ドレンコック(オートドレンなし)(R) IN・OUT逆方向
53,080
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
11444797AMD650-10-T(-) なし(10) 1(-) Rc(-) ドレンコック(オートドレンなし)(-) なし
53,080
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
11444806AMD650-10B(B) ブラケット(10) 1(-) Rc(-) ドレンコック(オートドレンなし)(-) なし
52,690
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
11444815AMD650-10B-J(B) ブラケット(10) 1(-) Rc(-) ドレンコック(オートドレンなし)(-) なし
53,240
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
11444824AMD650-10B-JR(B) ブラケット(10) 1(-) Rc(-) ドレンコック(オートドレンなし)(R) IN・OUT逆方向
53,240
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
11444833AMD650-10B-JRT(B) ブラケット(10) 1(-) Rc(-) ドレンコック(オートドレンなし)(R) IN・OUT逆方向
55,610
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11444842AMD650-10B-JT(B) ブラケット(10) 1(-) Rc(-) ドレンコック(オートドレンなし)(-) なし
55,610
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11444851AMD650-10B-R(B) ブラケット(10) 1(-) Rc(-) ドレンコック(オートドレンなし)(R) IN・OUT逆方向
52,690
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
11444867AMD650-10B-T(B) ブラケット(10) 1(-) Rc(-) ドレンコック(オートドレンなし)(-) なし
55,060
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11444885AMD650-10BD-R(B) ブラケット(10) 1(-) Rc(D) N.O. オートドレン(R) IN・OUT逆方向
57,040
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11444894AMD650-10BD-RT(B) ブラケット(10) 1(-) Rc(D) N.O. オートドレン(R) IN・OUT逆方向
59,400
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
11444903AMD650-10BD-T(B) ブラケット(10) 1(-) Rc(D) N.O. オートドレン(-) なし
59,400
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
11444921AMD650-10D-R(-) なし(10) 1(-) Rc(D) N.O. オートドレン(R) IN・OUT逆方向
55,060
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11444937AMD650-10D-RT(-) なし(10) 1(-) Rc(D) N.O. オートドレン(R) IN・OUT逆方向
57,420
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11444946AMD650-10D-T(-) なし(10) 1(-) Rc(D) N.O. オートドレン(-) なし
57,420
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11444964AMD650-14-J(-) なし(14) 1 1/2(-) Rc(-) ドレンコック(オートドレンなし)(-) なし
51,260
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
11444973AMD650-14-JT(-) なし(14) 1 1/2(-) Rc(-) ドレンコック(オートドレンなし)(-) なし
53,630
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
11444982AMD650-14-R(-) なし(14) 1 1/2(-) Rc(-) ドレンコック(オートドレンなし)(R) IN・OUT逆方向
50,710
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
11444991AMD650-14-RT(-) なし(14) 1 1/2(-) Rc(-) ドレンコック(オートドレンなし)(R) IN・OUT逆方向
53,080
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
11445007AMD650-14-T(-) なし(14) 1 1/2(-) Rc(-) ドレンコック(オートドレンなし)(-) なし
53,080
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
11445016AMD650-14B(B) ブラケット(14) 1 1/2(-) Rc(-) ドレンコック(オートドレンなし)(-) なし
52,690
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
11445025AMD650-14B-J(B) ブラケット(14) 1 1/2(-) Rc(-) ドレンコック(オートドレンなし)(-) なし
53,240
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
11445034AMD650-14B-JRT(B) ブラケット(14) 1 1/2(-) Rc(-) ドレンコック(オートドレンなし)(R) IN・OUT逆方向
55,610
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11445043AMD650-14B-JT(B) ブラケット(14) 1 1/2(-) Rc(-) ドレンコック(オートドレンなし)(-) なし
55,610
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11445052AMD650-14B-R(B) ブラケット(14) 1 1/2(-) Rc(-) ドレンコック(オートドレンなし)(R) IN・OUT逆方向
52,690
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
11445061AMD650-14B-T(B) ブラケット(14) 1 1/2(-) Rc(-) ドレンコック(オートドレンなし)(-) なし
55,060
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11445086AMD650-14BD-R(B) ブラケット(14) 1 1/2(-) Rc(D) N.O. オートドレン(R) IN・OUT逆方向
57,040
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11445095AMD650-14BD-T(B) ブラケット(14) 1 1/2(-) Rc(D) N.O. オートドレン(-) なし
59,400
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
11445113AMD650-14D-R(-) なし(14) 1 1/2(-) Rc(D) N.O. オートドレン(R) IN・OUT逆方向
55,060
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11445122AMD650-14D-RT(-) なし(14) 1 1/2(-) Rc(D) N.O. オートドレン(R) IN・OUT逆方向
57,420
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11445131AMD650-14D-T(-) なし(14) 1 1/2(-) Rc(D) N.O. オートドレン(-) なし
57,420
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11444544AMD650-F10(-) なし(10) 1(F) G(-) ドレンコック(オートドレンなし)(-) なし
50,710
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
11444553AMD650-F10-J(-) なし(10) 1(F) G(-) ドレンコック(オートドレンなし)(-) なし
51,260
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
11444562AMD650-F10BD-T(B) ブラケット(10) 1(F) G(D) N.O. オートドレン(-) なし
59,400
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
11444571AMD650-F10D(-) なし(10) 1(F) G(D) N.O. オートドレン(-) なし
55,060
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11444587AMD650-F14B(B) ブラケット(14) 1 1/2(F) G(-) ドレンコック(オートドレンなし)(-) なし
52,690
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
11444596AMD650-F14B-T(B) ブラケット(14) 1 1/2(F) G(-) ドレンコック(オートドレンなし)(-) なし
55,060
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11444605AMD650-F14D(-) なし(14) 1 1/2(F) G(D) N.O. オートドレン(-) なし
55,060
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11444614AMD650-F14D-R(-) なし(14) 1 1/2(F) G(D) N.O. オートドレン(R) IN・OUT逆方向
55,060
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11444623AMD650-N10(-) なし(10) 1(N) NPT(-) ドレンコック(オートドレンなし)(-) なし
50,710
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
11444632AMD650-N10-J(-) なし(10) 1(N) NPT(-) ドレンコック(オートドレンなし)(-) なし
51,260
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
11444641AMD650-N10B(B) ブラケット(10) 1(N) NPT(-) ドレンコック(オートドレンなし)(-) なし
52,690
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
11444657AMD650-N10D(-) なし(10) 1(N) NPT(D) N.O. オートドレン(-) なし
55,060
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11444666AMD650-N14B(B) ブラケット(14) 1 1/2(N) NPT(-) ドレンコック(オートドレンなし)(-) なし
52,690
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
11444675AMD650-N14B-J(B) ブラケット(14) 1 1/2(N) NPT(-) ドレンコック(オートドレンなし)(-) なし
53,240
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする