曜日別特売

ウォータセパレータ AMGシリーズ

ウォータセパレータ AMGシリーズ - SMCウォータセパレータ AMGシリーズ - SMCウォータセパレータ AMGシリーズ - SMCウォータセパレータ AMGシリーズ - SMCウォータセパレータ AMGシリーズ - SMCウォータセパレータ AMGシリーズ - SMCウォータセパレータ AMGシリーズ - SMCウォータセパレータ AMGシリーズ - SMC
(14件のレビュー)

・圧縮空気中の水滴を除去します。
・水滴除去率:99%

内容量1個
92件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
質量(kg)
使用圧力範囲(MPa)
使用流体
使用周囲温度(℃)
保証耐圧力(MPa)
水分除去率(%)
定格流量(l/min ANR)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11450765AMG150C-F02BCG1/4-------
11,170
9,898
10,888(税込)
当日出荷
11450774AMG150C-01Rc1/8--圧縮空気---300
6,220
5,498
6,048(税込)
当日出荷
11450783AMG150C-01-JRc1/8-------
6,770
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
11450792AMG150C-01-RRc1/8-------
6,220
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
11450801AMG150C-01BRc1/8--圧縮空気---300
6,660
5,998
6,598(税込)
当日出荷
11450817AMG150C-01B-JRc1/8-------
7,210
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
11450826AMG150C-01BCRc1/8-------
11,170
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
11450835AMG150C-01BDRc1/8-------
10,730
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
11450844AMG150C-01BD-RRc1/8-------
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
11450853AMG150C-01C-RRc1/8-------
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
11450862AMG150C-01DRc1/8-------
10,290
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
11450871AMG150C-02Rc1/40.380.05~1.0圧縮空気5~60℃1.599300
6,220
5,498
6,048(税込)
当日出荷
11450887AMG150C-02BRc1/40.380.05~1.0圧縮空気5~60℃1.599300
6,660
5,998
6,598(税込)
当日出荷
11450896AMG150C-02B-HRc1/4-------
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
11450905AMG150C-02B-JRc1/4-------
7,210
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
11450914AMG150C-02B-RRc1/4-------
6,660
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
11450923AMG150C-02BCRc1/4-------
11,170
9,898
10,888(税込)
当日出荷
11450932AMG150C-02BC-RRc1/4-------
11,170
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
11450941AMG150C-02BDRc1/4-------
10,730
9,698
10,668(税込)
当日出荷
11450957AMG150C-02BD-RRc1/4-------
10,730
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
11450966AMG150C-02CRc1/4-------
10,730
9,698
10,668(税込)
当日出荷
11450975AMG150C-02DRc1/4-------
10,290
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11450984AMG150C-02D-R-X26--------
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
11450232AMG150-N02--------
5,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
11450275AMG150-N02BC--------
10,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
11450372AMG150-01-R--------
5,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
11450381AMG150-01B--------
6,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
11450503AMG150-02B--------
6,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
11450546AMG150-02BC--------
10,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
11450747AMG150-03D--------
9,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
11450074AMG150-F01--------
5,650
取扱い終了
返品不可
11450083AMG150-F01C--------
9,750
取扱い終了
返品不可
11450092AMG150-F02--------
5,650
取扱い終了
返品不可
11450101AMG150-F02BC--------
10,150
取扱い終了
返品不可
11450117AMG150-F02C--------
9,750
取扱い終了
返品不可
11450126AMG150-F02D-R--------
9,350
取扱い終了
返品不可
11450135AMG150-F03-J--------
6,150
取扱い終了
返品不可
11450144AMG150-F03B-J--------
6,550
取扱い終了
返品不可
11450153AMG150-F03C--------
9,750
取扱い終了
返品不可
11450162AMG150-N01--------
5,650
取扱い終了
返品不可
11450171AMG150-N01-J--------
6,150
取扱い終了
返品不可
11450187AMG150-N01B--------
6,050
取扱い終了
返品不可
11450196AMG150-N01B-J--------
6,550
取扱い終了
返品不可
11450205AMG150-N01BD--------
9,750
取扱い終了
返品不可
11450214AMG150-N01C--------
9,750
取扱い終了
返品不可
11450223AMG150-N01C-R--------
9,750
取扱い終了
返品不可
11450241AMG150-N02-J--------
6,150
取扱い終了
返品不可
11450257AMG150-N02B--------
6,050
取扱い終了
返品不可
11450266AMG150-N02B-J--------
6,550
取扱い終了
返品不可
11450284AMG150-N02C--------
9,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11450232AMG150-N0236330917AMG150C-N02AMG150-N02 ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC 36330917ウォータセパレータ AMGシリーズSMC1個
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11450275AMG150-N02BC36330935AMG150C-N02BCAMG150-N02BC ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC 36330935ウォータセパレータ AMGシリーズSMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11450372AMG150-01-R11450792AMG150C-01-RAMG150-01-R ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC 11450792ウォータセパレータ AMGシリーズSMC1個
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11450381AMG150-01B11450801AMG150C-01BAMG150-01B ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC 11450801ウォータセパレータ AMGシリーズSMC1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11450503AMG150-02B11450887AMG150C-02BAMG150-02B ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC 11450887ウォータセパレータ AMGシリーズSMC1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11450546AMG150-02BC11450923AMG150C-02BCAMG150-02BC ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC 11450923ウォータセパレータ AMGシリーズSMC1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11450747AMG150-03D11450975AMG150C-02DAMG150-03D ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC 11450975ウォータセパレータ AMGシリーズSMC1個
9,498
税込10,448
メーカー推奨代替機種です。接続口径が異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-05
用途: オートバイ整備のエアツール使用時
自動車・二輪車・自転車関連業

普通のエアフィルターを使っていましたが、壊れたので買うときにもうちょっと水分を除去してくれるものはないかな?と探していて出てきたのがこれですが、やっぱり違いますね。湿気の多い日でも、エアツールには水分はほとんど行かないようです。これ以上となると本格的ドライヤーということになるんでしょうが、そこまでの必要はないレベルのお話なら、これで十分だと思います。しかも安い。

1が参考にしています
2024-10-24
用途: 塗装用

水分除去に役立ってます。
SMCのセパレータ2機とノンブランド品2機で水分ほとんど0です。

対象商品 : 11450871
2023-10-31
用途: コンプレッサーの水滴除去

似たような商品はたくさんありますが、水滴除去がきちんとできる商品は多くありません。こちらの商品は安価かつ性能もよく満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 11450871
2023-03-03
用途: 模型の塗装用
サービス業

こちら北陸で、太平洋側に住んでいる人は嫌がるぐらい
曇りと雨が多く、当然、湿気がひどいのですが、
これを使ってエアブラシから水を吹いたことは記憶にないです。
お試しあれ。

2が参考にしています
対象商品 : 11450887
2023-03-19
用途: エアー配管内の水分除去
その他業種

使用する前までは配管内の水分に悩まされていましたが、使用後は問題がありません。

対象商品 : 11450871
2019-09-16
用途: 塗装作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

湿度の高い悪条件の時にテストにて使用しましたが、圧縮空気の水分を分離するのに申し分ない働きをしていました。今後、耐久性について様子を見ていきたいです。

7が参考にしています
対象商品 : 11450887
2019-11-11
用途: セパレーターの取替え
製造業

ドレンバルブがネジ式で固いのでをワンタッチ式にして欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 11450941
2019-01-11
用途: エアツール 塗装作業等
製造業

のぞき窓が大きく、シッカリした作りです。日本製と言うのも嬉しいです。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする