曜日別特売

ウォータセパレータ AMGシリーズ

ウォータセパレータ AMGシリーズ - SMCウォータセパレータ AMGシリーズ - SMCウォータセパレータ AMGシリーズ - SMCウォータセパレータ AMGシリーズ - SMCウォータセパレータ AMGシリーズ - SMCウォータセパレータ AMGシリーズ - SMCウォータセパレータ AMGシリーズ - SMCウォータセパレータ AMGシリーズ - SMC
(2件のレビュー)

・圧縮空気中の水滴を除去します。
・水滴除去率:99%

内容量1個
全101種類を絞り込む
ねじの種類
接続口径
101種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
定格流量(L/min)
使用流体
周囲温度および使用流体温度(℃)
最高使用圧力(MPa)
ボディサイズ
ねじの種類
接続口径
付属品
オートドレン仕様
IN・OUT逆方向
定格流量(l/min ANR)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11451781AMG250C-02--圧縮空気5~601.0250CRcRc1/4-(-) ドレンコック(オートドレンなし)(-) なし750
8,9708,198
8,198
9,018(税込)
当日出荷
11451797AMG250C-02-J-----250CRcRc1/4(-) なし(-) ドレンコック(オートドレンなし)(-) なし-
9,5208,698
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
11451806AMG250C-02B--圧縮空気5~601.0250CRcRc1/4ブラケット(-) ドレンコック(オートドレンなし)(-) なし750
9,5708,698
8,698
9,568(税込)
当日出荷
11451815AMG250C-02BC-----250CRcRc1/4(B) ブラケット(C) N.C. オートドレン(-) なし-
14,08013,980
13,980
15,378(税込)
当日出荷
11451824AMG250C-02BD-----250CRcRc1/4(B) ブラケット(D) N.O. オートドレン(-) なし-
13,64012,980
12,980
14,278(税込)
当日出荷
11451833AMG250C-02BD-R-----250CRcRc1/4(B) ブラケット(D) N.O. オートドレン(R) IN・OUT逆方向-
13,64012,980
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
11451842AMG250C-02C-----250CRcRc1/4(-) なし(C) N.C. オートドレン(-) なし-
13,48012,980
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
11668273AMG250C-02C-R-----250CRcRc1/4(-) なし(C) N.C. オートドレン(R) IN・OUT逆方向-
13,48012,980
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
11451851AMG250C-02D-----250CRcRc1/4(-) なし(D) N.O. オートドレン(-) なし-
13,04012,980
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
11451867AMG250C-03--圧縮空気5~601.0250CRcRc3/8-(-) ドレンコック(オートドレンなし)(-) なし750
8,9708,198
8,198
9,018(税込)
当日出荷
11451876AMG250C-03-H-----250CRcRc3/8(-) なし(-) ドレンコック(オートドレンなし)(-) なし-
11,4409,898
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
11451885AMG250C-03B-750圧縮空気5~601.0250CRcRc3/8ブラケット---
9,5708,698
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
11451894AMG250C-03B-J-----250CRcRc3/8(B) ブラケット(-) ドレンコック(オートドレンなし)(-) なし-
10,1209,198
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
11451903AMG250C-03B-V-----250CRcRc3/8(B) ブラケット(-) ドレンコック(オートドレンなし)(-) なし-
10,3409,398
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
11451912AMG250C-03BC-----250CRcRc3/8(B) ブラケット(C) N.C. オートドレン(-) なし-
14,08013,980
13,980
15,378(税込)
当日出荷
11451921AMG250C-03BD-----250CRcRc3/8(B) ブラケット(D) N.O. オートドレン(-) なし-
13,64012,980
12,980
14,278(税込)
当日出荷
11451937AMG250C-03BD-R-----250CRcRc3/8(B) ブラケット(D) N.O. オートドレン(R) IN・OUT逆方向-
13,64012,980
12,980
14,278(税込)
当日出荷
11451946AMG250C-03C-----250CRcRc3/8(-) なし(C) N.C. オートドレン(-) なし-
13,48012,980
12,980
14,278(税込)
当日出荷
11451955AMG250C-03C-R-----250CRcRc3/8(-) なし(C) N.C. オートドレン(R) IN・OUT逆方向-
13,48012,980
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
11451964AMG250C-03D-----250CRcRc3/8(-) なし(D) N.O. オートドレン(-) なし-
13,04012,980
12,980
14,278(税込)
当日出荷
11451973AMG250C-03D-R-----250CRcRc3/8(-) なし(D) N.O. オートドレン(R) IN・OUT逆方向-
13,04012,980
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
11451745AMG250C-F03-----250CGG3/8(-) なし(-) ドレンコック(オートドレンなし)(-) なし-
8,9708,198
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
11451754AMG250C-F03C-----250CGG3/8(-) なし(C) N.C. オートドレン(-) なし-
13,48012,980
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
11451763AMG250C-N02D-----250CNPTNPT1/4(-) なし(D) N.O. オートドレン(-) なし-
13,04012,980
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
11451772AMG250C-N03-----250CNPTNPT3/8(-) なし(-) ドレンコック(オートドレンなし)(-) なし-
8,9708,198
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
69020729AMG250C-02BD-R【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)----250CRcRc1/4(B) ブラケット(D) N.O. オートドレン(R) IN・OUT逆方向-
13,64012,980
9,998
アウトレット
10,998(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
11451316AMG250-02-J------------
8,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
11451325AMG250-02-R------------
8,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
11451334AMG250-02B------------
8,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
11451352AMG250-02B-JR------------
9,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
11451361AMG250-02B-R------------
8,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
11451377AMG250-02BC------------
12,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
11451386AMG250-02BC-R------------
12,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
11451395AMG250-02BD------------
12,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
11451404AMG250-02BD-R------------
12,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
11451413AMG250-02C------------
12,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
11451422AMG250-02C-R------------
12,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
11451431AMG250-02D------------
11,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
11451447AMG250-02D-R------------
11,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
11451456AMG250-03------------
8,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
11451465AMG250-03-J------------
8,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
11451474AMG250-03-R------------
8,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
11451483AMG250-03B------------
8,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
11451492AMG250-03B-J------------
9,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
11451501AMG250-03B-JR------------
9,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
11451517AMG250-03B-R------------
8,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
11451526AMG250-03BC------------
12,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
11451535AMG250-03BC-R------------
12,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
11451544AMG250-03BD------------
12,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
11451553AMG250-03BD-R------------
12,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11451316AMG250-02-J11451797AMG250C-02-JAMG250-02-J ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC 11451797ウォータセパレータ AMGシリーズSMC1個
8,698
税込9,568
後継機種です
11451325AMG250-02-R36331145AMG250C-02-RAMG250-02-R ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC 36331145ウォータセパレータ AMGシリーズSMC1個
8,198
税込9,018
後継機種です
11451334AMG250-02B11451806AMG250C-02BAMG250-02B ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC 11451806ウォータセパレータ AMGシリーズSMC1個
8,698
税込9,568
後継機種です
11451352AMG250-02B-JR36331084AMG250C-02B-JRAMG250-02B-JR ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC 36331084ウォータセパレータ AMGシリーズSMC1個
9,198
税込10,118
後継機種です
11451361AMG250-02B-R36331093AMG250C-02B-RAMG250-02B-R ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC 36331093ウォータセパレータ AMGシリーズSMC1個
8,698
税込9,568
後継機種です
11451377AMG250-02BC11451815AMG250C-02BCAMG250-02BC ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC 11451815ウォータセパレータ AMGシリーズSMC1個
13,980
税込15,378
後継機種です
11451386AMG250-02BC-R36331023AMG250C-02BC-RAMG250-02BC-R ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC 36331023ウォータセパレータ AMGシリーズSMC1個
13,980
税込15,378
後継機種です
11451395AMG250-02BD11451824AMG250C-02BDAMG250-02BD ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC 11451824ウォータセパレータ AMGシリーズSMC1個
12,980
税込14,278
後継機種です
11451404AMG250-02BD-R11451833AMG250C-02BD-RAMG250-02BD-R ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC 11451833ウォータセパレータ AMGシリーズSMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11451413AMG250-02C11451842AMG250C-02CAMG250-02C ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC 11451842ウォータセパレータ AMGシリーズSMC1個
12,980
税込14,278
後継機種です
11451422AMG250-02C-R11668273AMG250C-02C-RAMG250-02C-R ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC 11668273ウォータセパレータ AMGシリーズSMC1個
12,980
税込14,278
後継機種です
11451431AMG250-02D11451851AMG250C-02DAMG250-02D ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC 11451851ウォータセパレータ AMGシリーズSMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11451447AMG250-02D-R36331111AMG250C-02D-RAMG250-02D-R ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC 36331111ウォータセパレータ AMGシリーズSMC1個
12,980
税込14,278
後継機種です
11451456AMG250-0311451867AMG250C-03AMG250-03 ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC 11451867ウォータセパレータ AMGシリーズSMC1個
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11451465AMG250-03-J36331285AMG250C-03-JAMG250-03-J ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC 36331285ウォータセパレータ AMGシリーズSMC1個
8,698
税込9,568
後継機種です
11451474AMG250-03-R36331294AMG250C-03-RAMG250-03-R ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC 36331294ウォータセパレータ AMGシリーズSMC1個
8,198
税込9,018
後継機種です
11451483AMG250-03B11451885AMG250C-03BAMG250-03B ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC 11451885ウォータセパレータ AMGシリーズSMC1個
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11451492AMG250-03B-J11451894AMG250C-03B-JAMG250-03B-J ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC 11451894ウォータセパレータ AMGシリーズSMC1個
9,198
税込10,118
後継機種です
11451501AMG250-03B-JR36331233AMG250C-03B-JRAMG250-03B-JR ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC 36331233ウォータセパレータ AMGシリーズSMC1個
9,198
税込10,118
後継機種です
11451517AMG250-03B-R36331242AMG250C-03B-RAMG250-03B-R ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC 36331242ウォータセパレータ AMGシリーズSMC1個
8,698
税込9,568
後継機種です
11451526AMG250-03BC11451912AMG250C-03BCAMG250-03BC ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC 11451912ウォータセパレータ AMGシリーズSMC1個
13,980
税込15,378
後継機種です
11451535AMG250-03BC-R36331163AMG250C-03BC-RAMG250-03BC-R ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC 36331163ウォータセパレータ AMGシリーズSMC1個
13,980
税込15,378
後継機種です
11451544AMG250-03BD11451921AMG250C-03BDAMG250-03BD ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC 11451921ウォータセパレータ AMGシリーズSMC1個
12,980
税込14,278
後継機種です
11451553AMG250-03BD-R11451937AMG250C-03BD-RAMG250-03BD-R ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC 11451937ウォータセパレータ AMGシリーズSMC1個
12,980
税込14,278
後継機種です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11451806
2020-11-28
用途: 塗装作業時
島子城石材卸売・小売業

水分を取り除いてくれるので、ガンスプレーでの塗装作業で仕上がりが良くなりました。使用して1カ月ぐらいですが今のところ不具合はありません。

対象商品 : 11451885
2018-02-19
用途: 配管中の水分除去に

エアー中の水分除去をしたくAMG250シリーズを購入。
コンプレッサーの最大圧力で使うならもう1つ上のシリーズがいいと思う。
ただこのAMG250シリーズはコスト的に魅力。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする