プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ

プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ - SMC

・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の
削減、低コスト化を実現。
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを
取り除きます。
・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の
プリフィルタとしてご使用ください。

内容量1個
全34種類を絞り込む
ねじの種類
接続口径
付属品
オートドレン仕様
34種類すべて表示中
注文コード
品番
ボディサイズ
ねじの種類
接続口径
付属品
オートドレン仕様
IN・OUT逆方向
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11461283AMH850-14850(-) Rc(14) 1 1/2(-) なし(-) ドレンコック(オートドレンなし)(-) なし-
121,330
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
11461292AMH850-14-R850(-) Rc(14) 1 1/2(-) なし(-) ドレンコック(オートドレンなし)(R) IN・OUT逆方向-
121,330
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
11461301AMH850-14-RT850(-) Rc(14) 1 1/2(-) なし(-) ドレンコック(オートドレンなし)(R) IN・OUT逆方向-
123,700
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
11461317AMH850-14-T850(-) Rc(14) 1 1/2(-) なし(-) ドレンコック(オートドレンなし)(-) なし-
123,700
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
11461326AMH850-14B850(-) Rc(14) 1 1/2(B) ブラケット(-) ドレンコック(オートドレンなし)(-) なし-
125,840
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
11461335AMH850-14B-RT850(-) Rc(14) 1 1/2(B) ブラケット(-) ドレンコック(オートドレンなし)(R) IN・OUT逆方向-
128,210
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
11461344AMH850-14B-T850(-) Rc(14) 1 1/2(B) ブラケット(-) ドレンコック(オートドレンなし)(-) なし-
128,210
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
11461353AMH850-14BD850(-) Rc(14) 1 1/2(B) ブラケット(D) N.O. オートドレン(-) なし-
130,190
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
11461362AMH850-14BD-RT850(-) Rc(14) 1 1/2(B) ブラケット(D) N.O. オートドレン(R) IN・OUT逆方向-
132,550
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
11461371AMH850-14BD-T850(-) Rc(14) 1 1/2(B) ブラケット(D) N.O. オートドレン(-) なし-
132,550
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
11461387AMH850-14D850(-) Rc(14) 1 1/2(-) なし(D) N.O. オートドレン(-) なし-
125,680
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
11461396AMH850-14D-R850(-) Rc(14) 1 1/2(-) なし(D) N.O. オートドレン(R) IN・OUT逆方向-
125,680
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
11461405AMH850-14D-RT850(-) Rc(14) 1 1/2(-) なし(D) N.O. オートドレン(R) IN・OUT逆方向-
128,040
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
11461414AMH850-14D-T850(-) Rc(14) 1 1/2(-) なし(D) N.O. オートドレン(-) なし-
128,040
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
11461432AMH850-20850(-) Rc(20) 2(-) なし(-) ドレンコック(オートドレンなし)(-) なし-
121,330
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
11461441AMH850-20-R850(-) Rc(20) 2(-) なし(-) ドレンコック(オートドレンなし)(R) IN・OUT逆方向-
121,330
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
11461457AMH850-20-T850(-) Rc(20) 2(-) なし(-) ドレンコック(オートドレンなし)(-) なし-
123,700
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
11461466AMH850-20B850(-) Rc(20) 2(B) ブラケット(-) ドレンコック(オートドレンなし)(-) なし-
125,840
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
11461475AMH850-20B-R850(-) Rc(20) 2(B) ブラケット(-) ドレンコック(オートドレンなし)(R) IN・OUT逆方向-
125,840
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
11461484AMH850-20B-RT850(-) Rc(20) 2(B) ブラケット(-) ドレンコック(オートドレンなし)(R) IN・OUT逆方向-
128,210
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
11461493AMH850-20B-T850(-) Rc(20) 2(B) ブラケット(-) ドレンコック(オートドレンなし)(-) なし-
128,210
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
11461502AMH850-20BD850(-) Rc(20) 2(B) ブラケット(D) N.O. オートドレン(-) なし-
130,190
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
11461511AMH850-20BD-RT850(-) Rc(20) 2(B) ブラケット(D) N.O. オートドレン(R) IN・OUT逆方向-
132,550
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
11461527AMH850-20BD-T850(-) Rc(20) 2(B) ブラケット(D) N.O. オートドレン(-) なし-
132,550
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
11461536AMH850-20D850(-) Rc(20) 2(-) なし(D) N.O. オートドレン(-) なし-
125,680
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
11461545AMH850-20D-R850(-) Rc(20) 2(-) なし(D) N.O. オートドレン(R) IN・OUT逆方向-
125,680
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
11461554AMH850-20D-RT850(-) Rc(20) 2(-) なし(D) N.O. オートドレン(R) IN・OUT逆方向-
128,040
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
11461563AMH850-20D-T850(-) Rc(20) 2(-) なし(D) N.O. オートドレン(-) なし-
128,040
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
11461247AMH850-F14B-T850(F) G(14) 1 1/2(B) ブラケット(-) ドレンコック(オートドレンなし)(-) なし-
128,210
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
11461256AMH850-F14D-T850(F) G(14) 1 1/2(-) なし(D) N.O. オートドレン(-) なし-
128,040
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
11461265AMH850-F20850(F) G(20) 2(-) なし(-) ドレンコック(オートドレンなし)(-) なし-
121,330
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
11461274AMH850-F20D850(F) G(20) 2(-) なし(D) N.O. オートドレン(-) なし-
125,680
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
11461423AMH850-14T------1 1/2
112,450
取扱い終了
返品不可
11461572AMH850-20R------2
110,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする