ミストセパレータ付減圧弁 AMRシリーズ

ミストセパレータ付減圧弁 AMRシリーズ - SMC

・ミストセパレータとレギュレータが一体化。
・ろ過度:0.3μm。

内容量1個
168件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートドレン仕様
ねじの種類
管接続口径
圧力スイッチ仕様
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11462263AMR3000-02(0) なし(-) Rc(02) 1/4(-) なし(-) 左→右
24,530
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
11462272AMR3000-02-R(0) なし(-) Rc(02) 1/4(-) なし(R) 右→左
24,530
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
11462281AMR3000-02E2(0) なし(-) Rc(02) 1/4(-) なし(-) 左→右
26,840
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
11462297AMR3000-02E2-R(0) なし(-) Rc(02) 1/4(-) なし(R) 右→左
26,840
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
11462306AMR3000-02S(0) なし(-) Rc(02) 1/4(S) 圧力スイッチ付(-) 左→右
30,140
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
11462315AMR3000-02S-R(0) なし(-) Rc(02) 1/4(S) 圧力スイッチ付(R) 右→左
30,140
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
11462324AMR3000-02SE2(0) なし(-) Rc(02) 1/4(S) 圧力スイッチ付(-) 左→右
32,450
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
11462333AMR3000-02SE2-R(0) なし(-) Rc(02) 1/4(S) 圧力スイッチ付(R) 右→左
32,450
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
11462342AMR3000-03(0) なし(-) Rc(03) 3/8(-) なし(-) 左→右
24,530
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
11462351AMR3000-03-R(0) なし(-) Rc(03) 3/8(-) なし(R) 右→左
24,530
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
11462367AMR3000-03E3(0) なし(-) Rc(03) 3/8(-) なし(-) 左→右
26,840
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
11462376AMR3000-03E3-R(0) なし(-) Rc(03) 3/8(-) なし(R) 右→左
26,840
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
11462385AMR3000-03S(0) なし(-) Rc(03) 3/8(S) 圧力スイッチ付(-) 左→右
30,140
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
11462394AMR3000-03S-R(0) なし(-) Rc(03) 3/8(S) 圧力スイッチ付(R) 右→左
30,140
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
11462403AMR3000-03SE3(0) なし(-) Rc(03) 3/8(S) 圧力スイッチ付(-) 左→右
32,450
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
11462412AMR3000-03SE3-R(0) なし(-) Rc(03) 3/8(S) 圧力スイッチ付(R) 右→左
32,450
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
11462211AMR3000-F02(0) なし(F) G(02) 1/4(-) なし(-) 左→右
24,530
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
11462227AMR3000-F02E2(0) なし(F) G(02) 1/4(-) なし(-) 左→右
26,840
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
11462236AMR3000-F03(0) なし(F) G(03) 3/8(-) なし(-) 左→右
24,530
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
11462245AMR3000-N02(0) なし(N) NPT(02) 1/4(-) なし(-) 左→右
24,530
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
11462254AMR3000-N02E2(0) なし(N) NPT(02) 1/4(-) なし(-) 左→右
26,840
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
11462464AMR3100-02(1) オートドレン付(-) Rc(02) 1/4(-) なし(-) 左→右
27,940
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
11462473AMR3100-02-R(1) オートドレン付(-) Rc(02) 1/4(-) なし(R) 右→左
27,940
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
11462482AMR3100-02E2(1) オートドレン付(-) Rc(02) 1/4(-) なし(-) 左→右
30,250
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
11462491AMR3100-02E2-R(1) オートドレン付(-) Rc(02) 1/4(-) なし(R) 右→左
30,250
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
11462507AMR3100-02S(1) オートドレン付(-) Rc(02) 1/4(S) 圧力スイッチ付(-) 左→右
33,550
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
11462516AMR3100-02S-R(1) オートドレン付(-) Rc(02) 1/4(S) 圧力スイッチ付(R) 右→左
33,550
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
11462525AMR3100-02SE2(1) オートドレン付(-) Rc(02) 1/4(S) 圧力スイッチ付(-) 左→右
35,860
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
11462534AMR3100-02SE2-R(1) オートドレン付(-) Rc(02) 1/4(S) 圧力スイッチ付(R) 右→左
35,860
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
11462543AMR3100-03(1) オートドレン付(-) Rc(03) 3/8(-) なし(-) 左→右
27,940
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
11462552AMR3100-03-R(1) オートドレン付(-) Rc(03) 3/8(-) なし(R) 右→左
27,940
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
11462561AMR3100-03E3(1) オートドレン付(-) Rc(03) 3/8(-) なし(-) 左→右
30,250
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
11462577AMR3100-03E3-R(1) オートドレン付(-) Rc(03) 3/8(-) なし(R) 右→左
30,250
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
11462586AMR3100-03S(1) オートドレン付(-) Rc(03) 3/8(S) 圧力スイッチ付(-) 左→右
33,550
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
11462595AMR3100-03S-R(1) オートドレン付(-) Rc(03) 3/8(S) 圧力スイッチ付(R) 右→左
33,550
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
11462604AMR3100-03SE3(1) オートドレン付(-) Rc(03) 3/8(S) 圧力スイッチ付(-) 左→右
35,860
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
11462613AMR3100-03SE3-R(1) オートドレン付(-) Rc(03) 3/8(S) 圧力スイッチ付(R) 右→左
35,860
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
11462421AMR3100-N02(1) オートドレン付(N) NPT(02) 1/4(-) なし(-) 左→右
27,940
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
11462437AMR3100-N03(1) オートドレン付(N) NPT(03) 3/8(-) なし(-) 左→右
27,940
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
11462446AMR3100-N03E3(1) オートドレン付(N) NPT(03) 3/8(-) なし(-) 左→右
30,250
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
11462455AMR3100-N03SE3(1) オートドレン付(N) NPT(03) 3/8(S) 圧力スイッチ付(-) 左→右
35,860
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
11462656AMR4000-02(0) なし(-) Rc(02) 1/4(-) なし(-) 左→右
28,600
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
11462665AMR4000-02-R(0) なし(-) Rc(02) 1/4(-) なし(R) 右→左
28,600
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
11462674AMR4000-02E2(0) なし(-) Rc(02) 1/4(-) なし(-) 左→右
30,910
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
11462683AMR4000-02E2-R(0) なし(-) Rc(02) 1/4(-) なし(R) 右→左
30,910
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
11462692AMR4000-02S(0) なし(-) Rc(02) 1/4(S) 圧力スイッチ付(-) 左→右
34,210
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
11462701AMR4000-02S-R(0) なし(-) Rc(02) 1/4(S) 圧力スイッチ付(R) 右→左
34,210
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
11462717AMR4000-02SE2(0) なし(-) Rc(02) 1/4(S) 圧力スイッチ付(-) 左→右
36,520
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
11462726AMR4000-02SE2-R(0) なし(-) Rc(02) 1/4(S) 圧力スイッチ付(R) 右→左
36,520
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
11462735AMR4000-03(0) なし(-) Rc(03) 3/8(-) なし(-) 左→右
28,600
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする