サイレンサ (AN~)

サイレンサ (AN~) - SMCサイレンサ (AN~) - SMCサイレンサ (AN~) - SMCサイレンサ (AN~) - SMCサイレンサ (AN~) - SMCサイレンサ (AN~) - SMCサイレンサ (AN~) - SMCサイレンサ (AN~) - SMC
(15件のレビュー)
内容量1個
76件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口
管接続口径
接続口径
種別
有効断面積(mm2)
消音効果(dB)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00605412AN202-02R-R1/4高消音3535
960869
869
956(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
11473086ANA1-C08ワンタッチ配管Φ8(適用ワンタッチ管継手サイズ)Φ8(適用ワンタッチ管継手サイズ)-1140
880799
799
879(税込)
当日出荷
00605446AN302-03R-R3/8高消音6035
970889
889
978(税込)
当日出荷
11473095ANA1-C10ワンタッチ配管Φ10(適用ワンタッチ管継手サイズ)Φ10(適用ワンタッチ管継手サイズ)-1540
1,100989
989
1,088(税込)
当日出荷
00605473AN402-04R-R1/2高消音9035
1,1801,098
1,098
1,208(税込)
当日出荷
11473104ANA1-C12ワンタッチ配管Φ12(適用ワンタッチ管継手サイズ)Φ12(適用ワンタッチ管継手サイズ)高消音3340
1,210999
999
1,099(税込)
当日出荷
11473113ANA1-N03NPT----40
990869
869
956(税込)
当日出荷
11473122ANA1-N04NPT----40
1,4301,398
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
11473131ANA1-01RR1/8R1/8高消音1040
720619
619
681(税込)
当日出荷
11473147ANA1-02RR1/4R1/4高消音1540
940819
819
901(税込)
当日出荷
11473156ANA1-03RR3/8R3/8高消音3540
990879
879
967(税込)
当日出荷
11473165ANA1-04RR1/2R1/2高消音6040
1,4301,398
1,398
1,538(税込)
当日出荷
11473174ANA1-06RR3/4R3/4高消音9040
2,3701,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
11473183ANA1-10RR1R1高消音16040
3,3002,998
2,998
3,298(税込)
当日出荷
11473192ANA1-12RR1 1/4R1 1/4高消音28040
6,0005,298
5,298
5,828(税込)
当日出荷
11473201ANA1-14RR1 1/2R1 1/2高消音45040
6,5505,598
5,598
6,158(税込)
当日出荷
11473217ANA1-20RR2R2高消音61040
8,6407,698
7,698
8,468(税込)
当日出荷
11473226ANB1-C06ワンタッチ配管Φ6Φ6-638
880799
799
879(税込)
当日出荷
11473235ANB1-C08ワンタッチ配管----38
1,100989
799
アウトレット
879(税込)
当日出荷
残り1点です
11473244ANB1-C10ワンタッチ配管----38
1,3801,298
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
11473253ANB1-01R----38
940859
859
945(税込)
3日以内出荷
返品不可
11473262ANB1-02R----38
1,2101,098
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
11473271ANB1-03R----38
1,3801,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
11473287ANB1-04R----38
2,2001,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
11473296ANB1-06R----38
3,6303,198
3,198
3,518(税込)
当日出荷
11473305ANB1-10R----38
5,2804,898
4,898
5,388(税込)
当日出荷
11473314ANB1-12R----38
6,6005,998
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
11473323ANB1-14R----38
8,3107,598
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
11473332AN101-N01NPT----16
550489
489
538(税込)
3日以内出荷
返品不可
11473402AN110-N01NPT----21
550459
459
505(税込)
3日以内出荷
返品不可
11473427AN120-M3MM3X0.5M3X0.5--13
180169
169
186(税込)
当日出荷
11473481AN202-N02NPT----35
960799
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
11473533AN210-02R-----
600539
539
593(税込)
3日以内出荷
返品不可
11473585AN302-N03NPT----35
970799
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
11473646AN402-N04NPT----35
1,180979
979
1,077(税込)
3日以内出荷
返品不可
11473682AN500-N06NPT----30
2,0901,898
1,898
2,088(税込)
当日出荷
11473691AN500-06RR3/4R3/4高消音16030
2,0901,898
1,898
2,088(税込)
当日出荷
11473707AN600-N10NPT----30
2,5902,498
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
11473716AN600-10RR1R1高消音27030
2,5902,498
2,498
2,748(税込)
当日出荷
11473725AN6230-37(FPM)------
3,0502,798
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
11473734AN6230-37(NBR)------
510479
479
527(税込)
9日以内出荷
返品不可
11473743AN700-N12NPT----30
5,4504,898
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
11473752AN700-12RR1 1/4R1 1/4高消音44030
5,4504,898
4,898
5,388(税込)
当日出荷
11473761AN800-N14NPT----30
5,8905,298
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
11473777AN800-14RR1 1/2R1 1/2高消音59030
5,8905,298
5,298
5,828(税込)
当日出荷
11473786AN900-N20NPT----30
7,8106,998
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
11473795AN900-20RR2R2高消音96030
7,8106,998
6,998
7,698(税込)
当日出荷
45379311AN05-M5MM5×0.8M5×0.8高消音530
330309
309
340(税込)
当日出荷
11473341AN101-01R----16
550
取扱い終了
代替品有
11473357AN103-KM6ワンタッチ配管-----
460
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11473341AN101-0100605351AN101-01AN101-01 サイレンサ SMC 00605351サイレンサSMC1個
549
税込604
注文コードが変更になりました
11473357AN103-KM640148394AN10-C06AN103-KM6 サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/ワンタッチ継手接続タイプ SMC 40148394サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/ワンタッチ継手接続タイプSMC1個
459
税込505
旧機種より外径・全長がコンパクトです。消音効果が30dBに向上しました。(※旧品番は25dB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11473761
2024-09-10
用途: 空気圧回路用
製造業

自社製装置の空気圧回路用に購入しました
代理店経由よりも短納期で入荷し助かりました

対象商品 : 11473217
2022-07-07
用途: 機械の動作確認

しっかりした造りで、消音効果もいいです。汚れた場合のクリーニングはこれから試してみます。

対象商品 : 11473156
2023-04-14
用途: エアーコンプレッサーの配管部品として
製造業

とてもしっかりしたものでした
何も問題なく使用できています

対象商品 : 11473716
2023-02-08
用途: 機械のメンテナンス時
製造業

必要なサイズの在庫がありすぐ手に入りました。
交換して問題なく使用しています。

対象商品 : 11473427
2022-01-19
用途: ガス噴出孔への利用
教育・研究機関

高温で使うので金属製かつ、できるだけ接続部の小さいものを探しておりました。ほぼ理想的なスペックにも関わらず非常に安価でとても助かりました。欲を言えば、SUS304あるいはSUS316製のものがあると大変うれしいです。

対象商品 : 11473192
2020-09-08
用途: プレス機の電磁弁用として
江東機業製造業

割引きを利用しての購入だったので、多少納期が延びましたが、それは仕方がないかな。品物に関しては、全く問題ありません。

対象商品 : 11473183
2020-07-28
用途: コンプレッサーの消音
株式会社ワンアンドオール

5馬力のレシプロコンプレッサーの吸気口に取り付けました。
取り付けには工夫は必要でうが効果はありました。

対象商品 : 45379311
2021-01-23
用途: 排気音の軽減に

音が小さくなります。もちろんゼロにはなりませんが。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする