クイックエキゾーストバルブAQ Series(AQ~)

クイックエキゾーストバルブAQ Series(AQ~) - SMCクイックエキゾーストバルブAQ Series(AQ~) - SMCクイックエキゾーストバルブAQ Series(AQ~) - SMCクイックエキゾーストバルブAQ Series(AQ~) - SMCクイックエキゾーストバルブAQ Series(AQ~) - SMCクイックエキゾーストバルブAQ Series(AQ~) - SMCクイックエキゾーストバルブAQ Series(AQ~) - SMCクイックエキゾーストバルブAQ Series(AQ~) - SMC
(4件のレビュー)

優れた排気特性
大きなバルブ容量
小形・軽量

使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)内容量1個
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
最低使用圧力(MPa)
接続口径
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ボディサイズ
適合チューブ外径(Φmm)
EXH・ポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11473804AQ1500-M50.70.1-----
2,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
11473813AQ1510-F010.70.1-----
2,380
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
11473822AQ1510-N010.70.1-----
2,380
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
11473831AQ1510-010.70.7Rc1/845×25×15---
2,370
2,198
2,418(税込)
当日出荷
11473847AQ2000-F0110.05-----
2,550
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
11473856AQ2000-F0210.05-----
2,550
2,298
2,528(税込)
当日出荷
11473865AQ2000-N0110.05-----
2,550
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
11473874AQ2000-N0210.05-----
2,550
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
11473883AQ2000-N02-H10.05-----
5,060
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
11473892AQ2000-0110.05Rc1/845×45×40---
2,530
2,198
2,418(税込)
当日出荷
11473901AQ2000-01-H10.05-----
5,060
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
11473917AQ2000-01-L10.05-----
2,890
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
11473926AQ2000-0210.05Rc1/445×45×40---
2,530
2,198
2,418(税込)
当日出荷
11473935AQ2000-02-H10.05-----
5,060
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
11473944AQ2000-02-L10.05-----
2,860
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
11473953AQ240F-04-0010.05--M5基準4サイレンサ内蔵
1,380
1,298
1,428(税込)
当日出荷
11473962AQ240F-04-0410.05--M5基準4適用チューブ外径Φ4
2,350
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
11473971AQ240F-06-0010.05--M5基準6サイレンサ内蔵
1,380
1,298
1,428(税込)
当日出荷
11473987AQ240F-06-0610.05--M5基準6適用チューブ外径Φ6
1,430
1,398
1,538(税込)
当日出荷
11473996AQ240F-07-0010.05--M5基準1/4サイレンサ内蔵
1,380
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
11474005AQ240F-07-0710.05--M5基準1/4適用チューブ外径Φ1/4
1,430
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
11474014AQ3000-F0210.05-----
3,390
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11474023AQ3000-F0310.05-----
3,390
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
11474032AQ3000-N0210.05-----
3,390
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
11474041AQ3000-N02-H10.05-----
6,710
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
11474057AQ3000-N02-L10.05-----
4,130
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
11474066AQ3000-N0310.05-----
3,390
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
11474075AQ3000-N03-H10.05-----
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
11474084AQ3000-N03-L10.05-----
4,130
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
11474093AQ3000-0210.05Rc1/456×56×50---
3,410
2,998
3,298(税込)
当日出荷
11474102AQ3000-02-H10.05-----
6,710
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
11474111AQ3000-02-L10.05-----
4,130
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
11474127AQ3000-0310.05Rc3/856×56×50---
3,410
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
11474136AQ3000-03-H10.05-----
6,710
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
11474145AQ3000-03-L10.05-----
4,130
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
11474154AQ340F-06-0010.05--1/8基準6サイレンサ内蔵
1,430
1,398
1,538(税込)
当日出荷
11474163AQ340F-06-0610.05--1/8基準6適用チューブ外径Φ6
1,540
1,498
1,648(税込)
当日出荷
11474172AQ340F-07-0010.05--1/8基準1/4サイレンサ内蔵
1,430
1,398
1,538(税込)
当日出荷
11474181AQ340F-07-0710.05--1/8基準1/4適用チューブ外径Φ1/4
1,540
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
11474197AQ400-0210.05-----
4,950
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
11474206AQ400-0310.05-----
4,950
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
11474215AQ400-0410.05-----
4,950
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
11474224AQ5000-F0410.05-----
4,920
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
11474233AQ5000-F0610.05-----
4,920
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
11474242AQ5000-N0410.05-----
4,920
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
11474251AQ5000-N04-H10.05-----
8,690
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
11474267AQ5000-N04-L10.05-----
6,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
11474276AQ5000-N0610.05-----
4,920
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
11474285AQ5000-N06-L10.05-----
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
11474294AQ5000-0410.05Rc1/285×85×75---
4,950
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-12
用途: 機械のメンテナンス時

機械の修理時に古い急速排気弁の代替えとして使用しています
メーカー品なので安心して使えて助かっています

対象商品 : 11473971
2021-09-14
用途: 自動車整備

タイヤチェンジャーのクイックバルブ(排気弁付き)の交換で使用しました。
排気弁が詰まるので5~10年に1回交換が必要になります。
純正部品だと高いので助かります。

対象商品 : 11474154
2022-06-27
用途: 機械のメンテナンス
ニッコーテクノ株式会社農・林・水産業

注文後すぐに商品届きました。地元の店より安く購入できてよかったです。

対象商品 : 11474294
2017-06-30
用途: ライン工程のメンテに使用

SMCの製品はとても信頼できるのでいつも購入させていただいてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする