曜日別特売

標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS12~)

標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS12~) - SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS12~) - SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS12~) - SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS12~) - SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS12~) - SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS12~) - SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS12~) - SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS12~) - SMC
(1件のレビュー)

削減される配管工数とコスト
アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。
自由に設定できる配管方向
スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。
低流量域での速度制御が容易
等質の速度制御が可能
ニードル弁抜け止め機構

内容量1個
注意
※ご購入前には必ずSMCのWEBサイトにて取扱い注意事項をご確認ください。
160件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
制御方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11551933AS1200-M3M3×0.5-
1,210
1,098
1,208(税込)
当日出荷
11551951AS1200-M5M5×0.8メータアウト
2,475
1,398
1,538(税込)
当日出荷
11551967AS1200-M5-D-(0) メータアウト
1,540
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
11551985AS1200-M5-T-(0) メータアウト
1,540
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
11551994AS1200-M5-X214--
1,650
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
11552003AS1200-U10/32--
1,540
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
11552012AS1200-U10/32-D-(0) メータアウト
1,540
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
11552021AS1200-U10/32-T-(0) メータアウト
1,540
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
11552037AS1200M-M5--
1,820
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
11552046AS1200M-U10/32--
1,820
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
11552055AS1200W04-S23-TM5--
1,820
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
11552064AS1200W06-S04-TM5--
1,820
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
11552073AS1201-M5-F04-メータアウト
1,650
1,598
1,758(税込)
当日出荷
11552091AS1201-M5-F06-メータアウト
1,650
1,598
1,758(税込)
当日出荷
11552116AS1201F-M3-01M3×0.5メータアウト
1,210
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
11552125AS1201F-M3-02M3×0.5メータアウト
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11552143AS1201F-M3-03M3×0.5メータアウト
1,190
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
11552161AS1201F-M3-04M3×0.5メータアウト
1,190
1,098
1,208(税込)
当日出荷
11552274AS1201F-M5-04D-メータアウト
970
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
11552292AS1201F-M5-04T-メータアウト
970
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
11552301AS1201F-M5-05-メータアウト
970
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
11552317AS1201F-M5-05K-メータアウト
1,030
939
1,033(税込)
11日以内出荷
返品不可
11552335AS1201F-M5-06D-メータアウト
970
889
978(税込)
当日出荷
11552353AS1201F-M5-06T-メータアウト
970
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
11552396AS1201F-M5-23D-メータアウト
1,010
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
11552414AS1201F-M5-23T-メータアウト
1,010
919
1,011(税込)
11日以内出荷
返品不可
11552432AS1201F-U10/32-01D-メータアウト
1,010
919
1,011(税込)
4日以内出荷
返品不可
11552441AS1201F-U10/32-01T-メータアウト
1,010
919
1,011(税込)
11日以内出荷
返品不可
11552466AS1201F-U10/32-03D-メータアウト
970
889
978(税込)
5日以内出荷
返品不可
11552475AS1201F-U10/32-03T-メータアウト
970
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
11552502AS1201F-U10/32-05-メータアウト
970
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
11552511AS1201F-U10/32-05D-メータアウト
970
889
978(税込)
11日以内出荷
返品不可
11552527AS1201F-U10/32-05T-メータアウト
970
889
978(税込)
11日以内出荷
返品不可
11552554AS1201F-U10/32-07D-メータアウト
970
889
978(税込)
5日以内出荷
返品不可
11552563AS1201F-U10/32-07T-メータアウト
970
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
11552581AS1201FG-M5-04-メータアウト
1,920
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
11552597AS1201FG-M5-06-メータアウト
1,920
1,798
1,978(税込)
当日出荷
11552606AS1201FG-M5-23-メータアウト
2,080
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
11552615AS1201FG-U10/32-01-メータアウト
2,080
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
11552624AS1201FG-U10/32-03-メータアウト
1,920
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
11552633AS1201FG-U10/32-05-メータアウト
1,920
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
11552642AS1201FG-U10/32-07-メータアウト
1,920
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
11552651AS1201FM-M5-04-メータアウト
1,230
1,198
1,318(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
11552667AS1201FM-M5-06-メータアウト
1,230
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
11552676AS1201FM-M5-23-メータアウト
1,260
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
11552685AS1201FM-U10/32-01-メータアウト
1,260
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
11552694AS1201FM-U10/32-03-メータアウト
1,230
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
11552703AS1201FM-U10/32-05-メータアウト
1,230
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
11552712AS1201FM-U10/32-07-メータアウト
1,230
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
11552721AS1201FPG-M5-04-メータアウト
4,600
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11552161
2021-05-09
用途: 装置開発

JMGP タイプのシリンダと組み合わせて使用。コンパクトで良いが、固定には小サイズのレンチが必要となるため、注文前に六角ネジのサイズをよく確認しておくのが良いでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする