曜日別特売

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ - SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ - SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ - SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ - SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ - SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ - SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ - SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ - SMC

コンパクト・軽量で優れた流量特性。高さ方向を短縮、コンパクトな装置設計ができます。
チューブ取付方向が360°自由自在。ニードル弁抜け止め機構付。

使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)内容量1個
109件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
制御方式
接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11553534AS1301F-M3-01--
1,360
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
11553543AS1301F-M3-03--
1,350
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
11553552AS1301F-M3-04--
1,350
1,298
1,428(税込)
当日出荷
11553577AS1301F-M3-23--
1,360
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11553631AS1301F-M5-04-M5×0.8
970
879
967(税込)
当日出荷
11553647AS1301F-M5-04D(0) メータアウト-
970
889
978(税込)
当日出荷
11553665AS1301F-M5-04T(0) メータアウト-
970
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
11553674AS1301F-M5-05--
970
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
11553692AS1301F-M5-06D(0) メータアウト-
970
889
978(税込)
7日以内出荷
返品不可
11553717AS1301F-M5-06T(0) メータアウト-
970
889
978(税込)
7日以内出荷
返品不可
11553753AS1301F-M5-23D(0) メータアウト-
1,010
919
1,011(税込)
18日以内出荷
返品不可
11553771AS1301F-M5-23T(0) メータアウト-
1,010
919
1,011(税込)
18日以内出荷
返品不可
11553796AS1301F-U10/32-01D(0) メータアウト-
1,010
919
1,011(税込)
18日以内出荷
返品不可
11553814AS1301F-U10/32-01T(0) メータアウト-
1,010
919
1,011(税込)
18日以内出荷
返品不可
11553832AS1301F-U10/32-03D(0) メータアウト-
970
889
978(税込)
18日以内出荷
返品不可
11553841AS1301F-U10/32-03T(0) メータアウト-
970
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
11553875AS1301F-U10/32-05--
970
889
978(税込)
18日以内出荷
返品不可
11553884AS1301F-U10/32-05D(0) メータアウト-
970
889
978(税込)
18日以内出荷
返品不可
11553893AS1301F-U10/32-05T(0) メータアウト-
970
889
978(税込)
18日以内出荷
返品不可
11553936AS1301F-U10/32-07D(0) メータアウト-
970
889
978(税込)
18日以内出荷
返品不可
11553945AS1301F-U10/32-07T(0) メータアウト-
970
889
978(税込)
18日以内出荷
返品不可
11553963AS1301FG-M5-04--
2,120
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
11553972AS1301FG-M5-06--
2,120
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
11553981AS1301FG-M5-23--
2,120
1,998
2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
11553997AS1301FG-U10/32-01--
2,120
1,998
2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
11554006AS1301FG-U10/32-03--
2,120
1,998
2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
11554015AS1301FG-U10/32-05--
2,120
1,998
2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
11554024AS1301FG-U10/32-07--
2,120
1,998
2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
11554033AS1301FM-M5-04--
1,230
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
11554042AS1301FM-M5-06--
1,230
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
11554051AS1301FM-M5-23--
1,260
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
11554067AS1301FM-U10/32-01--
1,260
1,198
1,318(税込)
18日以内出荷
返品不可
11554076AS1301FM-U10/32-03--
1,230
1,198
1,318(税込)
18日以内出荷
返品不可
11554085AS1301FM-U10/32-05--
1,230
1,198
1,318(税込)
18日以内出荷
返品不可
11554094AS1301FM-U10/32-07--
1,230
1,198
1,318(税込)
18日以内出荷
返品不可
11554103AS1311F-M3-01--
1,360
1,298
1,428(税込)
18日以内出荷
返品不可
11554112AS1311F-M3-03--
1,350
1,298
1,428(税込)
18日以内出荷
返品不可
11554121AS1311F-M3-04-M3×0.5
1,350
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
11554146AS1311F-M3-23--
1,360
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
11554191AS1311F-M5-04-M5×0.8
1,575
879
967(税込)
翌々日出荷
返品不可
11554207AS1311F-M5-04D--
970
889
978(税込)
5日以内出荷
返品不可
11554225AS1311F-M5-04T(1) メータイン-
970
889
978(税込)
7日以内出荷
返品不可
11554234AS1311F-M5-05--
970
889
978(税込)
18日以内出荷
返品不可
11554252AS1311F-M5-06D--
970
889
978(税込)
18日以内出荷
返品不可
11554277AS1311F-M5-06T(1) メータイン-
970
889
978(税込)
18日以内出荷
返品不可
11554322AS1311F-U10/32-01D--
1,010
919
1,011(税込)
18日以内出荷
返品不可
11554331AS1311F-U10/32-01T(1) メータイン-
1,010
919
1,011(税込)
18日以内出荷
返品不可
11554356AS1311F-U10/32-03D--
970
889
978(税込)
18日以内出荷
返品不可
11554365AS1311F-U10/32-03T(1) メータイン-
970
889
978(税込)
18日以内出荷
返品不可
11554392AS1311F-U10/32-05--
970
889
978(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする