標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2200-~)

標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2200-~) - SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2200-~) - SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2200-~) - SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2200-~) - SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2200-~) - SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2200-~) - SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2200-~) - SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2200-~) - SMC
(1件のレビュー)

削減される配管工数とコスト
アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。
自由に設定できる配管方向
スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。
低流量域での速度制御が容易
等質の速度制御が可能
ニードル弁抜け止め機構

使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5内容量1個
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11555774AS2200-F01-
2,040
1,898
2,088(税込)
当日出荷
11555783AS2200-F01-S-
2,070
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
11555792AS2200-F01-SD-
2,070
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
11555817AS2200-F01-ST-
2,070
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
11555826AS2200-F02-
2,040
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
11555835AS2200-F02-K-
2,090
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
11555844AS2200-F02-S-
2,070
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
11555853AS2200-F02-SD-
2,070
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
11555862AS2200-F02-ST-
2,070
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
11555871AS2200-N01-
2,040
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
11555887AS2200-N01-S-
2,070
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
11555896AS2200-N01-S-X214-
2,180
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
11555905AS2200-N01-SD-
2,070
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
11555923AS2200-N01-ST-
2,070
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
11555932AS2200-N02-
2,040
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
11555957AS2200-N02-S-
2,070
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
11555966AS2200-N02-SD-
2,070
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
11555984AS2200-N02-ST-
2,070
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
11555993AS2200-01R1/8(シリンダ側)、Rc1/8(チューブ側)
2,040
1,898
2,088(税込)
当日出荷
11556011AS2200-01-S-
2,070
1,898
2,088(税込)
当日出荷
11556027AS2200-01-S-X214-
2,180
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
11556036AS2200-01-SD-
2,070
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
11556054AS2200-01-ST-
2,070
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
11556063AS2200-01-X214-
2,150
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
11556072AS2200-02R1/4(シリンダ側)、Rc1/4(チューブ側)
2,040
1,898
2,088(税込)
当日出荷
11556097AS2200-02-S-
2,070
1,898
2,088(税込)
当日出荷
11556106AS2200-02-S-X214-
2,230
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
11556115AS2200-02-SD-
2,070
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
11556133AS2200-02-SK-X214-
2,290
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
11556142AS2200-02-ST-
2,070
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
11556151AS2200-02-X214-
2,200
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
11556167AS2200M-N01-
2,310
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
11556176AS2200M-N01-S-
2,340
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
11556185AS2200M-N02-
2,310
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
11556194AS2200M-N02-S-
2,340
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
11556203AS2200M-01-
2,310
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
11556212AS2200M-01-S-
2,340
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
11556221AS2200M-02-
2,310
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
11556237AS2200M-02-S-
2,340
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
11556002AS2200-01-K-
1,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
11556045AS2200-01-SK-
1,927
取扱い終了
返品不可
代替品有
11555801AS2200-F01-SK-
1,927
取扱い終了
返品不可
11555914AS2200-N01-SK-
1,927
取扱い終了
返品不可
11555941AS2200-N02-K-
1,900
取扱い終了
返品不可
11555975AS2200-N02-SK-
1,927
取扱い終了
返品不可
11556081AS2200-02-K-
1,900
取扱い終了
返品不可
11556124AS2200-02-SK-
1,927
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11556002AS2200-01-K11555993AS2200-01AS2200-01-K 標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2200-~) SMC 11555993標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2200-~)SMC1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11556045AS2200-01-SK11556011AS2200-01-SAS2200-01-SK 標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2200-~) SMC 11556011標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2200-~)SMC1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11556072
2017-08-24
用途: エアシリンダーの作動速度調整
サービス業

構造的にはメーカー品であるので、安心して使用している。
流量調整側の調整幅が小さいのがちょっと残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
1が参考にしています
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする