曜日別特売

標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201-0~)

標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201-0~) - SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201-0~) - SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201-0~) - SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201-0~) - SMC

・削減される配管工数とコスト
アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、
配管の工数とコストが削減できます。
・自由に設定できる配管方向
スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。
・低流量域での速度制御が容易
・等質の速度制御が可能
・ニードル弁抜け止め機構

使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11556246AS2201-01-F06S
2,040
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
11556264AS2201-01-F08S
2,040
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
11556282AS2201-02-F06S
2,040
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
11556307AS2201-02-F08S
2,040
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
11556255AS2201-01-F06SK
1,900
取扱い終了
返品不可
11556273AS2201-01-F08SK
1,900
取扱い終了
返品不可
11556291AS2201-02-F06SK
1,900
取扱い終了
返品不可
11556316AS2201-02-F08SK
1,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする