標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201FM-~)

標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201FM-~) - SMC

・削減される配管工数とコスト
アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、
配管の工数とコストが削減できます。
・自由に設定できる配管方向
スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。
・低流量域での速度制御が容易
・等質の速度制御が可能
・ニードル弁抜け止め機構

使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11559021AS2201FM-01-04
1,540
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
11559037AS2201FM-01-04S
1,570
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
11559046AS2201FM-01-06
1,540
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
11559055AS2201FM-01-06S
1,570
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
11559064AS2201FM-01-08
1,540
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
11559073AS2201FM-01-08S
1,570
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
11559082AS2201FM-01-23
1,570
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
11559091AS2201FM-01-23S
1,600
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
11559107AS2201FM-02-04
1,710
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
11559116AS2201FM-02-04S
1,740
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
11559125AS2201FM-02-06
1,710
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
11559134AS2201FM-02-06S
1,740
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
11559143AS2201FM-02-08
1,710
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
11559152AS2201FM-02-08S
1,740
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
11559161AS2201FM-02-10
1,710
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
11559177AS2201FM-02-10S
1,740
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
11558872AS2201FM-N01-01
1,570
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
11558881AS2201FM-N01-01S
1,600
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
11558897AS2201FM-N01-03
1,540
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
11558906AS2201FM-N01-03S
1,570
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
11558915AS2201FM-N01-05
1,540
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
11558924AS2201FM-N01-07
1,540
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
11558933AS2201FM-N01-07S
1,570
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
11558942AS2201FM-N01-09
1,540
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
11558951AS2201FM-N02-03
1,710
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
11558967AS2201FM-N02-03S
1,740
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
11558976AS2201FM-N02-05
1,710
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
11558985AS2201FM-N02-07
1,710
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
11558994AS2201FM-N02-09
1,710
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
11559003AS2201FM-N02-11
1,710
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
11559012AS2201FM-N02-11S
1,740
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする