曜日別特売

標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201FP~)

標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201FP~) - SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201FP~) - SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201FP~) - SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201FP~) - SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201FP~) - SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201FP~) - SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201FP~) - SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201FP~) - SMC

・削減される配管工数とコスト
アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、
配管の工数とコストが削減できます。
・自由に設定できる配管方向
スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。
・低流量域での速度制御が容易
・等質の速度制御が可能
・ニードル弁抜け止め機構

使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質クリーンシリーズポリウレタンチューブ(※ポリウレタン、ナイロン、ソフトナイロンも使用可能。ただしクリーン度の性能が落ちます。)内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11559186AS2201FPG-01-04
5,330
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
11559195AS2201FPG-01-06
5,330
4,898
5,388(税込)
当日出荷
11559204AS2201FPG-01-08
5,450
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
11559213AS2201FPG-02-04
5,780
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
11559222AS2201FPG-02-06
5,780
5,398
5,938(税込)
当日出荷
11559231AS2201FPG-02-08
5,830
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
11559247AS2201FPG-02-10
5,830
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
11559256AS2201FPQ-01-04
3,360
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
11559265AS2201FPQ-01-06
3,360
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
11559274AS2201FPQ-01-08
3,360
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
11559283AS2201FPQ-02-04
3,470
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
11559292AS2201FPQ-02-06
3,470
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
11559301AS2201FPQ-02-08
3,470
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
11559317AS2201FPQ-02-10
3,520
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする