曜日別特売

スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2301F-~)

スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2301F-~) - SMCスピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2301F-~) - SMCスピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2301F-~) - SMCスピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2301F-~) - SMCスピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2301F-~) - SMCスピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2301F-~) - SMCスピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2301F-~) - SMCスピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2301F-~) - SMC

プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
ハンドルの大型化
チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱率Max.20%(5N)低減
※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
無電解ニッケルめっき仕様を標準化
360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)

制御方式メータアウト形状ユニバーサルタイプメーターアウトボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)内容量1個
226件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
ねじの種類
適合チューブ材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11562451AS2301F-N01-011/8NPTナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
1,300
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
11562467AS2301F-N01-01S1/8NPTナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
1,330
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
11562476AS2301F-N01-01SD1/8NPTナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
1,330
1,298
1,428(税込)
18日以内出荷
返品不可
11562485AS2301F-N01-01ST1/8NPTナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
1,330
1,298
1,428(税込)
18日以内出荷
返品不可
11562494AS2301F-N01-031/8NPTナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
1,280
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
11562503AS2301F-N01-03S1/8NPTナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
1,310
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
11562512AS2301F-N01-03SD1/8NPTナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
1,310
1,198
1,318(税込)
18日以内出荷
返品不可
11562521AS2301F-N01-03ST1/8NPTナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
1,310
1,198
1,318(税込)
18日以内出荷
返品不可
11562537AS2301F-N01-041/8NPTナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
1,280
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
11562546AS2301F-N01-04S1/8NPTナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
1,310
1,198
1,318(税込)
18日以内出荷
返品不可
11562555AS2301F-N01-051/8NPTナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
1,280
1,198
1,318(税込)
18日以内出荷
返品不可
11562564AS2301F-N01-05SD1/8NPTナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
1,310
1,198
1,318(税込)
18日以内出荷
返品不可
11562573AS2301F-N01-05ST1/8NPTナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
1,310
1,198
1,318(税込)
18日以内出荷
返品不可
11562582AS2301F-N01-061/8NPTナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
1,280
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
11562607AS2301F-N01-06S1/8NPTナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
1,310
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
11562625AS2301F-N01-071/8NPTナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
1,280
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
11562634AS2301F-N01-07S1/8NPTナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
1,310
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
11562643AS2301F-N01-07SD1/8NPTナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
1,310
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
11562661AS2301F-N01-07ST1/8NPTナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
1,310
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
11562677AS2301F-N01-081/8NPTナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
1,280
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
11562686AS2301F-N01-08S1/8NPTナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
1,310
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
11562695AS2301F-N01-091/8NPTナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
1,280
1,198
1,318(税込)
18日以内出荷
返品不可
11562704AS2301F-N01-09S1/8NPTナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
1,310
1,198
1,318(税込)
18日以内出荷
返品不可
11562713AS2301F-N01-09SD1/8NPTナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
1,310
1,198
1,318(税込)
18日以内出荷
返品不可
11562722AS2301F-N01-09ST1/8NPTナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
1,310
1,198
1,318(税込)
18日以内出荷
返品不可
11562731AS2301F-N01-231/4NPTナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
1,300
1,198
1,318(税込)
18日以内出荷
返品不可
11562747AS2301F-N02-031/4NPTナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
1,450
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
11562756AS2301F-N02-03SD1/4NPTナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
1,480
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
11562765AS2301F-N02-03ST1/4NPTナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
1,480
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
11562774AS2301F-N02-041/4NPTナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
1,450
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
11562783AS2301F-N02-051/4NPTナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
1,450
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
11562792AS2301F-N02-05SD1/4NPTナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
1,480
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
11562801AS2301F-N02-05ST1/4NPTナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
1,480
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
11562817AS2301F-N02-061/4NPTナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
1,450
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
11562826AS2301F-N02-06S1/4NPTナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
1,480
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
11562835AS2301F-N02-06SK1/4NPTナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
1,530
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
11562844AS2301F-N02-071/4NPTナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
1,450
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
11562853AS2301F-N02-07S1/4NPTナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
1,480
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
11562862AS2301F-N02-07SD1/4NPTナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
1,480
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
11562871AS2301F-N02-07ST1/4NPTナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
1,480
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
11562887AS2301F-N02-081/4NPTナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
1,450
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
11562896AS2301F-N02-08K1/4NPTナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
1,500
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
11562905AS2301F-N02-08S1/4NPTナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
1,480
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
11562914AS2301F-N02-091/4NPTナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
1,450
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
11562923AS2301F-N02-09S1/4NPTナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
1,480
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
11562932AS2301F-N02-09SD1/4NPTナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
1,480
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
11562941AS2301F-N02-09ST1/4NPTナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
1,480
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
11562957AS2301F-N02-101/4NPTナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
1,450
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
11562966AS2301F-N02-10S1/4NPTナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
1,480
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
11562975AS2301F-N02-111/4NPTナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
1,450
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする