標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS321~)

標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS321~) - SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS321~) - SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS321~) - SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS321~) - SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS321~) - SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS321~) - SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS321~) - SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS321~) - SMC

・削減される配管工数とコスト
アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、
配管の工数とコストが削減できます。
・自由に設定できる配管方向
スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。
・低流量域での速度制御が容易
・等質の速度制御が可能
・ニードル弁抜け止め機構

使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5内容量1個
223件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
制御方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11570203AS3210-02-SD(1) メータイン
2,780
2,598
2,858(税込)
15日以内出荷
返品不可
11570212AS3210-03-
2,750
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
11570246AS3210-03-S-
2,780
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
11570255AS3210-03-SD(1) メータイン
2,780
2,598
2,858(税込)
15日以内出荷
返品不可
11570072AS3210-F02-SD(1) メータイン
2,780
2,598
2,858(税込)
15日以内出荷
返品不可
11570081AS3210-F02-ST(1) メータイン
2,780
2,598
2,858(税込)
15日以内出荷
返品不可
11570097AS3210-F03-
2,750
2,598
2,858(税込)
15日以内出荷
返品不可
11570106AS3210-F03-S-
2,780
2,598
2,858(税込)
15日以内出荷
返品不可
11570115AS3210-F03-SD(1) メータイン
2,780
2,598
2,858(税込)
15日以内出荷
返品不可
11570124AS3210-N02-SD(1) メータイン
2,780
2,598
2,858(税込)
15日以内出荷
返品不可
11570133AS3210-N02-ST(1) メータイン
2,780
2,598
2,858(税込)
15日以内出荷
返品不可
11570142AS3210-N03-
2,750
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
11570151AS3210-N03-S-
2,780
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
11570167AS3210-N03-SD(1) メータイン
2,780
2,598
2,858(税込)
15日以内出荷
返品不可
11570176AS3210-N03-SK-
2,840
2,598
2,858(税込)
15日以内出荷
返品不可
11570194AS3210-N03-ST(1) メータイン
2,780
2,598
2,858(税込)
15日以内出荷
返品不可
11570282AS3211-03-F08S-
2,750
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
11570307AS3211-03-F08SN-
2,850
2,598
2,858(税込)
15日以内出荷
返品不可
11570316AS3211-03-F10S-
2,750
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
11570334AS3211-03-F10SKN-
2,910
2,698
2,968(税込)
15日以内出荷
返品不可
11571034AS3211F-02-06S-
1,820
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
11571043AS3211F-02-06SD-
1,820
1,698
1,868(税込)
15日以内出荷
返品不可
11571052AS3211F-02-06SK-
1,870
1,698
1,868(税込)
15日以内出荷
返品不可
11571061AS3211F-02-07-
1,790
1,698
1,868(税込)
15日以内出荷
返品不可
11571077AS3211F-02-07S-
1,820
1,698
1,868(税込)
15日以内出荷
返品不可
11571104AS3211F-02-08S-
1,820
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
11571113AS3211F-02-08SD-
1,820
1,698
1,868(税込)
15日以内出荷
返品不可
11571131AS3211F-02-08W2(1) メータイン
2,090
1,898
2,088(税込)
15日以内出荷
返品不可
11571147AS3211F-02-09-
1,790
1,698
1,868(税込)
15日以内出荷
返品不可
11571174AS3211F-02-10S-
1,820
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
11571183AS3211F-02-10SD-
1,820
1,698
1,868(税込)
15日以内出荷
返品不可
11571201AS3211F-02-10W-
2,090
1,898
2,088(税込)
15日以内出荷
返品不可
11571217AS3211F-02-10W2(1) メータイン
2,090
1,898
2,088(税込)
15日以内出荷
返品不可
11571226AS3211F-02-11-
1,790
1,698
1,868(税込)
15日以内出荷
返品不可
11571235AS3211F-02-11S-
1,820
1,698
1,868(税込)
15日以内出荷
返品不可
11571244AS3211F-02-11SN-
1,920
1,798
1,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
11571262AS3211F-02-12K-
2,070
1,898
2,088(税込)
15日以内出荷
返品不可
11571271AS3211F-02-12S-
2,050
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
11571287AS3211F-02-12SD-
2,050
1,898
2,088(税込)
15日以内出荷
返品不可
11571305AS3211F-02-12W2(1) メータイン
2,310
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
11571366AS3211F-03-06SD-
1,900
1,798
1,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
11571402AS3211F-03-06ST(1) メータイン
1,900
1,798
1,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
11571411AS3211F-03-06W2(1) メータイン
2,150
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
11571506AS3211F-03-08SD-
1,900
1,798
1,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
11571542AS3211F-03-08ST(1) メータイン
1,900
1,798
1,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
11571551AS3211F-03-08W2(1) メータイン
2,150
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
11571621AS3211F-03-10S-
3,075
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
11571637AS3211F-03-10SD-
1,900
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
11571673AS3211F-03-10ST(1) メータイン
1,900
1,798
1,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
11571682AS3211F-03-10W-
2,150
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする