曜日別特売

サイレンサ付排気絞り弁 (ASN2-~)

サイレンサ付排気絞り弁 (ASN2-~) - SMCサイレンサ付排気絞り弁 (ASN2-~) - SMCサイレンサ付排気絞り弁 (ASN2-~) - SMCサイレンサ付排気絞り弁 (ASN2-~) - SMCサイレンサ付排気絞り弁 (ASN2-~) - SMCサイレンサ付排気絞り弁 (ASN2-~) - SMCサイレンサ付排気絞り弁 (ASN2-~) - SMCサイレンサ付排気絞り弁 (ASN2-~) - SMC
(1件のレビュー)

・高い消音特性
最大流量で消音効果20dB以上。
・シリンダ速度制御が容易
スピードコントローラと同一のニードル形状。
・ニードルは抜け止め機構。

使用圧力範囲(MPa)0~1保証耐圧力(MPa)1.5内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効断面積(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11548817ASN2-013.6
720
619
681(税込)
当日出荷
11548826ASN2-01-S3.6
1,150
649
714(税込)
当日出荷
11548835ASN2-026.5
940
799
879(税込)
当日出荷
11548844ASN2-02-S6.5
970
839
923(税込)
当日出荷
11548853ASN2-0316.6
1,160
989
1,088(税込)
当日出荷
11548862ASN2-03-S16.6
1,190
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
11548871ASN2-0424.5
1,540
1,398
1,538(税込)
当日出荷
11548887ASN2-04-S24.5
1,570
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
11548713ASN2-M51.8
440
389
428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
11548722ASN2-N013.6
720
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
11548731ASN2-N01-S3.6
750
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
11548747ASN2-N026.5
940
819
901(税込)
5日以内出荷
返品不可
11548756ASN2-N02-S6.5
970
839
923(税込)
5日以内出荷
返品不可
11548765ASN2-N0316.6
1,160
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
11548774ASN2-N03-S16.6
1,190
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
11548783ASN2-N0424.5
1,540
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
11548792ASN2-N04-S24.5
1,570
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
11548801ASN2-U10/321.8
440
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11548817
2014-10-03
用途: タイヤチェンジャー内の配管

コンパクトでも容量、消音効果は問題無く使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする