曜日別特売

スピードエキゾーストコントローラ (ASV~)

スピードエキゾーストコントローラ (ASV~) - SMCスピードエキゾーストコントローラ (ASV~) - SMCスピードエキゾーストコントローラ (ASV~) - SMCスピードエキゾーストコントローラ (ASV~) - SMCスピードエキゾーストコントローラ (ASV~) - SMCスピードエキゾーストコントローラ (ASV~) - SMCスピードエキゾーストコントローラ (ASV~) - SMCスピードエキゾーストコントローラ (ASV~) - SMC

・クイックエキゾーストバルブ+排気絞り弁を一体化。
・シリンダの高速駆動に対応
約2倍の流量が得られます。(スピードコントローラ制御と比較の場合)
対応機種:ASV310F、410F、510F。
・サイレンサ・ワンタッチ管継手を内蔵。
・難燃性樹脂ボディが標準(UL規格V-0) 対応機種:ASV310F、410F、510F。
・黄銅部品はすべて無電解ニッケルめっき。

使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)内容量1個
98件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11550271ASV120F-M3-04
3,080
2,898
3,188(税込)
当日出荷
11550296ASV220F-M5-04
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
11550314ASV220F-M5-06
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
11550332ASV220F-U10/32-03
2,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
11550427ASV310F-01-06S
2,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
11550436ASV310F-01-06SC
2,300
2,198
2,418(税込)
18日以内出荷
返品不可
11550463ASV310F-01-08S
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
11550472ASV310F-01-08SC
2,300
2,198
2,418(税込)
18日以内出荷
返品不可
11550506ASV310F-02-06S
2,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
11550515ASV310F-02-06SC
2,300
2,198
2,418(税込)
18日以内出荷
返品不可
11550542ASV310F-02-08S
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
11550551ASV310F-02-08SC
2,300
2,198
2,418(税込)
18日以内出荷
返品不可
11550366ASV310F-N01-07S
2,200
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
11550375ASV310F-N01-09S
2,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
11550393ASV310F-N02-07S
2,200
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
11550411ASV310F-N02-09S
2,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
11550673ASV410F-01-08S
2,480
2,298
2,528(税込)
当日出荷
11550682ASV410F-01-08SC
2,580
2,498
2,748(税込)
18日以内出荷
返品不可
11550716ASV410F-01-10S
2,480
2,298
2,528(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
11550725ASV410F-01-10SC
2,580
2,498
2,748(税込)
18日以内出荷
返品不可
11550752ASV410F-02-08S
2,480
2,198
2,418(税込)
当日出荷
11550761ASV410F-02-08SC
2,580
2,498
2,748(税込)
18日以内出荷
返品不可
11550795ASV410F-02-10S
2,480
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
11550804ASV410F-02-10SC
2,580
2,498
2,748(税込)
18日以内出荷
返品不可
11550831ASV410F-03-08S
2,480
2,298
2,528(税込)
当日出荷
11550847ASV410F-03-08SC
2,580
2,498
2,748(税込)
18日以内出荷
返品不可
11550874ASV410F-03-10S
2,480
2,298
2,528(税込)
当日出荷
11550883ASV410F-03-10SC
2,580
2,498
2,748(税込)
18日以内出荷
返品不可
11550585ASV410F-N01-09S
2,480
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
11550603ASV410F-N01-11S
2,480
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
11550612ASV410F-N02-09S
2,480
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
11550621ASV410F-N02-11S
2,480
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
11550646ASV410F-N03-09S
2,480
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
11550655ASV410F-N03-11S
2,480
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
11551014ASV510F-02-10S
2,640
2,498
2,748(税込)
当日出荷
11551023ASV510F-02-10SC
2,740
2,598
2,858(税込)
18日以内出荷
返品不可
11551057ASV510F-02-12S
2,640
2,498
2,748(税込)
当日出荷
11551066ASV510F-02-12SC
2,740
2,598
2,858(税込)
18日以内出荷
返品不可
11551093ASV510F-03-10S
2,640
2,498
2,748(税込)
当日出荷
11551102ASV510F-03-10SC
2,740
2,598
2,858(税込)
18日以内出荷
返品不可
11551136ASV510F-03-12S
2,640
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
11551145ASV510F-03-12SC
2,740
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
11551172ASV510F-04-10S
2,750
2,598
2,858(税込)
当日出荷
11551181ASV510F-04-10SC
2,850
2,698
2,968(税込)
18日以内出荷
返品不可
11551215ASV510F-04-12S
2,750
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
11551224ASV510F-04-12SC
2,850
2,698
2,968(税込)
18日以内出荷
返品不可
11550917ASV510F-N02-11S
2,640
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
11550935ASV510F-N02-13S
2,640
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
11550953ASV510F-N03-11S
2,640
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
11550971ASV510F-N03-13S
2,640
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする