曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2C50~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2C50~) - SMC
(1件のレビュー)

・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド取付支持形式一山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
116件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18646538CA2C50-65Z-65
17,33016,980
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
12211836CA2C50-65Z【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)65
15,75014,900
6,398
アウトレット
7,038(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
11690201CA2C50-10-10
14,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
11690411CA2C50-15-15
14,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
11690515CA2C50-18-18
14,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
11690542CA2C50-20-20
14,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
11690673CA2C50-25-25
14,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
11690743CA2C50-27J-27
18,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
11690786CA2C50-30-30
15,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
11690865CA2C50-35-35
15,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
11690892CA2C50-40-40
15,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
11690901CA2C50-40J-40
18,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
11690944CA2C50-45-45
15,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
11690996CA2C50-50-50
15,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
11691005CA2C50-50J-50
18,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
11691014CA2C50-50K-50
19,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
11691066CA2C50-55-55
15,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
11691093CA2C50-60-60
15,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
11691127CA2C50-65-65
15,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
11691154CA2C50-70-70
15,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
11691197CA2C50-75-75
15,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
11691206CA2C50-75J-75
19,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
11691233CA2C50-78-78
16,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
11691242CA2C50-80-80
16,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
11691251CA2C50-80J-80
20,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
11691267CA2C50-90-90
16,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
11691276CA2C50-90J-90
20,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
11690217CA2C50-100-100
16,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
11690226CA2C50-100J-100
20,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
11690244CA2C50-100K-100
21,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
11690271CA2C50-110-110
16,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
11690305CA2C50-114-114
16,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
11690314CA2C50-120-120
16,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
11690332CA2C50-125-125
16,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
11690341CA2C50-125J-125
20,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
11690384CA2C50-140-140
17,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
11690402CA2C50-145-145
17,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
11690427CA2C50-150-150
17,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
11690436CA2C50-150J-150
21,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
11690454CA2C50-150K-150
22,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
11690481CA2C50-165-165
17,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
11690497CA2C50-170-170
17,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
11690506CA2C50-175-175
17,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
11690524CA2C50-180-180
18,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
11690567CA2C50-200-200
18,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
11690576CA2C50-200J-200
23,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
11690594CA2C50-200K-200
24,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
11690621CA2C50-210-210
19,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
11690646CA2C50-220-220
19,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
11690655CA2C50-225-225
19,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11690201CA2C50-1027042198CA2C50-10ZCA2C50-10 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-Z SMC 27042198エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-ZSMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11690411CA2C50-1527042207CA2C50-15ZCA2C50-15 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-Z SMC 27042207エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-ZSMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11690515CA2C50-1827042216CA2C50-18ZCA2C50-18 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-Z SMC 27042216エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-ZSMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11690542CA2C50-2027042225CA2C50-20ZCA2C50-20 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-Z SMC 27042225エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-ZSMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11690673CA2C50-2527042234CA2C50-25ZCA2C50-25 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-Z SMC 27042234エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-ZSMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11690743CA2C50-27J27042243CA2C50-27JZCA2C50-27J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-Z SMC 27042243エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-ZSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11690786CA2C50-3027042252CA2C50-30ZCA2C50-30 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-Z SMC 27042252エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-ZSMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11690865CA2C50-3527042268CA2C50-35ZCA2C50-35 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-Z SMC 27042268エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-ZSMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11690892CA2C50-4027042277CA2C50-40ZCA2C50-40 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-Z SMC 27042277エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-ZSMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11690901CA2C50-40J27042286CA2C50-40JZCA2C50-40J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-Z SMC 27042286エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-ZSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11690944CA2C50-4527042295CA2C50-45ZCA2C50-45 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-Z SMC 27042295エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-ZSMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11690996CA2C50-5027042304CA2C50-50ZCA2C50-50 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-Z SMC 27042304エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-ZSMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11691005CA2C50-50J27042322CA2C50-50JZCA2C50-50J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-Z SMC 27042322エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-ZSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11691014CA2C50-50K27042338CA2C50-50KZCA2C50-50K エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-Z SMC 27042338エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11691066CA2C50-5527042347CA2C50-55ZCA2C50-55 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-Z SMC 27042347エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-ZSMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11691093CA2C50-6027042356CA2C50-60ZCA2C50-60 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-Z SMC 27042356エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-ZSMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11691127CA2C50-6518646538CA2C50-65ZCA2C50-65 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2C50~) SMC 18646538標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2C50~)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
11691154CA2C50-7027042374CA2C50-70ZCA2C50-70 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-Z SMC 27042374エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-ZSMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11691197CA2C50-7527042392CA2C50-75ZCA2C50-75 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-Z SMC 27042392エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-ZSMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11691206CA2C50-75J27042408CA2C50-75JZCA2C50-75J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-Z SMC 27042408エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11691233CA2C50-7827042417CA2C50-78ZCA2C50-78 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-Z SMC 27042417エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-ZSMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11691242CA2C50-8027042426CA2C50-80ZCA2C50-80 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-Z SMC 27042426エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-ZSMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11691251CA2C50-80J27042435CA2C50-80JZCA2C50-80J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-Z SMC 27042435エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11691267CA2C50-9027042453CA2C50-90ZCA2C50-90 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-Z SMC 27042453エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-ZSMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11691276CA2C50-90J27042462CA2C50-90JZCA2C50-90J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-Z SMC 27042462エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11690217CA2C50-10050906317CA2C50-100ZCA2C50-100 エアシリンダ:複動・片ロッド 1山クレビス形 CA2C5 SMC 50906317エアシリンダ:複動・片ロッド 1山クレビス形 CA2C5SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11690226CA2C50-100J27042487CA2C50-100JZCA2C50-100J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-Z SMC 27042487エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11690244CA2C50-100K27042496CA2C50-100KZCA2C50-100K エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-Z SMC 27042496エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-ZSMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11690271CA2C50-11027042505CA2C50-110ZCA2C50-110 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-Z SMC 27042505エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-ZSMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11690305CA2C50-11427042514CA2C50-114ZCA2C50-114 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-Z SMC 27042514エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-ZSMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11690314CA2C50-12027042523CA2C50-120ZCA2C50-120 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-Z SMC 27042523エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-ZSMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11690332CA2C50-12527042532CA2C50-125ZCA2C50-125 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-Z SMC 27042532エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-ZSMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11690341CA2C50-125J27042548CA2C50-125JZCA2C50-125J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-Z SMC 27042548エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11690384CA2C50-14027042557CA2C50-140ZCA2C50-140 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-Z SMC 27042557エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-ZSMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11690402CA2C50-14527042566CA2C50-145ZCA2C50-145 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-Z SMC 27042566エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-ZSMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11690427CA2C50-15027042575CA2C50-150ZCA2C50-150 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-Z SMC 27042575エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-ZSMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11690436CA2C50-150J27042584CA2C50-150JZCA2C50-150J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-Z SMC 27042584エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-ZSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11690454CA2C50-150K27042593CA2C50-150KZCA2C50-150K エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-Z SMC 27042593エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-ZSMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11690481CA2C50-16527042618CA2C50-165ZCA2C50-165 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-Z SMC 27042618エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-ZSMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11690497CA2C50-17027042627CA2C50-170ZCA2C50-170 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-Z SMC 27042627エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-ZSMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11690506CA2C50-17527042636CA2C50-175ZCA2C50-175 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-Z SMC 27042636エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-ZSMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11690524CA2C50-18027042645CA2C50-180ZCA2C50-180 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-Z SMC 27042645エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-ZSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11690567CA2C50-20027042654CA2C50-200ZCA2C50-200 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-Z SMC 27042654エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-ZSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11690576CA2C50-200J27042672CA2C50-200JZCA2C50-200J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-Z SMC 27042672エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-ZSMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11690594CA2C50-200K27042688CA2C50-200KZCA2C50-200K エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-Z SMC 27042688エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11690621CA2C50-21027042697CA2C50-210ZCA2C50-210 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-Z SMC 27042697エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11690646CA2C50-22027042715CA2C50-220ZCA2C50-220 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-Z SMC 27042715エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11690655CA2C50-22527042733CA2C50-225ZCA2C50-225 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-Z SMC 27042733エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18646538
2018-02-08
用途: 機械のメンテナンス時
湘南機器サービス

非常に良い商品です。使いかってが良いと思います、包装も完璧です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする