曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2C80~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2C80~) - SMC

・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド取付支持形式一山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
119件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26828375CA2C80-125Z125
25,030
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
11692545CA2C80-1010
20,150
取扱い終了
返品不可
11692807CA2C80-1717
20,150
取扱い終了
返品不可
11693017CA2C80-2525
20,150
取扱い終了
返品不可
11693114CA2C80-3030
20,800
取扱い終了
返品不可
11693193CA2C80-3535
20,800
取扱い終了
返品不可
11693272CA2C80-4040
20,800
取扱い終了
返品不可
11693333CA2C80-4747
20,800
取扱い終了
返品不可
11693376CA2C80-5050
20,800
取扱い終了
返品不可
11693385CA2C80-50J50
24,100
取扱い終了
返品不可
11693421CA2C80-5252
21,450
取扱い終了
返品不可
11693455CA2C80-6060
21,450
取扱い終了
返品不可
11693464CA2C80-60J60
25,050
取扱い終了
返品不可
11693507CA2C80-6565
21,450
取扱い終了
返品不可
11693516CA2C80-65J65
25,050
取扱い終了
返品不可
11693543CA2C80-7070
21,450
取扱い終了
返品不可
11693552CA2C80-70K70
26,250
取扱い終了
返品不可
11693595CA2C80-7575
21,450
取扱い終了
返品不可
11693604CA2C80-75J75
25,050
取扱い終了
返品不可
11693622CA2C80-7676
22,100
取扱い終了
返品不可
11693631CA2C80-8080
22,100
取扱い終了
返品不可
11693647CA2C80-8585
22,100
取扱い終了
返品不可
11693665CA2C80-9090
22,100
取扱い終了
返品不可
11692554CA2C80-100100
22,100
取扱い終了
返品不可
11692563CA2C80-100J100
26,000
取扱い終了
返品不可
11692581CA2C80-100K100
27,350
取扱い終了
返品不可
11692606CA2C80-105105
22,750
取扱い終了
返品不可
11692624CA2C80-110110
22,750
取扱い終了
返品不可
11692633CA2C80-115115
22,750
取扱い終了
返品不可
11692667CA2C80-120120
22,750
取扱い終了
返品不可
11692676CA2C80-120J120
26,950
取扱い終了
返品不可
11692694CA2C80-125K125
28,450
取扱い終了
返品不可
11692703CA2C80-130130
23,400
取扱い終了
返品不可
11692712CA2C80-130J130
27,900
取扱い終了
返品不可
11692721CA2C80-135135
23,400
取扱い終了
返品不可
11692746CA2C80-150150
23,400
取扱い終了
返品不可
11692755CA2C80-150J150
27,900
取扱い終了
返品不可
11692773CA2C80-160160
24,050
取扱い終了
返品不可
11692791CA2C80-165165
24,050
取扱い終了
返品不可
11692816CA2C80-170170
24,050
取扱い終了
返品不可
11692825CA2C80-170J170
28,850
取扱い終了
返品不可
11692834CA2C80-175175
24,050
取扱い終了
返品不可
11692843CA2C80-175J175
28,850
取扱い終了
返品不可
11692852CA2C80-180180
24,700
取扱い終了
返品不可
11692877CA2C80-200200
24,700
取扱い終了
返品不可
11692886CA2C80-200J200
29,800
取扱い終了
返品不可
11692904CA2C80-200K200
31,750
取扱い終了
返品不可
11692922CA2C80-205J205
31,700
取扱い終了
返品不可
11692931CA2C80-210210
26,000
取扱い終了
返品不可
11692947CA2C80-215215
26,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11692545CA2C80-1027043984CA2C80-10ZCA2C80-10 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-Z SMC 27043984エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11692807CA2C80-1727043993CA2C80-17ZCA2C80-17 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-Z SMC 27043993エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11693017CA2C80-2527044002CA2C80-25ZCA2C80-25 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-Z SMC 27044002エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11693114CA2C80-3027044027CA2C80-30ZCA2C80-30 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-Z SMC 27044027エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11693193CA2C80-3527044036CA2C80-35ZCA2C80-35 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-Z SMC 27044036エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11693272CA2C80-4027044045CA2C80-40ZCA2C80-40 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-Z SMC 27044045エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11693333CA2C80-4727044054CA2C80-47ZCA2C80-47 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-Z SMC 27044054エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11693376CA2C80-5027044063CA2C80-50ZCA2C80-50 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-Z SMC 27044063エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11693385CA2C80-50J27044088CA2C80-50JZCA2C80-50J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-Z SMC 27044088エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-ZSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11693421CA2C80-5227044097CA2C80-52ZCA2C80-52 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-Z SMC 27044097エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-ZSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11693455CA2C80-6027044106CA2C80-60ZCA2C80-60 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-Z SMC 27044106エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-ZSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11693464CA2C80-60J27044124CA2C80-60JZCA2C80-60J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-Z SMC 27044124エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11693507CA2C80-6527044142CA2C80-65ZCA2C80-65 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-Z SMC 27044142エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-ZSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11693516CA2C80-65J27044158CA2C80-65JZCA2C80-65J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-Z SMC 27044158エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11693543CA2C80-7027044167CA2C80-70ZCA2C80-70 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-Z SMC 27044167エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-ZSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11693552CA2C80-70K27044176CA2C80-70KZCA2C80-70K エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-Z SMC 27044176エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11693595CA2C80-7527044185CA2C80-75ZCA2C80-75 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-Z SMC 27044185エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-ZSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11693604CA2C80-75J27044194CA2C80-75JZCA2C80-75J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-Z SMC 27044194エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11693622CA2C80-7627044203CA2C80-76ZCA2C80-76 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-Z SMC 27044203エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-ZSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11693631CA2C80-8027044212CA2C80-80ZCA2C80-80 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-Z SMC 27044212エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-ZSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11693647CA2C80-8527044228CA2C80-85ZCA2C80-85 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-Z SMC 27044228エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-ZSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11693665CA2C80-9027044237CA2C80-90ZCA2C80-90 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-Z SMC 27044237エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-ZSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11692554CA2C80-10027044255CA2C80-100ZCA2C80-100 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-Z SMC 27044255エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-ZSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11692563CA2C80-100J27044273CA2C80-100JZCA2C80-100J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-Z SMC 27044273エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-ZSMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11692581CA2C80-100K27044282CA2C80-100KZCA2C80-100K エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-Z SMC 27044282エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-ZSMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11692606CA2C80-10527044298CA2C80-105ZCA2C80-105 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-Z SMC 27044298エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-ZSMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11692624CA2C80-11027044307CA2C80-110ZCA2C80-110 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-Z SMC 27044307エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-ZSMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11692633CA2C80-11527044316CA2C80-115ZCA2C80-115 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-Z SMC 27044316エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-ZSMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11692667CA2C80-12027044325CA2C80-120ZCA2C80-120 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-Z SMC 27044325エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-ZSMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11692676CA2C80-120J27044343CA2C80-120JZCA2C80-120J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-Z SMC 27044343エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11692694CA2C80-125K27044368CA2C80-125KZCA2C80-125K エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-Z SMC 27044368エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-ZSMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11692703CA2C80-13027044377CA2C80-130ZCA2C80-130 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-Z SMC 27044377エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-ZSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11692712CA2C80-130J27044386CA2C80-130JZCA2C80-130J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-Z SMC 27044386エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-ZSMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11692721CA2C80-13527044395CA2C80-135ZCA2C80-135 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-Z SMC 27044395エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-ZSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11692746CA2C80-15027044422CA2C80-150ZCA2C80-150 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-Z SMC 27044422エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-ZSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11692755CA2C80-150J27044447CA2C80-150JZCA2C80-150J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-Z SMC 27044447エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-ZSMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11692773CA2C80-16027044456CA2C80-160ZCA2C80-160 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-Z SMC 27044456エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-ZSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11692791CA2C80-16527044465CA2C80-165ZCA2C80-165 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-Z SMC 27044465エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-ZSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11692816CA2C80-17027044474CA2C80-170ZCA2C80-170 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-Z SMC 27044474エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-ZSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11692825CA2C80-170J27044483CA2C80-170JZCA2C80-170J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-Z SMC 27044483エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-ZSMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11692834CA2C80-17527044492CA2C80-175ZCA2C80-175 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-Z SMC 27044492エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-ZSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11692843CA2C80-175J27044508CA2C80-175JZCA2C80-175J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-Z SMC 27044508エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-ZSMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11692852CA2C80-18027044517CA2C80-180ZCA2C80-180 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-Z SMC 27044517エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11692877CA2C80-20027044535CA2C80-200ZCA2C80-200 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-Z SMC 27044535エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11692886CA2C80-200J27044553CA2C80-200JZCA2C80-200J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-Z SMC 27044553エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11692904CA2C80-200K27044578CA2C80-200KZCA2C80-200K エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-Z SMC 27044578エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-ZSMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11692922CA2C80-205J27044587CA2C80-205JZCA2C80-205J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-Z SMC 27044587エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-ZSMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11692931CA2C80-21027044596CA2C80-210ZCA2C80-210 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-Z SMC 27044596エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-ZSMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11692947CA2C80-21527044605CA2C80-215ZCA2C80-215 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-Z SMC 27044605エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-ZSMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする