標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2D50~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2D50~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2D50~) - SMC

・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド取付支持形式二山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
170件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22623938CA2D50-230Z230
21,560
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
24763926CA2D50-50Z50
16,720
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
11701961CA2D50-55
14,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
11700832CA2D50-1010
14,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
11701103CA2D50-1515
14,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
11701304CA2D50-2020
14,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
11701374CA2D50-22J22
17,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
11701435CA2D50-2525
14,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
11701444CA2D50-25J25
17,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
11701584CA2D50-3030
15,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
11701593CA2D50-30J30
18,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
11701697CA2D50-3535
15,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
11701706CA2D50-35J35
18,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
11701785CA2D50-3838
15,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
11701803CA2D50-4040
15,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
11701812CA2D50-40J40
18,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
11701891CA2D50-4545
15,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
11701977CA2D50-5050
15,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
11701986CA2D50-50J50
18,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
11702004CA2D50-50K50
19,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
11702083CA2D50-5555
15,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
11702144CA2D50-6060
15,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
11702153CA2D50-60J60
19,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
11702214CA2D50-7070
15,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
11702223CA2D50-70J70
19,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
11702257CA2D50-7575
15,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
11702266CA2D50-75J75
19,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
11702275CA2D50-75K75
20,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
11702302CA2D50-8080
16,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
11702311CA2D50-80J80
20,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
11702327CA2D50-80K80
21,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
11702354CA2D50-9090
16,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
11702372CA2D50-9595
16,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
11700866CA2D50-100J100
20,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
11700875CA2D50-100JN100
20,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
11700884CA2D50-100K100
21,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
11700911CA2D50-105105
16,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
11700936CA2D50-110110
16,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
11700963CA2D50-120120
16,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
11700972CA2D50-120J120
20,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
11701006CA2D50-125J125
20,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
11701024CA2D50-125K125
22,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
11701051CA2D50-130130
17,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
11701067CA2D50-130K130
22,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
11701076CA2D50-135135
17,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
11701085CA2D50-140140
17,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
11701094CA2D50-145145
17,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
11701121CA2D50-150J150
21,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
11701146CA2D50-150K150
22,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
11701173CA2D50-155155
17,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11701961CA2D50-527046985CA2D50-5ZCA2D50-5 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-Z SMC 27046985エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-ZSMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11700832CA2D50-1027046994CA2D50-10ZCA2D50-10 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-Z SMC 27046994エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-ZSMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11701103CA2D50-1527047003CA2D50-15ZCA2D50-15 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-Z SMC 27047003エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-ZSMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11701304CA2D50-2027047012CA2D50-20ZCA2D50-20 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-Z SMC 27047012エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-ZSMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11701374CA2D50-22J27047028CA2D50-22JZCA2D50-22J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-Z SMC 27047028エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-ZSMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11701435CA2D50-2527047037CA2D50-25ZCA2D50-25 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-Z SMC 27047037エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-ZSMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11701444CA2D50-25J27047055CA2D50-25JZCA2D50-25J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-Z SMC 27047055エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-ZSMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11701584CA2D50-3027047073CA2D50-30ZCA2D50-30 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-Z SMC 27047073エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-ZSMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11701593CA2D50-30J27047082CA2D50-30JZCA2D50-30J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-Z SMC 27047082エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-ZSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11701697CA2D50-3527047107CA2D50-35ZCA2D50-35 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-Z SMC 27047107エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-ZSMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11701706CA2D50-35J27047125CA2D50-35JZCA2D50-35J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-Z SMC 27047125エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-ZSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11701785CA2D50-3827047134CA2D50-38ZCA2D50-38 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-Z SMC 27047134エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-ZSMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11701803CA2D50-4027047143CA2D50-40ZCA2D50-40 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-Z SMC 27047143エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-ZSMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11701812CA2D50-40J27047152CA2D50-40JZCA2D50-40J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-Z SMC 27047152エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-ZSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11701891CA2D50-4527047168CA2D50-45ZCA2D50-45 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-Z SMC 27047168エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-ZSMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11701977CA2D50-5024763926CA2D50-50ZCA2D50-50 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2D50~) SMC 24763926標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2D50~)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11701986CA2D50-50J27047177CA2D50-50JZCA2D50-50J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-Z SMC 27047177エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-ZSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11702004CA2D50-50K27047186CA2D50-50KZCA2D50-50K エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-Z SMC 27047186エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11702083CA2D50-5527047195CA2D50-55ZCA2D50-55 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-Z SMC 27047195エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-ZSMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11702144CA2D50-6027047213CA2D50-60ZCA2D50-60 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-Z SMC 27047213エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-ZSMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11702153CA2D50-60J27047222CA2D50-60JZCA2D50-60J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-Z SMC 27047222エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11702214CA2D50-7027047256CA2D50-70ZCA2D50-70 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-Z SMC 27047256エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-ZSMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11702223CA2D50-70J27047274CA2D50-70JZCA2D50-70J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-Z SMC 27047274エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11702257CA2D50-7527047283CA2D50-75ZCA2D50-75 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-Z SMC 27047283エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-ZSMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11702266CA2D50-75J27047308CA2D50-75JZCA2D50-75J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-Z SMC 27047308エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11702275CA2D50-75K27047317CA2D50-75KZCA2D50-75K エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-Z SMC 27047317エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11702302CA2D50-8027047326CA2D50-80ZCA2D50-80 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-Z SMC 27047326エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-ZSMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11702311CA2D50-80J27047335CA2D50-80JZCA2D50-80J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-Z SMC 27047335エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11702327CA2D50-80K27047344CA2D50-80KZCA2D50-80K エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-Z SMC 27047344エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-ZSMC1個
20,980
税込23,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11702354CA2D50-9027047353CA2D50-90ZCA2D50-90 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-Z SMC 27047353エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-ZSMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11702372CA2D50-9527047378CA2D50-95ZCA2D50-95 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-Z SMC 27047378エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-ZSMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11700866CA2D50-100J27047396CA2D50-100JZCA2D50-100J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-Z SMC 27047396エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11700875CA2D50-100JN22474157CA2D50-100JNZCA2D50-100JN 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2D50 SMC 22474157標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2D50SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11700884CA2D50-100K27047405CA2D50-100KZCA2D50-100K エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-Z SMC 27047405エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-ZSMC1個
20,980
税込23,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11700911CA2D50-10527047414CA2D50-105ZCA2D50-105 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-Z SMC 27047414エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-ZSMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11700936CA2D50-11027047423CA2D50-110ZCA2D50-110 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-Z SMC 27047423エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-ZSMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11700963CA2D50-12027047457CA2D50-120ZCA2D50-120 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-Z SMC 27047457エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-ZSMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11700972CA2D50-120J27047466CA2D50-120JZCA2D50-120J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-Z SMC 27047466エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11701006CA2D50-125J27047502CA2D50-125JZCA2D50-125J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-Z SMC 27047502エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11701024CA2D50-125K27047518CA2D50-125KZCA2D50-125K エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-Z SMC 27047518エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-ZSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11701051CA2D50-13027047527CA2D50-130ZCA2D50-130 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-Z SMC 27047527エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-ZSMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11701067CA2D50-130K27047536CA2D50-130KZCA2D50-130K エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-Z SMC 27047536エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-ZSMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11701076CA2D50-13527047545CA2D50-135ZCA2D50-135 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-Z SMC 27047545エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-ZSMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11701085CA2D50-14027047554CA2D50-140ZCA2D50-140 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-Z SMC 27047554エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-ZSMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11701094CA2D50-14527047563CA2D50-145ZCA2D50-145 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-Z SMC 27047563エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-ZSMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11701121CA2D50-150J27047588CA2D50-150JZCA2D50-150J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-Z SMC 27047588エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-ZSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11701146CA2D50-150K27047606CA2D50-150KZCA2D50-150K エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-Z SMC 27047606エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-ZSMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11701173CA2D50-15527047624CA2D50-155ZCA2D50-155 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-Z SMC 27047624エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-ZSMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする