標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2WF~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2WF~) - SMC

・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。

作動方式複動両ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形取付金具ロッド側フランジ形磁石内蔵有無内容量1個
154件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
使用流体
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11763832CA2WFFH50-13050130タービン油0.5~3000.16~1.0
21,950
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11763954CA2WFH40-754075タービン油0.5~3000.16~1.0
16,060
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
11763927CA2WFH40-10040100タービン油0.5~3000.16~1.0
16,610
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
11763936CA2WFH40-12040120タービン油0.5~3000.16~1.0
17,160
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
11763945CA2WFH40-12540125タービン油0.5~3000.16~1.0
17,160
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
11763981CA2WFH50-505050タービン油0.5~3000.16~1.0
18,870
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
11763963CA2WFH50-13050130タービン油0.5~3000.16~1.0
21,950
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11763972CA2WFH50-15050150タービン油0.5~3000.16~1.0
21,950
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11764024CA2WFH63-256325タービン油0.5~3000.16~1.0
22,060
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11764033CA2WFH63-306330タービン油0.5~3000.16~1.0
22,830
20,980
23,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
11764042CA2WFH63-506350タービン油0.5~3000.16~1.0
22,830
20,980
23,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
11763997CA2WFH63-10063100タービン油0.5~3000.16~1.0
24,370
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
11764006CA2WFH63-15063150タービン油0.5~3000.16~1.0
25,910
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
11764015CA2WFH63-17563175タービン油0.5~3000.16~1.0
26,680
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
11764051CA2WFH80-238023タービン油0.5~3000.16~1.0
24,860
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
11764067CA2WFH80-30JJ8030タービン油0.5~3000.16~1.0
33,000
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11764076CA2WFH80-508050タービン油0.5~3000.16~1.0
25,740
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
11764094CA2WFH80-758075タービン油0.5~3000.16~1.0
26,620
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
11764085CA2WFH80-50080500タービン油0.5~3000.16~1.0
41,580
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
11763902CA2WFH100-4010040タービン油0.5~3000.16~1.0
30,690
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
11763911CA2WFH100-7510075タービン油0.5~3000.16~1.0
31,900
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11763893CA2WFH100-125100125タービン油0.5~3000.16~1.0
34,320
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
24165347CA2WF63-175Z63175空気50~5000.08~1.0
26,680
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
11764514CA2WF40-704070空気50~5000.08~1.0
14,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
11764417CA2WF40-20040200空気50~5000.08~1.0
17,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
11764426CA2WF40-22040220空気50~5000.08~1.0
18,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
11764496CA2WF40-50040500空気50~5000.08~1.0
23,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
11764654CA2WF50-255025空気50~5000.08~1.0
16,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
11764672CA2WF50-305030空気50~5000.08~1.0
17,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
11764803CA2WF50-675067空気50~5000.08~1.0
17,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
11764566CA2WF50-100J50100空気50~5000.08~1.0
22,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
11764584CA2WF50-13550135空気50~5000.08~1.0
19,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
11764602CA2WF50-17550175空気50~5000.08~1.0
20,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
11764645CA2WF50-22050220空気50~5000.08~1.0
22,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
11764767CA2WF50-55050550空気50~5000.08~1.0
32,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
11764995CA2WF63-306330空気50~5000.08~1.0
20,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
11765056CA2WF63-50J6350空気50~5000.08~1.0
23,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
11764864CA2WF63-12063120空気50~5000.08~1.0
22,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
11764907CA2WF63-14063140空気50~5000.08~1.0
23,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
11764934CA2WF63-17563175空気50~5000.08~1.0
24,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
11765083CA2WF63-50063500空気50~5000.08~1.0
33,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
11765171CA2WF80-258025空気50~5000.08~1.0
22,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
11765196CA2WF80-30J8030空気50~5000.08~1.0
26,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
11765275CA2WF80-50J8050空気50~5000.08~1.0
26,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
11765302CA2WF80-708070空気50~5000.08~1.0
24,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
11765205CA2WF80-30080300空気50~5000.08~1.0
31,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
11764252CA2WF100-4010040空気50~5000.08~1.0
27,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
11764331CA2WF100-75JJ10075空気50~5000.08~1.0
36,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
11764347CA2WF100-8010080空気50~5000.08~1.0
30,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
11764121CA2WF100-120100120空気50~5000.08~1.0
31,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11764514CA2WF40-7049181658CA2WF40-70ZCA2WF40-70 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49181658標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-ZシリーズSMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11764417CA2WF40-20049181755CA2WF40-200ZCA2WF40-200 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49181755標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-ZシリーズSMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11764426CA2WF40-22049181798CA2WF40-220ZCA2WF40-220 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49181798標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-ZシリーズSMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11764496CA2WF40-50049182148CA2WF40-500ZCA2WF40-500 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49182148標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-ZシリーズSMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11764654CA2WF50-2549181703CA2WF50-25ZCA2WF50-25 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49181703標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-ZシリーズSMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11764672CA2WF50-3049181764CA2WF50-30ZCA2WF50-30 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49181764標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-ZシリーズSMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11764803CA2WF50-6749181773CA2WF50-67ZCA2WF50-67 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49181773標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-ZシリーズSMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11764566CA2WF50-100J49182053CA2WF50-100JZCA2WF50-100J 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49182053標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-ZシリーズSMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11764584CA2WF50-13549181877CA2WF50-135ZCA2WF50-135 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49181877標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-ZシリーズSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11764602CA2WF50-17549181904CA2WF50-175ZCA2WF50-175 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49181904標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-ZシリーズSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11764645CA2WF50-22049182105CA2WF50-220ZCA2WF50-220 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49182105標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-ZシリーズSMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11764767CA2WF50-55049182735CA2WF50-550ZCA2WF50-550 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49182735標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-ZシリーズSMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11764995CA2WF63-3049181913CA2WF63-30ZCA2WF63-30 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49181913標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-ZシリーズSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11765056CA2WF63-50J49182236CA2WF63-50JZCA2WF63-50J 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49182236標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-ZシリーズSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11764864CA2WF63-12049182114CA2WF63-120ZCA2WF63-120 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49182114標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-ZシリーズSMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11764907CA2WF63-14049182202CA2WF63-140ZCA2WF63-140 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49182202標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-ZシリーズSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11764934CA2WF63-17524165347CA2WF63-175ZCA2WF63-175 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2WF~) SMC 24165347標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2WF~)SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11765083CA2WF63-50049182805CA2WF63-500ZCA2WF63-500 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49182805標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-ZシリーズSMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11765171CA2WF80-2549182087CA2WF80-25ZCA2WF80-25 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49182087標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-ZシリーズSMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11765196CA2WF80-30J49182385CA2WF80-30JZCA2WF80-30J 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49182385標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-ZシリーズSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11765275CA2WF80-50J49182394CA2WF80-50JZCA2WF80-50J 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49182394標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-ZシリーズSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11765302CA2WF80-7049182263CA2WF80-70ZCA2WF80-70 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49182263標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-ZシリーズSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11765205CA2WF80-30049182647CA2WF80-300ZCA2WF80-300 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49182647標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-ZシリーズSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11764252CA2WF100-4049182464CA2WF100-40ZCA2WF100-40 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49182464標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-ZシリーズSMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11764331CA2WF100-75JJ49182866CA2WF100-75JJZCA2WF100-75JJ 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49182866標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-ZシリーズSMC1個
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11764347CA2WF100-8049182595CA2WF100-80ZCA2WF100-80 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49182595標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-ZシリーズSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11764121CA2WF100-12049182638CA2WF100-120ZCA2WF100-120 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49182638標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-ZシリーズSMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする