曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2WL~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2WL~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2WL~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2WL~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2WL~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2WL~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2WL~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2WL~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2WL~) - SMC

・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。

作動方式複動両ロッド取付支持形式軸方向フート形取付金具軸方向フート形磁石内蔵有無内容量1個
128件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
使用流体
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11765476CA2WLH40-10040100タービン油0.5~3000.16~1.0
16,610
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
11765485CA2WLH40-30040300タービン油0.5~3000.16~1.0
21,010
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11765494CA2WLH50-12550125タービン油0.5~3000.16~1.0
21,180
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11765503CA2WLH50-23050230タービン油0.5~3000.16~1.0
25,030
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
11765512CA2WLH50-25050250タービン油0.5~3000.16~1.0
25,030
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
11765521CA2WLH63-15063150タービン油0.5~3000.16~1.0
25,910
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
11765537CA2WLH63-25063250タービン油0.5~3000.16~1.0
28,990
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
11765546CA2WLH80-20080200タービン油0.5~3000.16~1.0
31,020
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
11765555CA2WLH80-250JJ80250タービン油0.5~3000.16~1.0
45,320
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
11765467CA2WLH100-5010050タービン油0.5~3000.16~1.0
30,690
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
11765442CA2WLH100-250JJ100250タービン油0.5~3000.16~1.0
52,910
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
11765451CA2WLH100-300100300タービン油0.5~3000.16~1.0
42,790
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11765826CA2WL40-25040250空気50~5000.08~1.0
18,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
11765844CA2WL40-40040400空気50~5000.08~1.0
21,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
11766011CA2WL50-39050390空気50~5000.08~1.0
26,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
11766097CA2WL50-50050500空気50~5000.08~1.0
29,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
11766124CA2WL50-60050600空気50~5000.08~1.0
32,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
11766246CA2WL63-256325空気50~5000.08~1.0
20,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
11766377CA2WL63-606360空気50~5000.08~1.0
21,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
11766194CA2WL63-120J63120空気50~5000.08~1.0
26,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
11766203CA2WL63-12563125空気50~5000.08~1.0
22,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
11766255CA2WL63-25063250空気50~5000.08~1.0
26,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
11766386CA2WL63-60063600空気50~5000.08~1.0
36,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
11766431CA2WL80-100JJ80100空気50~5000.08~1.0
32,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
11766544CA2WL80-32080320空気50~5000.08~1.0
33,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
11766553CA2WL80-35080350空気50~5000.08~1.0
33,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
11766623CA2WL80-60080600空気50~5000.08~1.0
41,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
11766641CA2WL80-70080700空気50~5000.08~1.0
44,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
11766657CA2WL80-700JJ80700空気50~5000.08~1.0
66,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
11765643CA2WL100-350100350空気50~5000.08~1.0
41,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
11765661CA2WL100-415100415空気50~5000.08~1.0
45,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
11765713CA2WL100-550JJ100550空気50~5000.08~1.0
71,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
11765424CA2WLF63-12063120空気50~5000.08~1.0
22,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
11765817CA2WL40-254025空気50~5000.08~1.0
13,600
取扱い終了
返品不可
11765862CA2WL40-504050空気50~5000.08~1.0
14,100
取扱い終了
返品不可
11765871CA2WL40-50N4050空気50~5000.08~1.0
14,100
取扱い終了
返品不可
11765896CA2WL40-604060空気50~5000.08~1.0
14,600
取扱い終了
返品不可
11765905CA2WL40-754075空気50~5000.08~1.0
14,600
取扱い終了
返品不可
11765765CA2WL40-10040100空気50~5000.08~1.0
15,100
取扱い終了
返品不可
11765774CA2WL40-12540125空気50~5000.08~1.0
15,600
取扱い終了
返品不可
11765783CA2WL40-15040150空気50~5000.08~1.0
16,100
取扱い終了
返品不可
11765792CA2WL40-17540175空気50~5000.08~1.0
16,600
取扱い終了
返品不可
11765801CA2WL40-20040200空気50~5000.08~1.0
17,100
取扱い終了
返品不可
11765835CA2WL40-30040300空気50~5000.08~1.0
19,100
取扱い終了
返品不可
11765853CA2WL40-425J40425空気50~5000.08~1.0
29,300
取扱い終了
返品不可
12285883CA2WL40-425JJ40425空気50~5000.08~1.0
36,500
取扱い終了
返品不可
11765887CA2WL40-50040500空気50~5000.08~1.0
23,100
取扱い終了
返品不可
11765975CA2WL50-255025空気50~5000.08~1.0
16,450
取扱い終了
返品不可
11766027CA2WL50-40N5040空気50~5000.08~1.0
17,150
取扱い終了
返品不可
11766063CA2WL50-425042空気50~5000.08~1.0
17,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11765826CA2WL40-25049181807CA2WL40-250ZCA2WL40-250 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49181807標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-ZシリーズSMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11765844CA2WL40-40049181965CA2WL40-400ZCA2WL40-400 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49181965標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-ZシリーズSMC1個
20,980
税込23,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11766011CA2WL50-39049182428CA2WL50-390ZCA2WL50-390 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49182428標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-ZシリーズSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11766097CA2WL50-50049182568CA2WL50-500ZCA2WL50-500 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49182568標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-ZシリーズSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11766124CA2WL50-60049182744CA2WL50-600ZCA2WL50-600 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49182744標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-ZシリーズSMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11766246CA2WL63-2549181886CA2WL63-25ZCA2WL63-25 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49181886標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-ZシリーズSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11766377CA2WL63-6049182017CA2WL63-60ZCA2WL63-60 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49182017標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-ZシリーズSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11766194CA2WL63-120J49182412CA2WL63-120JZCA2WL63-120J 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49182412標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-ZシリーズSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11766203CA2WL63-12549182123CA2WL63-125ZCA2WL63-125 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49182123標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-ZシリーズSMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11766255CA2WL63-25049182367CA2WL63-250ZCA2WL63-250 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49182367標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-ZシリーズSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11766386CA2WL63-60049182848CA2WL63-600ZCA2WL63-600 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49182848標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-ZシリーズSMC1個
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11766431CA2WL80-100JJ49182753CA2WL80-100JJZCA2WL80-100JJ 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49182753標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-ZシリーズSMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11766544CA2WL80-32049182762CA2WL80-320ZCA2WL80-320 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49182762標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-ZシリーズSMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11766553CA2WL80-35049182778CA2WL80-350ZCA2WL80-350 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49182778標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-ZシリーズSMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11766623CA2WL80-60049182954CA2WL80-600ZCA2WL80-600 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49182954標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-ZシリーズSMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11766641CA2WL80-70049183015CA2WL80-700ZCA2WL80-700 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49183015標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-ZシリーズSMC1個
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11766657CA2WL80-700JJ49183085CA2WL80-700JJZCA2WL80-700JJ 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49183085標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-ZシリーズSMC1個
65,980
税込72,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11765643CA2WL100-35049182972CA2WL100-350ZCA2WL100-350 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49182972標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-ZシリーズSMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11765661CA2WL100-41549183024CA2WL100-415ZCA2WL100-415 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49183024標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-ZシリーズSMC1個
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11765713CA2WL100-550JJ49183094CA2WL100-550JJZCA2WL100-550JJ 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49183094標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-ZシリーズSMC1個
71,980
税込79,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11765424CA2WLF63-12049182132CA2WLF63-120ZCA2WLF63-120 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49182132標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-ZシリーズSMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする