曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B100-2~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B100-2~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B100-2~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B100-2~) - SMC

・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。

内容量1個
全116種類を絞り込む
ストローク(mm)
116種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58771711CDA2B100-200Z100200複動
30,970
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
58771727CDA2B100-25Z10025複動
24,420
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58771736CDA2B100-250Z100250複動
32,840
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
11779022CDA2B100-2010020複動片ロッド
22,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
11779031CDA2B100-20-A5310020複動片ロッド
28,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
11779695CDA2B100-25-G5BAZS10025複動片ロッド
27,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
11779713CDA2B100-25-Y59BL10025複動片ロッド
28,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
11779722CDA2B100-25-Y59BLS10025複動片ロッド
25,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
11779126CDA2B100-200-A34C100200複動片ロッド
40,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
11779135CDA2B100-200-A53100200複動片ロッド
34,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
11779144CDA2B100-200-A53L100200複動片ロッド
35,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
11779171CDA2B100-200-A54L100200複動片ロッド
35,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
11779187CDA2B100-200-A54LS100200複動片ロッド
31,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
11779196CDA2B100-200-A54S100200複動片ロッド
31,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
11779214CDA2B100-200-B53100200複動片ロッド
34,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
11779232CDA2B100-200-B54L100200複動片ロッド
35,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
11779284CDA2B100-200-G59WL100200複動片ロッド
37,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
11779293CDA2B100-200-J51100200複動片ロッド
36,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
11779354CDA2B100-200-Y59BZ100200複動片ロッド
35,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
11779406CDA2B100-200-Z73100200複動片ロッド
32,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
11779433CDA2B100-200J100200複動片ロッド
33,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
11779451CDA2B100-200K100200複動片ロッド
35,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
11779494CDA2B100-210100210複動片ロッド
29,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
11779503CDA2B100-220100220複動片ロッド
29,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
11779564CDA2B100-225100225複動片ロッド
29,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
11779573CDA2B100-225-A54LS100225複動片ロッド
33,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
11779582CDA2B100-225-Y7BW100225複動片ロッド
37,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
11779591CDA2B100-230100230複動片ロッド
29,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
11779625CDA2B100-235-A54L100235複動片ロッド
37,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
11779634CDA2B100-240100240複動片ロッド
29,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
11779643CDA2B100-242100242複動片ロッド
29,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
11779661CDA2B100-244100244複動片ロッド
29,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
11779801CDA2B100-250-A53100250複動片ロッド
36,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
11779817CDA2B100-250-A53L100250複動片ロッド
37,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
11779826CDA2B100-250-A54100250複動片ロッド
36,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
11779835CDA2B100-250-A54L100250複動片ロッド
37,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
11779844CDA2B100-250-A54LS100250複動片ロッド
33,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
11779862CDA2B100-250-A54Z100250複動片ロッド
37,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
11779871CDA2B100-250-B54100250複動片ロッド
36,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
11779887CDA2B100-250-B54L100250複動片ロッド
37,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
11779932CDA2B100-250-Y7PL100250複動片ロッド
36,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
11779923CDA2B100-250-Y59A100250複動片ロッド
35,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
12284745CDA2B100-250-Y59BL100250複動片ロッド
36,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
11779941CDA2B100-250J100250複動片ロッド
35,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
11779975CDA2B100-260100260複動片ロッド
31,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
11779993CDA2B100-260J100260複動片ロッド
37,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
11780002CDA2B100-270-A54100270複動片ロッド
38,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
11780027CDA2B100-270-J59W100270複動片ロッド
40,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
11780045CDA2B100-275100275複動片ロッド
31,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
11780072CDA2B100-280-A54100280複動片ロッド
38,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11779022CDA2B100-2027224977CDA2B100-20ZCDA2B100-20 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27224977エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11779031CDA2B100-20-A5327226553CDA2B100-20Z-A93CDA2B100-20-A53 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27226553エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11779695CDA2B100-25-G5BAZS27225923CDA2B100-25Z-M9BAZSCDA2B100-25-G5BAZS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27225923エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11779713CDA2B100-25-Y59BL27225896CDA2B100-25Z-M9BLCDA2B100-25-Y59BL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27225896エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11779722CDA2B100-25-Y59BLS27225905CDA2B100-25Z-M9BLSCDA2B100-25-Y59BLS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27225905エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11779126CDA2B100-200-A34C27227305CDA2B100-200Z-A34CCDA2B100-200-A34C エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27227305エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11779135CDA2B100-200-A5327227348CDA2B100-200Z-A93CDA2B100-200-A53 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27227348エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11779144CDA2B100-200-A53L27227357CDA2B100-200Z-A93LCDA2B100-200-A53L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27227357エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11779171CDA2B100-200-A54L27227323CDA2B100-200Z-A54LCDA2B100-200-A54L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27227323エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11779187CDA2B100-200-A54LS27227332CDA2B100-200Z-A54LSCDA2B100-200-A54LS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27227332エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11779196CDA2B100-200-A54S27227314CDA2B100-200Z-A54SCDA2B100-200-A54S エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27227314エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11779214CDA2B100-200-B5327227348CDA2B100-200Z-A93CDA2B100-200-B53 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27227348エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11779232CDA2B100-200-B54L27227366CDA2B100-200Z-B54LCDA2B100-200-B54L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27227366エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11779284CDA2B100-200-G59WL27226282CDA2B100-200Z-M9NWLCDA2B100-200-G59WL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27226282エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11779293CDA2B100-200-J5149183408CDA2B100-200Z-J51CDA2B100-200-J51 標準角形カバーエアシリンダ/複動・片ロッド CA2-Zシリーズ SMC 49183408標準角形カバーエアシリンダ/複動・片ロッド CA2-ZシリーズSMC1個
36,980
税込40,678
注文コードが変更になりました
11779354CDA2B100-200-Y59BZ27226273CDA2B100-200Z-M9BZCDA2B100-200-Y59BZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27226273エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11779406CDA2B100-200-Z7327227348CDA2B100-200Z-A93CDA2B100-200-Z73 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27227348エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11779433CDA2B100-200J27225336CDA2B100-200JZCDA2B100-200J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27225336エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11779451CDA2B100-200K27225345CDA2B100-200KZCDA2B100-200K エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27225345エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11779494CDA2B100-21027225354CDA2B100-210ZCDA2B100-210 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27225354エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11779503CDA2B100-22027225363CDA2B100-220ZCDA2B100-220 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27225363エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11779564CDA2B100-22527225372CDA2B100-225ZCDA2B100-225 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27225372エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11779573CDA2B100-225-A54LS27227375CDA2B100-225Z-A54LSCDA2B100-225-A54LS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27227375エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11779582CDA2B100-225-Y7BW27226298CDA2B100-225Z-M9BWCDA2B100-225-Y7BW エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27226298エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11779591CDA2B100-23027225388CDA2B100-230ZCDA2B100-230 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27225388エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11779625CDA2B100-235-A54L27227384CDA2B100-235Z-A54LCDA2B100-235-A54L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27227384エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11779634CDA2B100-24027225397CDA2B100-240ZCDA2B100-240 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27225397エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11779643CDA2B100-24227225406CDA2B100-242ZCDA2B100-242 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27225406エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11779661CDA2B100-24427225415CDA2B100-244ZCDA2B100-244 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27225415エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11779801CDA2B100-250-A5327227436CDA2B100-250Z-A93CDA2B100-250-A53 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27227436エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11779817CDA2B100-250-A53L27227445CDA2B100-250Z-A93LCDA2B100-250-A53L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27227445エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11779826CDA2B100-250-A5427227393CDA2B100-250Z-A54CDA2B100-250-A54 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27227393エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11779835CDA2B100-250-A54L27227402CDA2B100-250Z-A54LCDA2B100-250-A54L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27227402エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11779844CDA2B100-250-A54LS27227418CDA2B100-250Z-A54LSCDA2B100-250-A54LS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27227418エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11779862CDA2B100-250-A54Z27227427CDA2B100-250Z-A54ZCDA2B100-250-A54Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27227427エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11779871CDA2B100-250-B5427227454CDA2B100-250Z-B54CDA2B100-250-B54 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27227454エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11779887CDA2B100-250-B54L27227463CDA2B100-250Z-B54LCDA2B100-250-B54L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27227463エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11779932CDA2B100-250-Y7PL27226343CDA2B100-250Z-M9PLCDA2B100-250-Y7PL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27226343エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11779923CDA2B100-250-Y59A27226325CDA2B100-250Z-M9NCDA2B100-250-Y59A エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27226325エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12284745CDA2B100-250-Y59BL27226307CDA2B100-250Z-M9BLCDA2B100-250-Y59BL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27226307エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11779941CDA2B100-250J27225424CDA2B100-250JZCDA2B100-250J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27225424エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11779975CDA2B100-26027225433CDA2B100-260ZCDA2B100-260 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27225433エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11779993CDA2B100-260J27225442CDA2B100-260JZCDA2B100-260J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27225442エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11780002CDA2B100-270-A5427227472CDA2B100-270Z-A54CDA2B100-270-A54 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27227472エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11780027CDA2B100-270-J59W27226368CDA2B100-270Z-M9BWCDA2B100-270-J59W エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27226368エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11780045CDA2B100-27527225476CDA2B100-275ZCDA2B100-275 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27225476エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11780072CDA2B100-280-A5427227488CDA2B100-280Z-A54CDA2B100-280-A54 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27227488エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする