曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B100-5~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B100-5~) - SMC

・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。

内容量1個
73件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58771781CDA2B100-50Z10050複動
25,360
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
11781217CDA2B100-50-A5310050複動片ロッド
29,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
11781226CDA2B100-50-A53L10050複動片ロッド
30,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
11781244CDA2B100-50-A5410050複動片ロッド
29,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
11781253CDA2B100-50-A54L10050複動片ロッド
30,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
11781262CDA2B100-50-A54S10050複動片ロッド
25,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
11781296CDA2B100-50-B5310050複動片ロッド
29,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
11781305CDA2B100-50-B53L10050複動片ロッド
30,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
11781314CDA2B100-50-B5410050複動片ロッド
29,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
11781323CDA2B100-50-B54L10050複動片ロッド
30,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
11781332CDA2B100-50-B54LS10050複動片ロッド
26,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
11781357CDA2B100-50-G59L10050複動片ロッド
32,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
11781366CDA2B100-50-G59Z10050複動片ロッド
32,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
11781375CDA2B100-50-J59L10050複動片ロッド
32,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
11781402CDA2B100-50-Y59BSBPC10050複動片ロッド
32,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
11781411CDA2B100-50-Z7310050複動片ロッド
26,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
11781427CDA2B100-50-Z73L10050複動片ロッド
27,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
11781445CDA2B100-50-Z73S10050複動片ロッド
24,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
11781454CDA2B100-50J10050複動片ロッド
26,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
11781472CDA2B100-50J-A59WS10050複動片ロッド
29,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
11781795CDA2B100-5510055複動片ロッド
23,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
11781524CDA2B100-500100500複動片ロッド
38,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
11781576CDA2B100-500-A53100500複動片ロッド
44,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
11781585CDA2B100-500-A54100500複動片ロッド
44,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
11781612CDA2B100-500-J59L100500複動片ロッド
47,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
11781673CDA2B100-500-Y7BW100500複動片ロッド
45,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
11781682CDA2B100-500-Y7BW4100500複動片ロッド
54,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
11781691CDA2B100-500-Z73100500複動片ロッド
42,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
11781707CDA2B100-500-Z73L100500複動片ロッド
42,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
11781716CDA2B100-500J100500複動片ロッド
47,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
11781725CDA2B100-500K100500複動片ロッド
50,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
11781752CDA2B100-510100510複動片ロッド
41,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
11781786CDA2B100-520100520複動片ロッド
41,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
11781804CDA2B100-550100550複動片ロッド
41,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
11781865CDA2B100-560100560複動片ロッド
41,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
11781874CDA2B100-560-A53ZS100560複動片ロッド
45,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
11781883CDA2B100-575100575複動片ロッド
41,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
11781892CDA2B100-580100580複動片ロッド
41,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
11781901CDA2B100-590-A54L3100590複動片ロッド
52,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
11781201CDA2B100-5010050複動片ロッド
23,050
取扱い終了
返品不可
11781235CDA2B100-50-A53S10050複動片ロッド
25,950
取扱い終了
返品不可
11781271CDA2B100-50-A59W10050複動片ロッド
30,350
取扱い終了
返品不可
11781287CDA2B100-50-A59WS10050複動片ロッド
26,300
取扱い終了
返品不可
11781341CDA2B100-50-B54S10050複動片ロッド
25,950
取扱い終了
返品不可
11781384CDA2B100-50-K59L10050複動片ロッド
32,150
取扱い終了
返品不可
11781393CDA2B100-50-Y59B10050複動片ロッド
28,950
取扱い終了
返品不可
11781436CDA2B100-50-Z73LS10050複動片ロッド
24,900
取扱い終了
返品不可
11781463CDA2B100-50J-A5410050複動片ロッド
32,950
取扱い終了
返品不可
11781481CDA2B100-50JN10050複動片ロッド
26,350
取扱い終了
返品不可
11781497CDA2B100-50JN-A5310050複動片ロッド
32,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11781217CDA2B100-50-A5327226596CDA2B100-50Z-A93CDA2B100-50-A53 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27226596エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11781226CDA2B100-50-A53L27226614CDA2B100-50Z-A93LCDA2B100-50-A53L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27226614エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11781244CDA2B100-50-A5427226562CDA2B100-50Z-A54CDA2B100-50-A54 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27226562エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11781253CDA2B100-50-A54L27226587CDA2B100-50Z-A54LCDA2B100-50-A54L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27226587エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11781262CDA2B100-50-A54S27226578CDA2B100-50Z-A54SCDA2B100-50-A54S エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27226578エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11781296CDA2B100-50-B5327226596CDA2B100-50Z-A93CDA2B100-50-B53 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27226596エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11781305CDA2B100-50-B53L27226614CDA2B100-50Z-A93LCDA2B100-50-B53L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27226614エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11781314CDA2B100-50-B5427226623CDA2B100-50Z-B54CDA2B100-50-B54 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27226623エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11781323CDA2B100-50-B54L27226632CDA2B100-50Z-B54LCDA2B100-50-B54L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27226632エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11781332CDA2B100-50-B54LS27226648CDA2B100-50Z-B54LSCDA2B100-50-B54LS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27226648エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11781357CDA2B100-50-G59L27225984CDA2B100-50Z-M9NLCDA2B100-50-G59L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27225984エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11781366CDA2B100-50-G59Z27225993CDA2B100-50Z-M9NZCDA2B100-50-G59Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27225993エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11781375CDA2B100-50-J59L27225966CDA2B100-50Z-M9BLCDA2B100-50-J59L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27225966エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11781402CDA2B100-50-Y59BSBPC27225975CDA2B100-50Z-M9BSBPCCDA2B100-50-Y59BSBPC エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27225975エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11781411CDA2B100-50-Z7327226596CDA2B100-50Z-A93CDA2B100-50-Z73 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27226596エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11781427CDA2B100-50-Z73L27226614CDA2B100-50Z-A93LCDA2B100-50-Z73L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27226614エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11781445CDA2B100-50-Z73S27226605CDA2B100-50Z-A93SCDA2B100-50-Z73S エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27226605エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11781454CDA2B100-50J27225038CDA2B100-50JZCDA2B100-50J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27225038エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11781472CDA2B100-50J-A59WS27226675CDA2B100-50JZ-A59WSCDA2B100-50J-A59WS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27226675エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11781795CDA2B100-5527225056CDA2B100-55ZCDA2B100-55 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27225056エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11781524CDA2B100-50050969895CDA2B100-500ZCDA2B100-500 CDA2B100 SMC 50969895CDA2B100SMC1個
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11781576CDA2B100-500-A5327227768CDA2B100-500Z-A93CDA2B100-500-A53 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27227768エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
41,980
税込46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11781585CDA2B100-500-A5427227752CDA2B100-500Z-A54CDA2B100-500-A54 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27227752エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
44,980
税込49,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11781612CDA2B100-500-J59L27226474CDA2B100-500Z-M9BLCDA2B100-500-J59L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27226474エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11781673CDA2B100-500-Y7BW27226483CDA2B100-500Z-M9BWCDA2B100-500-Y7BW エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27226483エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11781682CDA2B100-500-Y7BW427226492CDA2B100-500Z-M9BW4CDA2B100-500-Y7BW4 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27226492エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11781691CDA2B100-500-Z7327227768CDA2B100-500Z-A93CDA2B100-500-Z73 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27227768エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
41,980
税込46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11781707CDA2B100-500-Z73L27227777CDA2B100-500Z-A93LCDA2B100-500-Z73L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27227777エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
41,980
税込46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11781716CDA2B100-500J27225738CDA2B100-500JZCDA2B100-500J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27225738エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
47,980
税込52,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11781725CDA2B100-500K27225747CDA2B100-500KZCDA2B100-500K エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27225747エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11781752CDA2B100-51027225756CDA2B100-510ZCDA2B100-510 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27225756エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
41,980
税込46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11781786CDA2B100-52027225765CDA2B100-520ZCDA2B100-520 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27225765エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
41,980
税込46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11781804CDA2B100-55027225774CDA2B100-550ZCDA2B100-550 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27225774エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
41,980
税込46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11781865CDA2B100-56027225783CDA2B100-560ZCDA2B100-560 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27225783エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
41,980
税込46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11781874CDA2B100-560-A53ZS27227813CDA2B100-560Z-A93ZSCDA2B100-560-A53ZS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27227813エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11781883CDA2B100-57527225792CDA2B100-575ZCDA2B100-575 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27225792エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
41,980
税込46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11781892CDA2B100-58027225808CDA2B100-580ZCDA2B100-580 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27225808エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
41,980
税込46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11781901CDA2B100-590-A54L327227838CDA2B100-590Z-A54L3CDA2B100-590-A54L3 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27227838エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
52,980
税込58,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする