曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B100-6~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B100-6~) - SMC

・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。

内容量1個
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58771797CDA2B100-600Z100600複動
45,930
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
11781926CDA2B100-6010060複動片ロッド
23,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
11782163CDA2B100-6510065複動片ロッド
23,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
11782181CDA2B100-65-A3310065複動片ロッド
33,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
11782197CDA2B100-65-A33C10065複動片ロッド
36,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
11781971CDA2B100-600-A54100600複動片ロッド
48,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
11782057CDA2B100-600-Y7BWL100600複動片ロッド
49,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
11782023CDA2B100-600-Y59AL100600複動片ロッド
48,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
11782041CDA2B100-600-Y59BL100600複動片ロッド
48,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
11782066CDA2B100-600-Z73L100600複動片ロッド
46,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
11782075CDA2B100-600K100600複動片ロッド
56,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
11782084CDA2B100-615-K59WLS100615複動片ロッド
49,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
11782136CDA2B100-625100625複動片ロッド
45,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
11782224CDA2B100-650100650複動片ロッド
45,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
11781935CDA2B100-60+65-A53-XC10---
62,400
取扱い終了
返品不可
11781944CDA2B100-60-A5410060複動片ロッド
30,500
取扱い終了
返品不可
11781953CDA2B100-60-A54S10060複動片ロッド
26,800
取扱い終了
返品不可
11782172CDA2B100-65+65-A54-XC10---
62,400
取扱い終了
返品不可
11782206CDA2B100-65-A5410065複動片ロッド
30,500
取扱い終了
返品不可
11782215CDA2B100-65-Y7BAL10065複動片ロッド
34,100
取扱い終了
返品不可
11781962CDA2B100-600100600複動片ロッド
41,750
取扱い終了
返品不可
11781987CDA2B100-600-A54L100600複動片ロッド
48,950
取扱い終了
返品不可
11781996CDA2B100-600-A54S100600複動片ロッド
44,650
取扱い終了
返品不可
11782005CDA2B100-600-K59L100600複動片ロッド
50,850
取扱い終了
返品不可
11782014CDA2B100-600-M9BWL100600複動片ロッド
47,950
取扱い終了
返品不可
11782032CDA2B100-600-Y59B100600複動片ロッド
47,650
取扱い終了
返品不可
11782093CDA2B100-615-M9BWLS100615複動片ロッド
47,850
取扱い終了
返品不可
11782102CDA2B100-620100620複動片ロッド
45,150
取扱い終了
返品不可
11782111CDA2B100-620+25-A54Z4-XC10---
91,950
取扱い終了
返品不可
11782127CDA2B100-620N100620複動片ロッド
45,150
取扱い終了
返品不可
11782145CDA2B100-625-J59L100625複動片ロッド
54,250
取扱い終了
返品不可
11782154CDA2B100-625-J59LS100625複動片ロッド
49,300
取扱い終了
返品不可
11782233CDA2B100-650+250-A44-XC10---
95,800
取扱い終了
返品不可
11782242CDA2B100-650-A54S100650複動片ロッド
48,050
取扱い終了
返品不可
11782251CDA2B100-650-A59W100650複動片ロッド
52,450
取扱い終了
返品不可
11782267CDA2B100-650-A59WS100650複動片ロッド
48,400
取扱い終了
返品不可
11782276CDA2B100-675-J59L100675複動片ロッド
54,250
取扱い終了
返品不可
11782285CDA2B100-675-J59LS100675複動片ロッド
49,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11781926CDA2B100-6027225065CDA2B100-60ZCDA2B100-60 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27225065エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11782163CDA2B100-6527225074CDA2B100-65ZCDA2B100-65 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27225074エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11782181CDA2B100-65-A3327226684CDA2B100-65Z-A33CDA2B100-65-A33 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27226684エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11782197CDA2B100-65-A33C27226693CDA2B100-65Z-A33CCDA2B100-65-A33C エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27226693エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11781971CDA2B100-600-A5427227847CDA2B100-600Z-A54CDA2B100-600-A54 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27227847エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
47,980
税込52,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11782057CDA2B100-600-Y7BWL27226526CDA2B100-600Z-M9BWLCDA2B100-600-Y7BWL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27226526エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
47,980
税込52,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11782023CDA2B100-600-Y59AL27226517CDA2B100-600Z-M9NLCDA2B100-600-Y59AL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27226517エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
47,980
税込52,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11782041CDA2B100-600-Y59BL27226508CDA2B100-600Z-M9BLCDA2B100-600-Y59BL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27226508エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
47,980
税込52,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11782066CDA2B100-600-Z73L27227856CDA2B100-600Z-A93LCDA2B100-600-Z73L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27227856エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11782075CDA2B100-600K27225817CDA2B100-600KZCDA2B100-600K エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27225817エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
55,980
税込61,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11782084CDA2B100-615-K59WLS27226535CDA2B100-615Z-M9BWLSCDA2B100-615-K59WLS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27226535エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
47,980
税込52,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11782136CDA2B100-62527225826CDA2B100-625ZCDA2B100-625 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27225826エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
32,880
税込36,168
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11782224CDA2B100-65027225835CDA2B100-650ZCDA2B100-650 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27225835エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする