標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B40-4~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B40-4~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B40-4~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B40-4~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B40-4~) - SMC

・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。

内容量1個
110件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58771885CDA2B40-400Z40400複動
16,450
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58771894CDA2B40-450Z40450複動
17,110
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58772366CDA2B40-400Z-M9BW40400複動
23,160
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
58772375CDA2B40-450Z-M9BW40450複動
23,820
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
11789023CDA2B40-404040複動片ロッド
10,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
11789041CDA2B40-40-A59WLS4040複動片ロッド
14,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
11789057CDA2B40-40-G5BAL4040複動片ロッド
22,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
11789084CDA2B40-40-Y7BW4040複動片ロッド
18,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
11789075CDA2B40-40-Y59A4040複動片ロッド
17,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
11789093CDA2B40-40K4040複動片ロッド
14,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
11789687CDA2B40-45-B534045複動片ロッド
17,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
11789111CDA2B40-400-A4440400複動片ロッド
28,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
11789127CDA2B40-400-A5340400複動片ロッド
22,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
11789136CDA2B40-400-A53L40400複動片ロッド
22,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
11789145CDA2B40-400-A53Z40400複動片ロッド
23,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
11789154CDA2B40-400-A5440400複動片ロッド
22,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
11789163CDA2B40-400-A54L40400複動片ロッド
22,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
11789181CDA2B40-400-A54L440400複動片ロッド
30,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
11789206CDA2B40-400-A59W40400複動片ロッド
22,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
11789215CDA2B40-400-A59WL40400複動片ロッド
23,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
11789197CDA2B40-400-A54340400複動片ロッド
25,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
11789224CDA2B40-400-B5340400複動片ロッド
22,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
11789233CDA2B40-400-B53L40400複動片ロッド
22,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
11789242CDA2B40-400-B5440400複動片ロッド
22,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
11789251CDA2B40-400-B54L40400複動片ロッド
22,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
11789267CDA2B40-400-B54L340400複動片ロッド
26,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
11789285CDA2B40-400-F5940400複動片ロッド
23,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
11789312CDA2B40-400-G5940400複動片ロッド
23,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
11789321CDA2B40-400-J5140400複動片ロッド
23,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
12286671CDA2B40-400-J59L40400複動片ロッド
24,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
11789373CDA2B40-400-M9BWL40400複動片ロッド
21,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
11789416CDA2B40-400-Y7BWL40400複動片ロッド
23,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
11789391CDA2B40-400-Y59BL40400複動片ロッド
21,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
11789425CDA2B40-400-Z7340400複動片ロッド
19,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
11789434CDA2B40-400-Z73L40400複動片ロッド
19,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
11789461CDA2B40-400J40400複動片ロッド
21,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
11789531CDA2B40-42040420複動片ロッド
15,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
11789556CDA2B40-420-A5440420複動片ロッド
22,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
11789574CDA2B40-42540425複動片ロッド
15,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
11789583CDA2B40-425-A54L40425複動片ロッド
23,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
11789592CDA2B40-425-A59WLS40425複動片ロッド
19,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
11789617CDA2B40-425-Y7BWLS40425複動片ロッド
19,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
11789626CDA2B40-43040430複動片ロッド
15,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
11789635CDA2B40-44040440複動片ロッド
15,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
11789723CDA2B40-450-A5340450複動片ロッド
22,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
11789732CDA2B40-450-A53L40450複動片ロッド
23,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
11789741CDA2B40-450-A5440450複動片ロッド
22,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
11789757CDA2B40-450-A54L40450複動片ロッド
23,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
11789775CDA2B40-450-A54S40450複動片ロッド
18,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
11789793CDA2B40-450-B5340450複動片ロッド
22,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11789023CDA2B40-4027210347CDA2B40-40ZCDA2B40-40 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27210347エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11789041CDA2B40-40-A59WLS27213043CDA2B40-40Z-A59WLSCDA2B40-40-A59WLS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27213043エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11789057CDA2B40-40-G5BAL27211406CDA2B40-40Z-M9BALCDA2B40-40-G5BAL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27211406エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11789084CDA2B40-40-Y7BW27211397CDA2B40-40Z-M9BWCDA2B40-40-Y7BW エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27211397エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11789075CDA2B40-40-Y59A27211388CDA2B40-40Z-M9NCDA2B40-40-Y59A エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27211388エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11789093CDA2B40-40K27210356CDA2B40-40KZCDA2B40-40K エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27210356エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11789687CDA2B40-45-B5327213052CDA2B40-45Z-A93CDA2B40-45-B53 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27213052エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11789111CDA2B40-400-A4427215326CDA2B40-400Z-A44CDA2B40-400-A44 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27215326エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11789127CDA2B40-400-A5327215387CDA2B40-400Z-A93CDA2B40-400-A53 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27215387エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11789136CDA2B40-400-A53L27215396CDA2B40-400Z-A93LCDA2B40-400-A53L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27215396エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11789145CDA2B40-400-A53Z27215405CDA2B40-400Z-A93ZCDA2B40-400-A53Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27215405エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11789154CDA2B40-400-A5427215335CDA2B40-400Z-A54CDA2B40-400-A54 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27215335エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11789163CDA2B40-400-A54L27215353CDA2B40-400Z-A54LCDA2B40-400-A54L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27215353エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11789181CDA2B40-400-A54L427215362CDA2B40-400Z-A54L4CDA2B40-400-A54L4 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27215362エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11789206CDA2B40-400-A59W27215448CDA2B40-400Z-A59WCDA2B40-400-A59W エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27215448エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11789215CDA2B40-400-A59WL27215457CDA2B40-400Z-A59WLCDA2B40-400-A59WL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27215457エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11789197CDA2B40-400-A54327215344CDA2B40-400Z-A543CDA2B40-400-A543 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27215344エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11789224CDA2B40-400-B5327215387CDA2B40-400Z-A93CDA2B40-400-B53 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27215387エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11789233CDA2B40-400-B53L27215396CDA2B40-400Z-A93LCDA2B40-400-B53L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27215396エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11789242CDA2B40-400-B5427215414CDA2B40-400Z-B54CDA2B40-400-B54 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27215414エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11789251CDA2B40-400-B54L27215423CDA2B40-400Z-B54LCDA2B40-400-B54L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27215423エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11789267CDA2B40-400-B54L327215432CDA2B40-400Z-B54L3CDA2B40-400-B54L3 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27215432エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11789285CDA2B40-400-F5927212648CDA2B40-400Z-M9NCDA2B40-400-F59 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27212648エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11789312CDA2B40-400-G5927212648CDA2B40-400Z-M9NCDA2B40-400-G59 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27212648エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11789321CDA2B40-400-J5149183182CDA2B40-400Z-J51CDA2B40-400-J51 標準角形カバーエアシリンダ/複動・片ロッド CA2-Zシリーズ SMC 49183182標準角形カバーエアシリンダ/複動・片ロッド CA2-ZシリーズSMC1個
24,980
税込27,478
注文コードが変更になりました
12286671CDA2B40-400-J59L27212623CDA2B40-400Z-M9BLCDA2B40-400-J59L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27212623エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
20,980
税込23,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11789373CDA2B40-400-M9BWL27212666CDA2B40-400Z-M9BWLCDA2B40-400-M9BWL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27212666エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11789416CDA2B40-400-Y7BWL27212666CDA2B40-400Z-M9BWLCDA2B40-400-Y7BWL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27212666エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11789391CDA2B40-400-Y59BL27212623CDA2B40-400Z-M9BLCDA2B40-400-Y59BL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27212623エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
20,980
税込23,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11789425CDA2B40-400-Z7327215387CDA2B40-400Z-A93CDA2B40-400-Z73 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27215387エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11789434CDA2B40-400-Z73L27215396CDA2B40-400Z-A93LCDA2B40-400-Z73L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27215396エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11789461CDA2B40-400J27211108CDA2B40-400JZCDA2B40-400J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27211108エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11789531CDA2B40-42027211126CDA2B40-420ZCDA2B40-420 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27211126エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11789556CDA2B40-420-A5427215466CDA2B40-420Z-A54CDA2B40-420-A54 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27215466エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11789574CDA2B40-42527211135CDA2B40-425ZCDA2B40-425 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27211135エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11789583CDA2B40-425-A54L27215475CDA2B40-425Z-A54LCDA2B40-425-A54L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27215475エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11789592CDA2B40-425-A59WLS27215484CDA2B40-425Z-A59WLSCDA2B40-425-A59WLS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27215484エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11789617CDA2B40-425-Y7BWLS27212693CDA2B40-425Z-M9BWLSCDA2B40-425-Y7BWLS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27212693エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11789626CDA2B40-43027211144CDA2B40-430ZCDA2B40-430 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27211144エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11789635CDA2B40-44027211153CDA2B40-440ZCDA2B40-440 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27211153エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11789723CDA2B40-450-A5327215536CDA2B40-450Z-A93CDA2B40-450-A53 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27215536エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11789732CDA2B40-450-A53L27215545CDA2B40-450Z-A93LCDA2B40-450-A53L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27215545エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11789741CDA2B40-450-A5427215502CDA2B40-450Z-A54CDA2B40-450-A54 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27215502エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11789757CDA2B40-450-A54L27215527CDA2B40-450Z-A54LCDA2B40-450-A54L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27215527エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11789775CDA2B40-450-A54S27215518CDA2B40-450Z-A54SCDA2B40-450-A54S エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27215518エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11789793CDA2B40-450-B5327215536CDA2B40-450Z-A93CDA2B40-450-B53 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27215536エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする