曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B50-2~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B50-2~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B50-2~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B50-2~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B50-2~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B50-2~) - SMC

・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。

内容量1個
207件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58771946CDA2B50-200Z50200複動
20,020
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
58771955CDA2B50-25Z5025複動
15,790
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58772436CDA2B50-200Z-M9BW50200複動
26,510
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58772445CDA2B50-250Z-M9BW50250複動
27,720
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52513309CDA2B50-250Z-A53L350250複動片ロッド
33,880
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11795323CDA2B50-205020複動片ロッド
14,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
11795357CDA2B50-20-Y59BS5020複動片ロッド
17,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
11796556CDA2B50-25-A535025複動片ロッド
21,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
11796565CDA2B50-25-A545025複動片ロッド
21,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
11796574CDA2B50-25-A54L5025複動片ロッド
21,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
11796601CDA2B50-25-B535025複動片ロッド
21,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
11796644CDA2B50-25-J59W5025複動片ロッド
23,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
11796687CDA2B50-25-Z735025複動片ロッド
18,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
11796705CDA2B50-25-Z73S5025複動片ロッド
16,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
11795375CDA2B50-20050200複動片ロッド
18,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
11795436CDA2B50-200-A5350200複動片ロッド
25,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
11795445CDA2B50-200-A53L50200複動片ロッド
25,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
11795454CDA2B50-200-A53LS50200複動片ロッド
21,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
11795463CDA2B50-200-A53S50200複動片ロッド
21,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
11795497CDA2B50-200-A54L50200複動片ロッド
25,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
11795506CDA2B50-200-A54LS50200複動片ロッド
21,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
11795515CDA2B50-200-A54S50200複動片ロッド
21,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
11795533CDA2B50-200-A93LS50200複動片ロッド
19,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
11795472CDA2B50-200-A53350200複動片ロッド
28,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
11795524CDA2B50-200-A54450200複動片ロッド
32,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
11795542CDA2B50-200-B5350200複動片ロッド
25,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
11795551CDA2B50-200-B53L50200複動片ロッド
25,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
11795567CDA2B50-200-B5450200複動片ロッド
25,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
11795576CDA2B50-200-B54L50200複動片ロッド
25,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
11795594CDA2B50-200-F5BAL50200複動片ロッド
29,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
11795637CDA2B50-200-G59W50200複動片ロッド
27,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
11795646CDA2B50-200-J5950200複動片ロッド
27,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
11795655CDA2B50-200-K39C50200複動片ロッド
33,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
11795664CDA2B50-200-K59L50200複動片ロッド
27,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
11795682CDA2B50-200-M9BWL50200複動片ロッド
24,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
11795743CDA2B50-200-Y7BAL50200複動片ロッド
28,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
11795795CDA2B50-200-Y7BW450200複動片ロッド
34,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
11795777CDA2B50-200-Y7BWL50200複動片ロッド
26,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
11795786CDA2B50-200-Y7BWS50200複動片ロッド
21,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
11795716CDA2B50-200-Y59A50200複動片ロッド
24,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
11795725CDA2B50-200-Y59B50200複動片ロッド
24,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
11795734CDA2B50-200-Y59BL50200複動片ロッド
25,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
11795822CDA2B50-200-Z7350200複動片ロッド
22,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
11795831CDA2B50-200-Z73L50200複動片ロッド
23,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
11795847CDA2B50-200-Z73LS50200複動片ロッド
20,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
11795865CDA2B50-200-Z73S50200複動片ロッド
20,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
11795874CDA2B50-200J50200複動片ロッド
22,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
11795926CDA2B50-200K50200複動片ロッド
24,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
11795944CDA2B50-200N50200複動片ロッド
18,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
11795996CDA2B50-21050210複動片ロッド
19,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11795323CDA2B50-2027215755CDA2B50-20ZCDA2B50-20 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-Z SMC 27215755エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-ZSMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11795357CDA2B50-20-Y59BS27216814CDA2B50-20Z-M9BSCDA2B50-20-Y59BS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-Z SMC 27216814エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-ZSMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11796556CDA2B50-25-A5327217907CDA2B50-25Z-A93CDA2B50-25-A53 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-Z SMC 27217907エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-ZSMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11796565CDA2B50-25-A5427217882CDA2B50-25Z-A54CDA2B50-25-A54 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-Z SMC 27217882エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-ZSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11796574CDA2B50-25-A54L27217898CDA2B50-25Z-A54LCDA2B50-25-A54L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-Z SMC 27217898エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-ZSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11796601CDA2B50-25-B5327217907CDA2B50-25Z-A93CDA2B50-25-B53 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-Z SMC 27217907エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-ZSMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11796644CDA2B50-25-J59W27216832CDA2B50-25Z-M9BWCDA2B50-25-J59W エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-Z SMC 27216832エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11796687CDA2B50-25-Z7327217907CDA2B50-25Z-A93CDA2B50-25-Z73 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-Z SMC 27217907エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-ZSMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11796705CDA2B50-25-Z73S27217916CDA2B50-25Z-A93SCDA2B50-25-Z73S エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-Z SMC 27217916エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-ZSMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11795375CDA2B50-20058771946CDA2B50-200ZCDA2B50-200 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B50-2~) SMC 58771946標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B50-2~)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11795436CDA2B50-200-A5327218975CDA2B50-200Z-A93CDA2B50-200-A53 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-Z SMC 27218975エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-ZSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11795445CDA2B50-200-A53L27219002CDA2B50-200Z-A93LCDA2B50-200-A53L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-Z SMC 27219002エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-ZSMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11795454CDA2B50-200-A53LS27219018CDA2B50-200Z-A93LSCDA2B50-200-A53LS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-Z SMC 27219018エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11795463CDA2B50-200-A53S27218984CDA2B50-200Z-A93SCDA2B50-200-A53S エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-Z SMC 27218984エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11795497CDA2B50-200-A54L27218957CDA2B50-200Z-A54LCDA2B50-200-A54L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-Z SMC 27218957エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-ZSMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11795506CDA2B50-200-A54LS27218966CDA2B50-200Z-A54LSCDA2B50-200-A54LS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-Z SMC 27218966エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-ZSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11795515CDA2B50-200-A54S27218932CDA2B50-200Z-A54SCDA2B50-200-A54S エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-Z SMC 27218932エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-ZSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11795533CDA2B50-200-A93LS27219018CDA2B50-200Z-A93LSCDA2B50-200-A93LS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-Z SMC 27219018エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11795472CDA2B50-200-A53327218993CDA2B50-200Z-A933CDA2B50-200-A533 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-Z SMC 27218993エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-ZSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11795524CDA2B50-200-A54427218948CDA2B50-200Z-A544CDA2B50-200-A544 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-Z SMC 27218948エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-ZSMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11795542CDA2B50-200-B5327218975CDA2B50-200Z-A93CDA2B50-200-B53 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-Z SMC 27218975エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-ZSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11795551CDA2B50-200-B53L27219002CDA2B50-200Z-A93LCDA2B50-200-B53L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-Z SMC 27219002エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-ZSMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11795567CDA2B50-200-B5427219027CDA2B50-200Z-B54CDA2B50-200-B54 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-Z SMC 27219027エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11795576CDA2B50-200-B54L27219036CDA2B50-200Z-B54LCDA2B50-200-B54L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-Z SMC 27219036エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-ZSMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11795594CDA2B50-200-F5BAL27217532CDA2B50-200Z-M9BALCDA2B50-200-F5BAL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-Z SMC 27217532エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11795637CDA2B50-200-G59W27217514CDA2B50-200Z-M9NWCDA2B50-200-G59W エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-Z SMC 27217514エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-ZSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11795646CDA2B50-200-J5927217435CDA2B50-200Z-M9BCDA2B50-200-J59 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-Z SMC 27217435エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-ZSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11795655CDA2B50-200-K39C27217426CDA2B50-200Z-K39CCDA2B50-200-K39C エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-Z SMC 27217426エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-ZSMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11795664CDA2B50-200-K59L27217453CDA2B50-200Z-M9BLCDA2B50-200-K59L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-Z SMC 27217453エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11795682CDA2B50-200-M9BWL27217496CDA2B50-200Z-M9BWLCDA2B50-200-M9BWL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-Z SMC 27217496エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11795743CDA2B50-200-Y7BAL27217532CDA2B50-200Z-M9BALCDA2B50-200-Y7BAL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-Z SMC 27217532エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11795795CDA2B50-200-Y7BW427217487CDA2B50-200Z-M9BW4CDA2B50-200-Y7BW4 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-Z SMC 27217487エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11795777CDA2B50-200-Y7BWL27217496CDA2B50-200Z-M9BWLCDA2B50-200-Y7BWL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-Z SMC 27217496エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11795786CDA2B50-200-Y7BWS27217478CDA2B50-200Z-M9BWSCDA2B50-200-Y7BWS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-Z SMC 27217478エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11795716CDA2B50-200-Y59A27217462CDA2B50-200Z-M9NCDA2B50-200-Y59A エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-Z SMC 27217462エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-ZSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11795725CDA2B50-200-Y59B27217435CDA2B50-200Z-M9BCDA2B50-200-Y59B エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-Z SMC 27217435エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-ZSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11795734CDA2B50-200-Y59BL27217453CDA2B50-200Z-M9BLCDA2B50-200-Y59BL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-Z SMC 27217453エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11795822CDA2B50-200-Z7327218975CDA2B50-200Z-A93CDA2B50-200-Z73 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-Z SMC 27218975エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-ZSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11795831CDA2B50-200-Z73L27219002CDA2B50-200Z-A93LCDA2B50-200-Z73L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-Z SMC 27219002エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-ZSMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11795847CDA2B50-200-Z73LS27219018CDA2B50-200Z-A93LSCDA2B50-200-Z73LS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-Z SMC 27219018エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11795865CDA2B50-200-Z73S27218984CDA2B50-200Z-A93SCDA2B50-200-Z73S エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-Z SMC 27218984エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11795874CDA2B50-200J27216157CDA2B50-200JZCDA2B50-200J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-Z SMC 27216157エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-ZSMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11795926CDA2B50-200K27216166CDA2B50-200KZCDA2B50-200K エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-Z SMC 27216166エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11795944CDA2B50-200N32654606CDA2B50-200NZCDA2B50-200N CD Series(CDA2B50-2) SMC 32654606CD Series(CDA2B50-2)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11795996CDA2B50-21027216175CDA2B50-210ZCDA2B50-210 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-Z SMC 27216175エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする